3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

スイッチの無い機器がスイッチ付に!! 取付けるだけでスイッチ付に!しかも15A以上の過負荷保護に! ランプ付
用途投光器に 延長コードに 電動工具に 待機電力の節約に 付属品圧着端子(2mm2用)4個、本体固定ビス(M3×20mm)4本、スイッチ固定ビス(M3×10mm)2本、端子接続ビス(M4×6mm)4本、アース接続端子(2mm2用)1個 質量(g)60 定格電圧(V)125 定格電流(A)14 アズワン品番65-1856-17 適合電線径(Φmm)7~10.9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

連続使用できます。 200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。
保護機能安全ブレーカー 仕様屋内型 タイプ降圧専用 出力電圧(V)100・115 入力電圧(V)200
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)