「型 スクエア」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
質量(kg)18.1
消費電力(W)100V時/638200V時/603
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605
レンズ超スポット10
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)1
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED600W
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約50000
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.15MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)95200
1台
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
質量(kg)14
消費電力(W)100V時/422200V時/401
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)1
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED430W
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約50000
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra72
メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです
質量(kg)18.1
消費電力(W)100V時/638200V時/603
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605
レンズスポット
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)1
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED600W
設置場所屋内・屋外
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約50000
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.15MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)97200
1台
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に
質量(kg)14
消費電力(W)100V時/422200V時/401
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425
レンズ超スポット10
電線長さ(m)1
電線太さ(mm2)VCT0.75
芯数3芯
コード先端:切放し
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED430W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
アース端子あり
防水仕様IP65
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)69800
電球の種類LED
1台
¥289,800
税込¥318,780
30日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)3
色白
タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型
消費電力(W)100V:185/200V:180
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:1.85/200V:0.93
定格寿命(時間)球寿命:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×310×250
レンズ乳白ワイド
入力プラグ端子台
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:10540/3m:1270/5m:510
ビーム角(度)158(1/10ビーム角)、116(1/2ビーム角)
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:158.8
LED185W
耐振動2G
使用場所屋内型
入力電圧範囲(V)AC85~277
耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)28600
比較水銀灯1000Wクラス
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に
質量(kg)14
消費電力(W)100V時/422200V時/401
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425
レンズ超スポット10
電線長さ(m)1
電線太さ(mm2)VCT0.75
芯数3芯
コード先端:切放し
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED430W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
アース端子あり
防水仕様IP65
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)72
定格光束(Lm)68900
電球の種類LED
1台
¥289,800
税込¥318,780
30日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)2.5
色白
タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型
消費電力(W)100V:135/200V:134
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:1.35/200V:0.68
定格寿命(時間)球寿命:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242
レンズ乳白ワイド
入力プラグ端子台
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:7760/3m:960.5/5m:390
ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:160.0/200V:161.1
LED135W
耐振動2G
使用場所屋内型
入力電圧範囲(V)AC85~277
耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)21600
比較水銀灯700Wクラス
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)2.4
色白
タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型
消費電力(W)100V:88/200V:87
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:0.88/200V:0.44
定格寿命(時間)球寿命:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242
レンズ乳白ワイド
入力プラグ端子台
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:4855/3m:600/5m:240
ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:156.3
LED85W
耐振動2G
使用場所屋内型
入力電圧範囲(V)AC85~277
耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)13600
比較水銀灯400Wクラス
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
水銀灯700W相当の明るさです。
枠の取付位置が複数あるので、高天井照明にも使えます。
サージプロテクター内蔵です。
用途外構照明・投光器・看板照明に
セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
電源(V)100(50/60Hz)
電圧(V)100
保護等級IP65
色温度(K)5000
電線仕様VCT0.75mm2×3芯
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)26700
照射角度(°)上下:70/左右:150
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に
質量(kg)14
消費電力(W)100V時/422200V時/401
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425
レンズスポット
電線長さ(m)1
電線太さ(mm2)VCT0.75
芯数3芯
コード先端:切放し
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED430W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
アース端子あり
防水仕様IP65
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)72
定格光束(Lm)73200
電球の種類LED
1台
¥299,800
税込¥329,780
30日以内出荷
調光ができるLED投光器です。
水銀灯400W相当の明るさです(MAX時)。
サージプロテクター内蔵です。
AC100V専用です。
用途投光器・作業照明に
トラスコ品番238-9794
セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)5.7
電源(V)100
消費電力(W)5.5~102/100V
電源コード(m)4.5
保護等級IP65
色温度(K)5000
アズワン品番65-1856-77
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)13000
標準消費電力料金(円/h)0.14~2.55(100V)
照射角度(°)上下:70/左右:150
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に
質量(kg)18.1
消費電力(W)100V時/638200V時/603
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605
レンズ超スポット10
電線長さ(m)1
電線太さ(mm2)VCT0.75
芯数3芯
コード先端:切放し
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED600W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
アース端子あり
防水仕様IP65
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)95200
電球の種類LED
1台
¥359,800
税込¥395,780
30日以内出荷
消費電力(W)100V:605/200V:576
トラスコ品番161-8910
幅(mm)524
質量(kg)22
高さ(mm)483
奥行(mm)357
電源(V)100/200
色温度(K)5000
配光角度(°)45
明るさ(Lm)91000
光色昼白色
演色指数(Ra)Ra75
標準消費電力料金(50Hz)16.3
1台
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
消費電力(W)100V:501/200V:478
トラスコ品番162-3612
幅(mm)516
質量(kg)16.8
高さ(mm)330
奥行(mm)300
電源(V)100/200
色温度(K)5000
配光角度(°)30
明るさ(Lm)67300
光色昼白色
演色指数(Ra)Ra71
標準消費電力料金(50Hz)13.5
1台
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
消費電力(W)100V:501/200V:478
トラスコ品番162-0476
幅(mm)516
質量(kg)15.3
高さ(mm)330
奥行(mm)300
電源(V)100/200
色温度(K)5000
配光角度(°)10
明るさ(Lm)65900
光色昼白色
演色指数(Ra)Ra71
標準消費電力料金(50Hz)13.5
1台
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
設備灯具・消費電力を大幅削減して、省エネで明るさアップ!!定格光束 70000 Lm を超える大型LED照明です。
用途屋内・屋外兼用型、サージプロテクター内蔵の常設用LEDです。
付属品M12×30ボルトナットセット×2・落下防止ワイヤー×2
質量(kg)21.9
タイプアーム式(吊下げ型)
定格電流(A)(100V)6.53/(200V)3.12
梱包数1
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
LED寿命(時間)50000
入力電圧範囲(V)90~277
演色指数(Ra)71
入力電源(V)100/200(50/60Hz)
工場・倉庫の高天井から外構照明や投光器として看板照明にも使える!
品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。
水銀灯100W以上の明るさ。
消費電力(W)(100V)52、(200V)52
仕様直流電源装置一体型
付属品M8×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)3
タイプ屋外型・業務用
定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×170×177
電線長さ(m)0.5(切放し)
光源LED50W
色温度(K)6000
照度(Lx)(1m)1980
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-40~50
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)107.8、(200V)107.8
ビーム角度(°)1/2:110、1/10:150
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82(高演色LED)
入力電源(V)100/200
定格光束(Lm)5610
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
仕様アーム式(投光器型)、直流電源装置一体型
付属品M10×25ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)7.4
タイプ業務用
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※プラグを交換すれば200Vでも使用可能です。
定格電流(A)100V:2.0A、200V:1.02A
定格消費電力(W)100V:197、200V:192
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×129×363
発光色昼白色
保護等級IP65
機能サージプロテクター付(ライン間)2KV/(対アース間)4KV
プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:18330
ビーム角(度)1/2:(上下)45・(左右)1201/10:(上下)70・(左右)150
使用環境温度(℃)-25~40
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.5
設置場所屋外型
LED寿命(時間)50000時間
Ra84
入力電圧範囲(V)90~305
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
入力電線3m
定格光束(Lm)26700
電球の種類LED
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
メタルハライド1000W以上の明るさ!
サージプロテクター付
巨大産業施設に限らず各種スポーツ施設から広大なゴルフ・スキー場も快適に明るく照らします。
スキー場などで400V施設 対応も可能です。
消費電力(W)(100V)501、(200V)478
仕様直流電源装置一体型、投光・吊下げ型
付属品落下防止ワイヤー
質量(kg)14.4
タイプ屋外型・業務用
定格電流(A)(100V)5.36、(200V)2.58
電線長さ(m)0.3(切放し)
光源LED480W
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)85120、(2m)23280、(3m)10640、(4m)6160、(5m)4150
使用環境温度(℃)-30~50
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)144.3、(200V)151.2
入力電圧範囲(V)90~277
防水保護等級IP65
ビーム角度(°)1/2:45、1/10:85
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
入力電源(V)100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)72300
1個
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200兼用
入力プラグ端子台
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-25~40
使用場所屋内型
LED寿命(時間)60000
光色昼白色
ビーム角度(°)【1/2】115
外構照明や投光器として看板照明にも使える!
品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。
水銀灯400W相当の明るさ。
用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
全光束(Lm)13000
プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150
グリーン購入法適合
電球の種類LED
スクエアボックスを調光タイプに!。スクエアボックス調光器対応型専用の調光器です。こちらを取り付けることで調光器タイプになります。
容量最大負荷100V:1000W、最大負荷200V:2000W
質量(g)134
定格電圧(V)AC100/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×36×58
適合電線(mm2)H05RR-F0.75×5芯
電線仕様-長さ(m)0.15
コード先端:切放し
使用環境温度(℃)0~45
アース端子あり
通信可能距離(m)送受信距離リモコン:30
入力電圧範囲(V)AC85~305
1台
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
屋内型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内型
付属品電源装置/M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
材質本体:SUS201(ステンレス)、アルミ/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)灯具:5.5/電源装置:2.0
色白
タイプ電源装置外付型
消費電力(W)100V:311/200V:298
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:3.29/200V:1.56
定格寿命(時間)球:26000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×246×391
電線長さ(m)25
電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6m
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:15330/3m:1890/5m:760
ビーム角(度)(1/10)150、(1/2)120
使用環境温度(℃)灯具:ー25~100/電源部:ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)165.9(100V)、173.1(200V)
LED300W
耐振動2G
入力電圧範囲(V)AC100~277
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
演色指数(Ra)79
定格光束(Lm)51600
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。従来品より17%軽量になりました。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)14
色白
タイプ電源装置一体型
消費電力(W)100V:422/200V:401
定格電圧(V)AC100/200
角度(°)首振り:(上段モジュール)上21・下19/(下段モジュール)上19・下21
定格電流(A)100V:4.46/200V:2.13
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425
レンズ超スポット
電線長さ(m)1
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:174800/3m:31650/5m:12270
ビーム角(度)(1/10)50、(1/2)20
使用環境温度(℃)ー30~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)165.4(100V)、174(200V)
LED430W
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)69800
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)角度調整自在!照らしたいところを確実に照らします。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段・中段・下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角(度):50●1/2ビーム角(度):20●100V消費効率(Lm/W):145.9●1m照度(Lx):202900●200V消費効率(Lm/W):154.3●3m照度(Lx):44950●5m照度(Lx):17220●LED(W):600●アース:〇●コード先端:切放し●サージ耐圧(KV):ライン間:6/対アース間:15●球寿命(時間):50000●電線種:VCT0.75mm2×3心●首振り角度(度):上段モジュール/上:21、下:19・下段モジュール/上:19、下:21
付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)18.1
色白
タイプ電源装置一体型
消費電力(W)100V:638/200V:603
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:6.28/200V:3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605
レンズ超スポット
電線長さ(m)1
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)93100
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥359,800
税込¥395,780
4日以内出荷
LED投光器480Wです。
定格光束 60000Lm を超える大型LED照明です。
屋内・屋外兼用型
サージプロテクター内蔵の常設用LEDです。
コード先端切放し
材質/仕上本体・取付枠:耐塩塗装+特殊コーティング、ビス類:SUS304(ステンレス)
電源(V)100/200兼用
発光色昼白色
保護等級IP65
電線長さ(m)0.6
照度(Lx)(1m)85120
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)144.3、(200V)151.2
定格光束(Lm)72300
配光タイプ(1/2ビーム角)スポット85度
1個
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に
質量(kg)18.1
消費電力(W)100V時/638200V時/603
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605
レンズスポット
電線長さ(m)1
電線太さ(mm2)VCT0.75
芯数3芯
コード先端:切放し
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED600W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
アース端子あり
防水仕様IP65
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.15MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)97200
電球の種類LED
1台
¥359,800
税込¥395,780
30日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)22
色白
タイプ電源装置一体型
消費電力(W)100V:605/200V:576
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×357×483
レンズスポット
電線長さ(m)1
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:95640/3m:12990/5m:5060
ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)150.4(100V)、157.9(200V)
LED600W
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~277
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
定格光束(Lm)91000
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)16.8
色白
タイプ電源装置一体型
消費電力(W)100V:501/200V:478
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:5.36/200V:2.58
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×300×330
レンズスポット
電線長さ(m)1
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:175000/3m:31260/5m:11880
ビーム角(度)(1/10)60、(1/2)30
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)134.3(100V)、140(200V)
LED480W
耐振動5G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~277
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)67300
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥319,800
税込¥351,780
31日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度は超スポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)22
色白
タイプ電源装置一体型
消費電力(W)100V:605/200V:576
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×361×483
レンズ超スポット
電線長さ(m)1
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:178000/3m:41760/5m:16370
ビーム角(度)(1/10)45、(1/2)20
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)125.6(100V)、131.9(200V)
LED600W
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~277
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)76000
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に
質量(kg)18.1
消費電力(W)100V時/638200V時/603
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605
レンズ超スポット
電線長さ(m)1
電線太さ(mm2)VCT0.75
芯数3芯
コード先端:切放し
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED600W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
アース端子あり
防水仕様IP65
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)93100
電球の種類LED
1台
¥359,800
税込¥395,780
30日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度は超スポット10、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)22
色白
タイプ電源装置一体型
消費電力(W)100V:605/200V:576
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×361×483
レンズ超スポット10
電線長さ(m)1
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:210000/3m:84360/5m:40120
ビーム角(度)(1/10)30、(1/2)10
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.5(100V)、142.3(200V)
LED600W
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~277
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)82000
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はスポット10、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり
付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)16.8
色白
タイプ電源装置一体型、屋内・屋外兼用型
消費電力(W)100V:501/200V:478
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:5.36/200V:2.58
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×300×330
レンズ超スポット10
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:215000/3m:83760/5m:36470
ビーム角(度)(1/10)30、(1/2)10
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.5(100V)、137.8(200V)
LED480W
耐振動5G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~277
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)65900
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥319,800
税込¥351,780
31日以内出荷
関連キーワード