3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続使用できます。 200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。
保護機能安全ブレーカー 仕様屋内型 タイプ降圧専用 出力電圧(V)100・115 入力電圧(V)200
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源・電圧が異なりお困りの方。 200V現場で100Vが欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。 カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。
入力電圧(V)200 出力電圧(V)100・115 一次側ケーブルVCT2×3C×2M 質量(kg)18 摘要連続使用 タイプ降圧専用 電流(A)30 コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V 入力プラグ接地 3P 20A 電気容量(kVA)3.0
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源・電圧が異なりお困りの方。 200 V 現場で100 V が欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
出力電圧(V)100・115 入力電圧(V)200 コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V 仕様連続使用 タイプ降圧専用 一次側ケーブルVCT2×3×2 入力プラグ3P+E四極20A
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)