雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
用途防雨型漏電しゃ断器付延長コード。
仕様漏電保護専用・屋外型防雨キャップ付
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)(プラグ側)0.7、(コンセント側)0.3
電線仕様-種別極太ソフト電線(SVCT2.0mm2×3芯)
定格感度電流(mA)15
漏電時作動時間(秒)0.1以内
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。
ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に
使用場所屋内
仕様通電ランプ:○
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。
電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.6
仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○
トラスコ品番148-8067
電源(V)100
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。
電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.6
仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○
トラスコ品番148-8068
電源(V)100
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。
電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8
仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップ
トラスコ品番148-8065
電源(V)100
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。
ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に
仕様通電ランプ:○
トラスコ品番252-2337
質量(kg)9.7
コンセント個数2
電線長さ(m)30
芯数3P 19A 250V(アース付)
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
使用場所屋内・屋外
特性防水・防塵・アース付
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。
電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8
仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップ
トラスコ品番148-8066
電源(V)100
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。
ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に
トラスコ品番249-8696
質量(kg)14
コンセント個数2
コンセント定格3P・19A・250V アース付
コンセント形状四相1
定格電流(A)4(全巻時)/19(全延時)
電線長さ(m)50
機能通電ランプ:○
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。
コンセント個数4
電線仕様-種別VCT
コンセント仕様接地2P・15A・125V
使用場所屋内
特性アース付
電源・電圧が異なりお困りの方。
電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。
電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。
全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。
全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg)8
出力電圧(V)115・125
入力電圧(V)100
電気容量(kVA)2.0
仕様アース付
タイプ昇圧専用
電流(A)20
電源・電圧が異なりお困りの方。200V現場で100Vが欲しい。こんな時トラパックが役立ちます。全機種に絶縁B種トランスを使用しています。全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
出力電圧(V)100・115
入力電圧(V)200
コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V
摘要連続使用
一次側ケーブルVCT2×3×2
入力プラグ3P+E四極20A
電源・電圧が異なりお困りの方。
200 V 現場で100 V が欲しい
こんな時トラパックが役立ちます。
全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。
全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
出力電圧(V)100・115
入力電圧(V)200
コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V
仕様連続使用
タイプ降圧専用
一次側ケーブルVCT2×3×2
入力プラグ3P+E四極20A
電源・電圧が異なりお困りの方。
200V現場で100Vが欲しい
こんな時トラパックが役立ちます。
全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。
全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。
入力電圧(V)200
出力電圧(V)100・115
一次側ケーブルVCT2×3C×2M
質量(kg)18
摘要連続使用
タイプ降圧専用
電流(A)30
コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V
入力プラグ接地 3P 20A
電気容量(kVA)3.0
防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
使いすぎや危険な漏電事故を未然に防ぐ。防雨型の電動工具や延長コードなどに繋ぐだけ。ポッキンプラグ採用で、アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。過負荷・漏電保護兼用ブレーカを採用。過負荷時15Aをこえた場合、およびショート時にしゃ断します。漏電時15mA感度で0.1秒以内にしゃ断します。通電部が水や湿気の影響を受けないように絶縁保護された、防雨キャップ付コンセントです。便利な引掛口付です。
用途外構工事や屋外での電動工具の使用に最適。
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)SVCT2.0×3心×950mm(プラグ側660mm+コンセント側290mm)
ブレーカ過負荷・漏電保護兼用
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。
持ち運びに便利で業種を問いません。
安心、安全のブレーカー付きです。
電線仕様-太さ(mm2)2
定格電流(A)AC100
コンセント個数2
端子(接地端子)○
電線仕様VCTF
質量(kg)2.8
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付
電線長さ(m)10
芯数3P
特性アース付
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、安心安全のブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7
電流(A)(過負荷)15
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
1台
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
雨の日も安心の防雨型、安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型
電流(A)過負荷:15
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格15A 125V
コンセント形状接地2P 防雨キャップ付
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
入力AC100V
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋外
防水性IPX3
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
屋内用コードリール50m過負荷漏電保護兼用ブレーカー搭載のスタンダードモデル!。温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内作業現場、工場、イベント、防災用等
幅(mm)巻胴:140
質量(kg)10.9
直径(Φmm)側板:290、巻胴:145
タイプ漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用
電流(A)過負荷:15
定格電圧(V)100
コンセント個数4
コンセント定格15A125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)4(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×230×363
入力AC100V
電線長さ(m)50
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内用
特性アース付
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、安心安全のブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7
電流(A)(過負荷)15
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、安全安心のブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2
電流(A)(過負荷)20
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)3.5
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
防雨ポッキン延長ブレーカ10mの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)2.3
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
保護等級IPX3
電線長さ(m)10
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
屋内型びっくリール20mの漏電過負荷保護兼用ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途高所作業、弊所での作業等
仕様屋内用
幅(mm)巻胴:120
質量(kg)5.9
直径(Φmm)側板:290、巻胴:145
タイプアースあり、漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用
定格電圧(V)100
コンセント個数3+2
コンセント定格15A125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364
入力AC100V
電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
負荷電流(A)過負荷:15
使用場所屋内用
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
アースクリップが交換可能なリペアポッキン仕様!安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはリペアポッキンプラグです。リペアポッキンプラグは、アース線修理がドライバー1本で簡単にできるポッキンプラグです。通常のポッキンプラグはアースクリップが切れてしまうとプラグを交換するしかありません。リペアポッキンプラグならアースクリップの交換ができます。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型
電流(A)過負荷:15
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格15A 125V
コンセント形状接地2P 防雨キャップ付
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
入力AC100V
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋外
防水性IPX3
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム30mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.5
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの漏電保護専用モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグLヘナポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
コンセント3
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内用
質量(g)220
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P(抜け止め)
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130
入力プラグポッキンプラグ
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
コンセント1
1台
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)2.3
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)10
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)10
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格10A
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内用
全長(mm)500
質量(g)420
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
電線長さ(m)0.45
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
コンセント3
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの漏電保護専用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)2.3
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
保護等級IPX3
電線長さ(m)10
入力プラグLヘナポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
コンセント3
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
用途セーフティータップ。
仕様過負荷・漏電保護兼用
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)450
電線仕様-種別SVCT2.0mm2×3芯
定格感度電流(mA)15
漏電時作動時間(秒)0.1以内
過負荷15A
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
雨の日も安心の防雨型、漏電ブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型
質量(kg)7.7
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格15A 125V
コンセント形状接地2P 防雨キャップ付
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
入力AC100V
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋外
防水性IPX3
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。
用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。
質量(kg)2.3
色グリーン
長さ(m)10
電圧(V)単相100専用
定格電圧(V)125
コンセント個数2
太さ(mm2)2.0
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線長さ(m)10
電線太さ(mm2)2.0
ランプ○
芯数3
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
使用電線ソフト電線
プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)
特性アース付
電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)3.5
使用場所屋内型
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用10Aタイプです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)10
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグLヘナポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格10A
使用環境温度(℃)-10~35
コンセント3
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグLヘナポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)0~35
コンセント3
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ