5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NJC55CH-5M 充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業 動画あり
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる! 充電式の高圧洗浄機です。 洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。 バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。 水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。 バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。 噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。 付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに 付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ 質量(kg)本体3.4/総質量5.1 黒・白 電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265 ホース長さ(m)5 噴射角度~160度まで(無段階調節) 運転音(dB)74 吐出水量(L/h)2.4 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)3 動作時間18分 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4 最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

NJC22HCH 充電式高圧洗浄機 ハンディージェットクリーナー 日動工業 動画あり
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる! 充電式の高圧洗浄機です。 水道ホースに繋ぐだけで簡単! 洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。 バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。 水圧2.0MPa(20bar)、作動時間は15分です。 バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B20)を用意すれば長時間使えます。 噴射角度は0度、15度、25度、40度、シャワー、上方向、切替式です。 付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに 付属品噴射ノズル、ブラシノズル、洗剤ノズル、5m溜水フィルター、溜水フィルター、12L収縮バケツ、バッテリー、充電アダプター、収納ネット 質量(kg)1.3 電源(V)リチウムイオンバッテリー18.5 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×937×238 噴射角度0度/15度/25度/40度/シャワー/上方向 AC電源アダプタ(V)IN:AC100-240(50/60Hz)、OUT:DC21.5/1.6A 運転音(dB)79 吐出水量(L/h)2 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)1.5 動作時間15分(シャワー50分/ブラシノズル50分) 使用場所屋内型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用水圧(Mpa)2.2、常用水圧:2
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

NJC110C-10M 高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業 動画あり
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧11MPa(110bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄 仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心 付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン 質量(kg)4.7 消費電力(W)990 定格電圧(V)100 定格電流(A)10.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×262×674 ホース長さ(m)10 電線長さ(m)5 入力プラグ2Pプラグ 噴射角度~100度まで(無段階調整) 運転音(dB)77 吐出水量(L/h)295 使用環境温度(℃)5~50 吐出水量(L/min)4.9 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5 最大使用水圧(Mpa)11、常用水圧:6.5
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

NJC100C-10M 高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業 動画あり
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧10MPa(100bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄 仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心 付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン 質量(kg)4.1 消費電力(W)990 定格電圧(V)100 定格電流(A)10.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309 ホース長さ(m)10 電線長さ(m)5 入力プラグ2Pプラグ 噴射角度~100度まで(無段階調整) 運転音(dB)84 吐出水量(L/h)295 使用環境温度(℃)5~50 吐出水量(L/min)4.9 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5 最大使用水圧(Mpa)10、常用水圧:6.3
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

GG-SET01 車載ガジェットセット サンデークリーナー 日動工業 動画あり
多機能なのに超コンパクト!パパっ!と使ってスッ!と収納。充電式の高圧洗浄機、ハンディークリーナーです。バッテリーとアタッチメントを組み合わせて1台で多様な使い方ができます。バッテリーはUSB出力付き、スマートフォンのワイヤレス充電に対応します。(※対応機種に限ります。)
用途自動車掃除、レジャー、外構・窓掃除、浴室清掃 仕様屋内型 付属品ホース、洗剤ノズル、噴射ノズル、9Lタンク、隙間ノズル、ブラシノズル、USBケーブル(Type-C)、スマホ充電台、収納ケース セット内容高圧洗浄機、ハンディークリーナー、バッテリー 質量(kg)総質量:2.8、クリーナー:0.62(バッテリー含む)、洗浄機:1.4(バッテリー含む) 出力USB/typeA 5V/3.4A、USB/typeA 9V/2A、DCポート/12V 10A 電源リチウムイオンバッテリー11.1V 6400mAh タンク容量(L)9(折り畳み給水タンク) 常用圧力(MPa)水圧:1.24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:390×130×280、クリーナー:67×67×268(バッテリー含む)、洗浄機:480×86×159(バッテリー含む) 吸込仕事率(W)60 集塵容量(L)0.2 風量(m3/min)0.92 ホース長さ(m)5 連続使用時間(分)高圧洗浄機:24~50(9Lタンク満水/4分)、ハンディークリーナー:強35、弱70 噴射角度シャワー/40°/25°/15°/0°/0°+ 運転音(dB)高圧洗浄機:84.5、ハンディークリーナー:85.7 寿命約300回 使用環境温度(℃)充電時0~45、使用時:クリーナー-10~50、高圧洗浄機0~50、バッテリー-20~50 吐出水量(L/min)2.3~3 真空度(kPa)15.55 充電時間(時間)6~7.5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1セット
34,980 税込38,478
8日以内出荷