6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日動工業LEDダウンライト
エコ商品
内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!! 簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。
適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115) 質量(g)610 消費電力(W)14.9 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格電流(A)0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×223 電線長さ(m)1.5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×2心 色温度(K)5000 照度(Lx)直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m) 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.8(100V) 光源寿命40000時間 LED15W 使用場所屋内外(簡易防雨型) 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級簡易防雨型 IPX1~2相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1800 電球の種類LED
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷

粉塵やゴミの侵入を防ぐ安心の密閉モーターで故障・火災のリスクを軽減!保守性・信頼性安全性が抜群のモーターコイル採用!!
羽根径(Φmm)450 質量(kg)9.8 定格電圧100V 羽根枚数4 モーター密閉型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1185~1360 首振角度(°)(左右)70/(上下)22.5 使用環境温度(℃)0~40 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 高さ調整範囲(mm)(上下)175 定格電流(A)(50/60Hz)(弱)88(中)94(強)116/(弱)137(中)146(強)162 入力電線VCTF0.75×3芯×2.8m (ポッキンプラグ付) 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
24,900 税込27,390
翌々日出荷

日動工業LED作業灯30W
三脚セットそのまま収納! ハードケース入り!! 緊急災害時に大活躍!!
定格電圧(V)100(50~60Hz) 定格電流(A)(100V)0.67、(200V)0.17 色温度(K)6000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-25~40 電線仕様-太さ(mm2)VCTF 0.75 入力電圧範囲(V)90~260 照射角120度 光色昼光色
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のロングセラー商品、軽量・丈夫・折りたためてコンパクト!
仕様アースあり 質量(kg)5.2 タイプ三脚折りタタミ式、屋内型 切替方式風力:3段階切替式(強・中・弱) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50Hz:弱79/中95/強12860Hz:弱97/中108/強130 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz:弱0.81/中1.0/強1.3260Hz:弱1.03/中1.14/強1.43 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)783×683×1107~1411 風量(m3/min)50Hz:弱145/中151/強16560Hz:弱166/中195/強201 電線長さ(m)2.8 温度センサー温度サーモ付モーター(105℃) 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCTF0.75mm2×3芯 風速(m/min)50Hz:384/中408/強42660Hz:弱450/中495/強504 使用環境温度(℃)0~40 羽根径(Φmm)450
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

日動工業LED作業灯50W
三脚セットそのまま収納! ハードケース入り!! 緊急災害時に大活躍!!
消費電力(W)(100V)52、(200V)49 仕様伸縮ハンドルキャスター付 質量(kg)本体:2.6、三脚:9.6 タイプ三脚2灯式、簡易防雨型 寸法(幅W×高さH)(mm)三脚:1010×1041~2021 定格電圧(V)100(50~60Hz) 定格電流(A)(100V)0.94、(200V)0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:304×119×279、BOX:439×260×870 電線長さ(m)3(ポッキンプラグ) 芯数3 色温度(K)6000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-25~40 電線仕様-太さ(mm2)VCTF 0.75 アズワン品番64-5062-43 入力電圧範囲(V)90~260 照射角120度 光色昼光色 電球の種類LED
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

人気のロングセラー商品、軽量・丈夫でコンパクト!
仕様アースあり 質量(kg)7 タイプ三脚折りタタミ式、屋内型 切替方式風力:3段階切替式(強・中・弱) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50Hz:弱73/中93.4/強14960Hz:弱85/中113/強155 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz:弱0.78/中1.04/強1.560Hz:弱0.86/中1.1/強1.6 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1150~1300 風量(m3/min)50Hz:弱150/中160/強17060Hz:弱175/中187/強200 電線長さ(m)2.8 温度センサー温度サーモ付モーター(115℃) 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCTF0.75mm2×3芯 風速(m/min)50Hz:396/中408/強48360Hz:弱462/中480/強510 使用環境温度(℃)0~50 羽根径(Φmm)450
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷