「専用コンセント」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源・電圧が異なりお困りの方。
200V現場で100Vが欲しい
こんな時トラパックが役立ちます。
全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。
全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。
入力電圧(V)200
出力電圧(V)100・115
一次側ケーブルVCT2×3C×2M
質量(kg)18
摘要連続使用
タイプ降圧専用
電流(A)30
コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V
入力プラグ接地 3P 20A
電気容量(kVA)3.0
4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。
1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。
カセットコンセント仕様です。
ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。
現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。
トラスコ品番249-8708
幅(mm)263
質量(kg)17.2
高さ(mm)233
奥行(mm)234
コンセント個数4(出力)
出力電圧(V)単相100
容量(kVA)3(連続定格)
入力電圧(V)単相200
出力電流(A)30
コンセント仕様単相100V接地2P15A125V(出力)
電線仕様VCT(一次)
保護機能過負荷漏電保護兼用ブレーカ
電線仕様-太さ(mm2)2(一次)
電線仕様-心数(C)3(一次)
プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
電線仕様-種別SVCT
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
長さ(m)30
電線仕様-種別SVCT
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
コンセント個数2
定格電流(A)7(全巻時)、20(全延時)
電線太さ(mm2)3.5
芯数接地3P引掛式(外カギ)
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数4
漏電遮断器(A)20
漏電しゃ断器過負荷電流(A)緑
専用のコンセント・プラグを使用し右に回す事で確実にロックします。
電線仕様-種別VCT
長さ(m)30
コンセント個数4
電線太さ(mm2)2
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
コンセント個数2
定格電流(A)5(全巻時)、19(全延時)
電線太さ(mm2)2
芯数接地3P引掛式(外カギ)
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数4
漏電遮断器(A)20
漏電しゃ断器過負荷電流(A)緑
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用抜け止めコンセントモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内用
質量(g)220
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P(抜け止め)
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130
入力プラグポッキンプラグ
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
コンセント1
1台
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備
定格電圧(V)AC100
口金E26
電線長さ(m)約4.8
入力プラグ2Pプラグ
電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
LED寿命(時間)30000
有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで
入力電圧範囲(V)AC90~125
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ屋内型
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの漏電保護専用モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグLヘナポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
コンセント3
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの漏電保護専用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)2.3
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
保護等級IPX3
電線長さ(m)10
入力プラグLヘナポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
コンセント3
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト、ツインコンセントは作業に便利!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。
10台まで連結ができます。
連結コンセントに加えもう1つコンセントが付いた「ツインコンセント」です。
電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○
付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー
質量(kg)6.0
色ホワイト
消費電力(W)100V:100、200V:97
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)1.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m)
使用環境温度(℃)-20~45
光源色昼白色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589
エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V)
光源寿命30000時間
LED100W
電源タイプ電源コード式
連結数10台まで可能
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~240
照射角360度
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)10000
電球の種類LED
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
屋内型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(手動復帰タイプ)です。入力プラグは接地2P引掛式です。
仕様アース付き、ロック(引掛)式
質量(kg)8.2
定格電圧(V)100
コンセント個数2+2
コンセント形状接地2P/15A・125V引掛式
定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×258×364
電線長さ(m)30(1次線3m+2次線27m)
パイロットランプあり
温度センサー手動復帰型
入力プラグ接地2P/15A・125V引掛式
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3心
電流(mA)漏電遮断:15
保証期間3年
使用場所屋内
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
関連キーワード