カテゴリ

  • 照明(4)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(9)
  • サンワサプライ(4)
  • ハート電機サービス(3)
  • エスコ(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • TRUSCO(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 日恵製作所(1)
  • つくし工房(1)
  • グリーンクロス(1)
  • 永岡書店(1)
  • GROZ(1)
  • JSグループ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「工事用車両 マグネット」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハズセルズミー 日動工業ハズセルズミー日動工業
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
「ハズして」使えて、影を作らない全方位照射!自由自在に個別点灯。取外して個別に点灯も可能。フック・マグネットで取付可能。カメラ用三脚に取付。※三脚は付属しておりません。市販の三脚をご購入下さい。
用途内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・避難場所等で活躍。タイプ屋内用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×377×357バッテリーリチウムイオン(3.7V・900mAh×3)光源色昼光色(6000K)充電電圧(V)5/2A充電時間(時間)3定格光束(Lm)HIGH 1500(500×3枚)、LOW 540(180×3枚)連続点灯時間(時間)LOW 5、HIGH 1.5
キラメ 日動工業キラメ日動工業
829税込912
1個
翌々日出荷
ポンッ!と押すだけ。幅広い用途で使用可能。マグネットやフックでも取付可能。
用途収納庫・クローゼット・内装工事・車両整備・避難場所・アウトドア・DIY作業等。使用電池単4アルカリ電池×3(別売り)光源色昼光色(6000K)定格光束(Lm)100連続点灯時間(時間)1.5(1m照度が10lxを切るまでの時間です。)
LEDリーフクリップ 日動工業LEDリーフクリップ日動工業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から翌々日出荷
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)約4.8入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプコード使用場所屋内型LED寿命(時間)30000有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
マグピタチューバ 日動工業マグピタチューバ日動工業
23,980税込26,378
1本
当日出荷
マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト! 明るさ3段階の充電式LEDライトです。 金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。
用途内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り付属品USBケーブル本体質量(g)420色温度(K)6500寿命約500回点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOSフック光源色昼光色充電時間(時間)10設置場所屋内外兼用マグネットRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)防水保護等級IPX3定格光束(Lm)HIGH:1180/MID:620/LOW:310電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61
関連キーワード
作業灯カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら