「床置き型エアコン」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策商品。人に優しく快適冷房!。100V専用ドレンレスのスポットクーラー。キャスター付きで簡単に移動ができます。取付工事不要です。吹出口で周囲より約-13℃以上の冷却効果を得られます。スッポンヘッドSPC-JNSHが付属。
用途工場作業や内装工事、体育館、ガレージ、事務所、DIY作業時の暑さ対策に
仕様屋内用
付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1
質量(kg)37.4
消費電力(W)50Hz:[弱]970、[強]1000、60Hz:[弱]1110、[強]1150
風量(m3/min)50Hz/60Hz[弱]3.3、[強]4.0/[弱]3.5、[強]4.2
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803
適合電線(mm2)VCTF2.0×2心
首振あり
首振角度(°)210
機能風力:送風(強・弱)、冷風(強・弱)
入力プラグ2Pプラグ
使用環境温度(℃)25~45
首振りあり(手動)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(1.15MB)
羽根径(Φmm)180
冷房能力(kW)[50Hz]2.2、[60Hz]2.5
排熱ダクト有無あり
1台
¥79,800
税込¥87,780
翌日出荷
スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)。ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)。型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。
用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に
付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き)
材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM
質量(g)143
ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150
使用距離範囲(m)0.5~1
関連資料※単品カタログ(0.29MB)
耐用温度(℃)0~50
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
スポットクーラーの冷風ダクトに取付けるだけで風速を30%アップします。(※メーカースポットクーラー距離1mにて計測)。体感温度が下がり、実際の温度も下がります。適応ダクトサイズはΦ125、Φ150です。(付属のスポンジで対応)
仕様屋内用
付属品固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトΦ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトΦ150用)×1枚
適合機種ダクトΦ125、ダクトΦ150
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)143
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×130
関連資料カタログ(0.55MB)
取扱説明書(0.09MB)
1個
¥7,580
税込¥8,338
翌々日出荷
スポットクーラーSPC-25ACNの排熱ダクト延長3mです。本体付属の排熱ダクト(MAX1.1m)を延長できる別売オプションです。
適合機種SPC-25ACN、DH-SC、GSN-SC24
質量(kg)2.2
1本
¥5,980
税込¥6,578
欠品中
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。
仕様屋内用
付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1
質量(kg)37.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(圧縮機)50Hz:840/60Hz:890、50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270
定格電圧(V)100
定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70
風量(m3/min)50Hz:弱3.3、強4.0/60Hz:弱3.5・強4.2
対応アース:あり
首振角度(°)210
電線長さ(m)2
機能(風力)送風:強・弱/冷風:強・弱
入力プラグ2Pプラグ
回転数50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300(rpm)
電線仕様VCTF2.0mm2×2心
風速(m/min)50Hz冷風:弱/228、強/258・60Hz冷風:弱/216、強/276(測定距離1m)
運転音(dB)62
使用環境温度(℃)25~45
保護機能満水センサー/サーマルプロテクター/オーバーロードリレー
起動電流(A)50Hz:35.0/60Hz:40.0
冷媒R410A
サイズ(mm)W401×D430×H803
冷媒封入量(g)540
使用環境湿度(%)30~80
入力電圧範囲(V)AC95~110
RoHS指令(10物質対応)対応
地球温暖化係数(GWP)2090
羽根径(Φmm)冷風側:180/排熱側:218
冷房能力(kW)50Hz冷風:弱1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5
1台
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
夏は冷房、冬は暖房、1台2役!。冷暖房兼用スポットエアコンです。冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。
用途夏は冷房、冬は暖房に
仕様アース:○
付属品送風ダクト0.5m×1、排熱ダクト0.5~1.5m×1、ドレンホース3m×1、ショルダーベルト×1
質量(kg)12.2
タイプ屋内型/満水ランプ付
消費電力(W)(50Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW43・冷風:LOW173/MID184/HIGH200/POW201・温風:MID690/HIGH988/POW997、(60Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW44・冷風:LOW204/MID220/HIGH232/POW249・温風:MID980/HIGH1017/POW1024
定格電圧(V)AC100(50/60Hz兼用)
タンク容量(L)ドレンタンク0.3
定格電流(A)(50Hz)冷風:2.4/温風:12、(60Hz)冷風:2.61/温風:12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト含まず)
首振なし
風量(m3/min)LOW:0.70/MID:1.33/HIGH:1.58/POW:1.68
冷房能力(50/60Hz)(kW)0.35/0.41
風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:LOW2.0/MID3.5/HIGH3.9/POW4.5・60Hz:LOW2.8/MID3.8/HIGH4.4/POW4.8
冷媒の種類R134A
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別HVCTF1.25mm2×3心
運転音(dB)62
使用環境温度(℃)冷風:20~40/温風:5~15
オゾン破壊系数0
風量調整冷風・送風:四段階切替式(LOW・MID・HIGH・POW)/温風:三段階切替式(MID・HIGH・POW)
送風口数1
冷媒封入量(g)120
使用環境湿度(%)0~60
入力電圧範囲(V)AC90~110
地球温暖化係数(GWP)1430
羽根径(Φmm)冷風・温風側:80/排熱側:110
消費電力(kW)(50/60Hz)(圧縮機)0.14/0.18
起動電流(A)(50/60Hz)13.2/18
排熱ダクト有無あり
1台
¥74,900
税込¥82,390
4日以内出荷
適合機種SPC-032、SPC-032BAC
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
設置工事不要、どこでも快適冷房!猛暑・激暑の熱中症対策に!。100V電源で稼働するスポットクーラーです。別売りのバッテリーユニットで充電式としても使えます。ハンドル付きで持ちやすく、ショルダーベルトで肩に掛けることもできます。
用途アウトドア、車中泊、内装工事、ガレージ、DIYなどに
付属品冷風ダクト1.5m、排熱ダクト1.5m、ドレンホース3m、バッテリーケーブル、ショルダーベルト、電源・充電兼用ACアダプター2.3m
適合機種バッテリーユニット(SPC-B16)
質量(kg)6
タイプ屋内型/AC・DC兼用
消費電力(W)(50Hz)送風:弱14.7/強22.9・冷風:弱114.2/強129.6、(60Hz)送風:弱14.2/強24.0・冷風:弱136.8/強142.4
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)/DC24~48
定格電流(A)(50Hz)送風:弱0.20/強0.27・冷風:弱1.26/強1.42、(60Hz)送風:弱0.19/強0.28・冷風:弱1.48/強1.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×465×257
首振なし
風量(m3/min)弱:1.12/強:1.32
風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:弱2.5/強3.6・60Hz:弱2.8/強3.4
冷媒の種類R134A
電線長さ(m)2.3
運転音(dB)64
使用環境温度(℃)15~40
オゾン破壊系数0
風量調整二段階切替式(弱・強)
送風口数1
冷媒封入量(g)65
入力電圧範囲(V)AC100~240/DC24~50
地球温暖化係数(GWP)1430
羽根径(Φmm)冷風側:100/排熱側:100
冷房能力(kW)0.32
排熱ダクト有無あり
1台
¥86,900
税込¥95,590
欠品中
適合機種SPC-032、SPC-032BAC
長さ(m)3
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
適合機種SPC-032、SPC-032BAC
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
適合機種SPC-032、SPC-032BAC
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
アウトドアや屋外作業で部分冷房。100V電源でもバッテリーでも、手軽にどこでも。コンパクトで持ち運びラクラク。【用途】猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。
仕様屋内型/AC・DC兼用
消費電力(W)【冷風・強】146/147.2(50/60Hz)
出力二段階切替式(強・弱)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
運転音(dB)【AC】(強)57 / (弱)54【DC】(強)54 / (弱)52
使用環境温度(℃)15~40
アズワン品番65-1856-81
冷房能力(kW)0.325
1個
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
適合機種SPC-032、SPC-032BAC
長さ(m)1.5
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
適合機種SPC-032、SPC-032BAC
長さ(m)1.5
1本
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
設置工事不要!。猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。キャスター付きで簡単に移動ができます。
仕様アースあり
その他【GWP値】2090【ODP値】0
質量(kg)37.4
タイプ屋内型
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)【圧縮機】[50Hz]705・[60Hz]810
出力送風(強・弱)/冷風(強・弱)
タンク容量(L)【ドレンタンク】4
定格電流(A)[50Hz送風]弱1.91・強1.97[50Hz送風・冷風]弱9.1・強9.4/[60Hz送風]弱2.33・強2.48[60Hz送風・冷風]弱11.0・強11.3
風量(m3/min)[50Hz]弱3.3・強4.0/[60Hz]弱3.3・強4.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803(ダクト含まず)
首振角度(°)210
冷媒の種類R410A
電線長さ(m)2
入力プラグ2Pプラグ
電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心
消費電力(kW)[50Hz送風]弱187・強192[50Hz・冷風]弱776・強797/[60Hz送風]弱227・強243[60Hz・冷風]弱1030・強1040
風速(m/min)[50Hz冷風]弱198・強228 / [60Hz冷風]弱162・強198 (測定距離1m)
運転音(dB)62
使用環境温度(℃)25~45
保護機能サーマルプロテクター(130℃) / オーバーロードリレー
起動電流(A)[50Hz]47/[60Hz]51
冷媒封入量(g)540
アズワン品番60-3128-96
入力電圧範囲(V)AC95~110
羽根径(Φmm)[冷風側]180/[排熱側]220
冷房能力(kW)[50Hz]2.2/[60Hz]2.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
オフィス・工場や現場作業で部分冷房。設置・据付け工事は一切不要!!。前後にダクト(冷風・排熱)を取付ける仕様でより涼しさが感じられます。
用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。
付属品冷風用ダクト1.5m、排熱用ダクト1.5m、ドレンホース3m、ホースクリップ
質量(kg)9.6(本体のみ)
長さ(m)【ダクト】冷媒用:1.5 / 排熱用:1.5
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
使用環境温度(℃)15~40
起動電流(A)8.5
ドレンタンク容量(L)0.2(満水検知後、自動で送風に切替わります。)
冷媒封入量(g)80
アズワン品番64-9075-79
入力電圧範囲(V)90~110
使用湿度(%RH)0~90
冷房能力(kW)0.41
1台
¥62,998
税込¥69,298
5日以内出荷
アウトドアや屋外作業で部分冷房。100V電源でもバッテリーでも、手軽にどこでも。コンパクトで持ち運びラクラク。バッテリーセット。
用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。
仕様屋内型/AC・DC兼用
消費電力(W)【冷風・強】146/147.2(50/60Hz)
出力二段階切替式(強・弱)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン22.4V/16Ah
使用環境温度(℃)15~40
充電時間(時間)5.5
アズワン品番65-1856-80
冷房能力(kW)0.325
駆動時間(時間)6(冷風・強)
1個
¥199,800
税込¥219,780
12日以内出荷
関連キーワード