割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!
光色昼白色
消費電力(W)17.9
セット内容電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1
質量(g)356
タイプ屋内型
定格電流(A)0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36
色温度(K)5000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-20~40
連結数1つの電源で15本
入力電圧範囲(V)85~125
電球の種類LED
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!
光色昼白色
消費電力(W)17.9
仕様連結用(本体のみ)
質量(g)356
タイプ屋内型
定格電流(A)0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36
色温度(K)5000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-20~40
連結数1つの電源で15本
入力電圧範囲(V)85~125
電球の種類LED
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
付属品M10×25ボルトナットセット
幅(mm)221
高さ(mm)260
奥行(mm)91
電源(V)(50/60Hz)100/200
消費電力(W)(100V)52、(200V)52
コード長さ(m)1.5
保護等級IP65
色温度(K)5000K
明るさ(Lm)8020
関連キーワード