33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。 コンセント形状接地2P 15A 125V 特性防雨 ブラック 電線仕様-種別SVCT 使用場所屋外 コンセント個数1 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 プラグ形状ポッキンプラグ
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。 タイプ屋外型 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線色 ブラック 使用場所屋外 特性防雨
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十字トリプル延長コード
仕様アース付 定格15A/125V 1500W コンセント個数3 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 使用場所屋内
1個ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付 定格電圧(V)125 コード長さ(m)10 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1500 電線仕様-芯数3 電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線) 電線色
1個
6,588 税込7,247
当日出荷

アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
コード長さ(m)10 特性アース付 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1500 電線仕様-芯数3 電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線) 電線色
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
定格15A/125V 1500W 電線仕様-種別SVCT コンセント形状接地2P 15A 125V 電線仕様-芯数3 ケーブル極太ソフト電線 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフト電線使用十字トリプルコードです。
用途軽作業に。 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別SVCT コンセント個数3 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソフト電線使用十字トリプルコードです。
用途軽作業に。 ブラック 電線太さ(mm2)3.50 電線仕様-芯数3 コンセント個数3 定格電流(A)15 芯数三相 電線仕様-種別SVCT プラグ形状ポッキンプラグ
1本
13,900 税込15,290
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字トリプル延長コード
定格15A/125V 1500W 電線仕様-種別SVCT コンセント形状接地2P 15A 125V 電線仕様-芯数3 ケーブル極太ソフト電線 電線色
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜け落ちにくく、2つのコンセントをムダなくつかえる。
電線仕様-長さ(m)10 定格15A/125V 1500W 電線仕様-種別SVCT 質量(kg)0.3 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線仕様-芯数3 ケーブル極太ソフト電線 電線仕様-太さ(mm2)2 電線色 アズワン品番65-1856-08
1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷

アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
定格15A/125V 1500W 電線仕様-種別SVCT コンセント形状接地2P 15A 125V 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2 電線色
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用の100Vハンドリール10mです。
形状コンテント:2P 質量(kg)1.9 タイプ屋内 定格電圧(V)125 コンセント個数4 温度(℃)環境:0~35 コンセント定格15A125V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×118×350 入力AC100V(50/60Hz) 適合電線(mm2)SVCT2.0×2芯 電線長さ(m)10 パイロットランプあり 入力プラグ2Pプラグ
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

防雨ポッキン延長ブレーカ10mの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグLヘナポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 コンセント3
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)10 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグLヘナポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格10A 使用環境温度(℃)-10~35 コンセント3
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの漏電保護専用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグLヘナポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 コンセント3
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

防雨ポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)10 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格10A 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
用途屋外での作業に。 ブラック コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 使用場所屋外 プラグ形状ポッキンプラグ 特性防雨、アース付
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アース・ポッキンプラグ付。ドラムよりコンパクト、延長コードより便利! 収納も省スペース 延長コードにコンセント付の巻取り具を組み合わせたのがこのハンドリールです。 延長コード感覚で持ち運びもらくらく、簡単引掛けて使用できるので足元すっきり
用途工場内やガレージでの軽作業に最適です。 長さ(m)10 許容電流(A)22 ランプ 太さ(mm2)2.0 コンセント個数4 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 特性アース付
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内やガレージでの軽作業に最適です。
電線仕様-長さ(m)10 使用場所屋内 質量(kg)1.3 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様VCTF 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線色 極数(P)2
1個
4,798 税込5,278
欠品中

工場内やガレージでの軽作業に最適です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途仕様 電線仕様-長さ(m)10(ソフト電線) 特性アース付 使用場所屋内 仕様アース付 質量(kg)2.2 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線色 極数(P)接地
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。
用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。 質量(kg)2.3 グリーン 長さ(m)10 電圧(V)単相100専用 定格電圧(V)125 コンセント個数2 太さ(mm2)2.0 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)2.0 ランプ 芯数3 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 使用場所屋内 使用電線ソフト電線 プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ) 特性アース付
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。十字型トリプルのコンセントタイプです。
用途暗所での作業に。 定格15A125V1500W コンセント形状2P 15A 125V イエロー 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数2
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク落さず回転落とす!。サーキットブレーカー: ○。調節範囲: 20%~90%減。コンセント: 15A×2、減速可変×1、通常回転×1 ホッキングプラグ:○ アース:○
長さ(m)10 特性アース付 トラスコ品番152-6413 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント個数2(減速可変×1、通常回転×1) 許容電流(A)22 太さ(mm2)2.0 定格電流(A)15 連続使用30分以内 ランプ 芯数3
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

便利な給電も車載ヒューズが切れてしまうともう使えない。 そんな給電を安心して使えるようサポート。 車に繋げるだけ使いすぎると即座に通電ストップ。(※車両より先にブレーカ作動。 (車載ヒューズ保護)) 1500Wまでの電化製品が利用可能(※車種により容量は異なります。) 非常時やアウトドアで電源を安心してお使いいただけます。
電線仕様-長さ(m)10 使用場所屋内型 電線仕様-種別SVCTF 定格電圧(V)単相100 定格電流(A)7(全延時15) 電線仕様-太さ(mm2)SVCTF2.0×2心 出力設定:1500Wまたは100W(切替式)、USB:DC5V1A 性能100Vコンセント×2、USBポート×2、使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

日動工業分岐リール
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTF コンセント個数3 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25 電線仕様-芯数母線:3、支線:2
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT 口金E26 電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:0.75 電線仕様-芯数母線:2、支線:2 分岐数10
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。ストレート型トリプルのコンセントタイプです。
用途暗所での作業に。 定格電圧(V)125 定格電力(W)1500 定格電流(A)15 イエロー コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-芯数2
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。 質量(kg)4.5 仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。 トラスコ品番307-2738 芯数接地極付コンセント 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.00 特性アース付 巻取形式自動巻き
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

スイッチの無い機器がスイッチ付に!! 取付けるだけでスイッチ付に!しかも15A以上の過負荷保護に! ランプ付
用途投光器に 延長コードに 電動工具に 待機電力の節約に 付属品圧着端子(2mm2用)4個、本体固定ビス(M3×20mm)4本、スイッチ固定ビス(M3×10mm)2本、端子接続ビス(M4×6mm)4本、アース接続端子(2mm2用)1個 質量(g)60 定格電圧(V)125 定格電流(A)14 アズワン品番65-1856-17 適合電線径(Φmm)7~10.9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電が止まります。
用途屋内作業現場に。接地が義務付けられた現場に。 特性アース付 ブラック 電線仕様-種別SVCT 使用場所屋内 仕様電源ランプ付 コンセント個数2 定格電流(A)8 電線太さ(mm2)2.0 電流調整範囲(A)5~25 色(本体) 電線色
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災ロッカー 日動工業 動画あり
ポータブル電源やLED照明など、緊急時に便利な製品をパッケージした「防災ロッカー」です。下段は空きスペースです。備蓄庫として水や非常食なども収納できます。
用途災害時、緊急時の備蓄に 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ロッカー)560×400×960
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)