ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
仕様アース付き
電圧(V)AC100
口金E39
最大口開き(mm)95
光源寿命2000時間
電源タイプ電源コード式
替球NRF-300 110V
標準消費電力料金(円/h)6.1
電球の種類LED
消費電力(W)100
設置場所屋外
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
付属品バイス(V-01)、落下防止ワイヤー×2
寸法(mm)249×467×448
質量(kg)4.4
定格電圧(V)100
口金E39
定格電流(A)1
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)133
使用電線VCT 0.75mm×3芯
プラグ形状アース付きポッキンプラグ
光色昼白色
グリーン購入法適合
防雨2Pプラグです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
電球の種類レフ球
使用場所屋外・屋内
特殊用途防雨
消費電力(W)245
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)3650
仕様アース無し
電圧(V)AC100
標準消費電力料金(円/h)6.1
替球NRF-300 110V
最大口開き(mm)95
口金E39
光源寿命2000時間
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
電球の種類レフ球
使用場所屋外・屋内
消費電力(W)425
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)6400
芯数2芯・3芯兼用
仕様アース付き
電圧(V)AC100
標準消費電力料金(円/h)10.6
替球NRF-500 110V
最大口開き(mm)95
口金E39
光源寿命2000時間
防雨2Pプラグです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
電球の種類レフ球
使用場所屋外・屋内
特殊用途防雨
消費電力(W)425
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)6400
仕様アース無し
電圧(V)AC100
標準消費電力料金(円/h)10.6
替球NRF-500 110V
最大口開き(mm)95
口金E39
光源寿命2000時間
電球の種類LED
消費電力(W)100
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)2
付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
定格電圧(V)100/200
口金E39
定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5
芯数2
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)133
使用電線VCT 0.75mm×2芯
プラグ形状切放し
光色昼白色
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)200
消費電力(W)470
口金E39
最大口開き(mm)95
光源寿命2000時間
替球NRF-500.220V
使用場所屋内外兼用
明るさ(Lm)6400
電球の種類レフランプ
標準消費電力料金(円/h)11.8
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)200
口金E39
最大口開き(mm)95
光源寿命2000時間
替球NRF-300.220V
標準消費電力料金(円/h)6.5
バラストレス水銀灯500W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに
セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本
色グレー
電圧(V)100
消費電力(W)48
口金E39
最大口開き(mm)95
色温度(K)5000
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)6850
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)1.3
照射角度(°)170
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)200
口金E39
最大口開き(mm)95
光源寿命2000時間
替球NRF-500.220V
標準消費電力料金(円/h)11.8
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
電球の種類レフランプ
使用場所屋内外兼用
消費電力(W)260
明るさ(Lm)3650
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)200
標準消費電力料金(円/h)6.5
替球NRF-300.220V
最大口開き(mm)95
口金E39
光源寿命2000時間
バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに
トラスコ品番195-5030
セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)2.8
色グレー
電源(V)100
口金E39
最大口開き(mm)95
色温度(K)5000
電線仕様VCT0.75
電源タイプ電源コード式
アズワン品番64-8403-58
LED寿命(時間)50000
防水性防雨
標準消費電力料金(円/h)1.13
照射角度(°)170
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
用途口金E39の照明器具に。(密閉型、調光機能付の機器には使えません。)
電球の種類LED
トラスコ品番868-7853
セット内容落下防止ワイヤー×1本
質量(g)890
2018年トラスコ掲載ページ7 0858
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
水銀灯400W相当の明るさ
電気代74%ダウン!!
LED投光器 エコビック100W用交換球です。
形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば)
他の口金E39器具でも使用できます。
電球の種類LED
電圧(V)AC100/200兼用
光色昼白色
夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。
バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金E39
付属品落下防止ワイヤー×1
質量(g)950
消費電力(W)(100V)48、(200V)47
定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25
寸法(Φ×mm)165×221
照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-20~45
入力電圧範囲(V)95~265
ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170
電球の種類LED
屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
仕様屋内型
付属品落下防止ワイヤー×2
材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト)
質量(kg)1.7
色白
タイプ電源装置内蔵型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:130/200V:127
定格電圧(V)AC100/200
口金E39
定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×309
レンズワイド
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:7700/3m:940/5m:380
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)166.9(100V)、170.8(200V)
LED125W
入力電圧範囲(V)AC90~265
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)21700
比較水銀灯400Wクラス
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
仕様屋内型
付属品落下防止ワイヤー×2
材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト)
質量(kg)1.7
色白
タイプ電源装置内蔵型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:130/200V:127
定格電圧(V)AC100/200
口金E39
定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×355
レンズ乳白ワイド
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:6550/3m:800/5m:320
ビーム角(度)(1/10)180、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)163.8(100V)、167.7(200V)
LED125W
入力電圧範囲(V)AC90~265
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)21300
比較水銀灯400Wクラス
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
消費電力(W)52
光束(Lm)7270
付属品落下防止ワイヤー×1
質量(g)950
口金E39
定格電流(A)100V:0.52、200V:0.27
入力電圧(V)90~265
寸法(Φ×mm)165×186
照度(Lx)7690(1m)
使用環境温度(℃)-20~50
色(本体)黒
LED寿命(時間)50000
ビーム角度(°)【1/2ビーム角】50、【1/10ビーム角】100
入力電源(V)100/200(50/60Hz)
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
関連キーワード