500W・300W・200Wタイプ がございます。
バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス(球付属)
電圧(V)AC100
照度(Lx)1360
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)200
消費電力(W)470
口金E39
最大口開き(mm)95
光源寿命2000時間
替球NRF-500.220V
使用場所屋内外兼用
明るさ(Lm)6400
電球の種類レフランプ
標準消費電力料金(円/h)11.8
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)200
口金E39
最大口開き(mm)95
光源寿命2000時間
替球NRF-300.220V
標準消費電力料金(円/h)6.5
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)200
消費電力(W)190
口金E26
最大口開き(mm)60
光源寿命2000時間
替球NRF-200.220V
使用場所屋内外兼用
明るさ(Lm)2300
電球の種類レフランプ
標準消費電力料金(円/h)4.8
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
付属品M10×25ボルトナットセット
幅(mm)221
高さ(mm)260
奥行(mm)91
電源(V)(50/60Hz)100/200
消費電力(W)(100V)52、(200V)52
コード長さ(m)1.5
保護等級IP65
色温度(K)5000K
明るさ(Lm)8020
防雨2Pプラグです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
仕様アース無し
電圧(V)AC100
消費電力(W)175
口金E26
最大口開き(mm)60
光源寿命2000時間
電源タイプ電源コード式
替球NRF-200 110V
使用場所屋外・屋内
明るさ(Lm)2300
電球の種類レフ球
特殊用途防雨
標準消費電力料金(円/h)4.4
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
仕様アース付き
電圧(V)AC100
消費電力(W)175
口金E26
最大口開き(mm)60
芯数2芯・3芯兼用
光源寿命2000時間
電源タイプ電源コード式
替球NRF-200 110V
使用場所屋外・屋内
明るさ(Lm)2300
電球の種類レフ球
標準消費電力料金(円/h)4.4
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
防雨2Pプラグです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
電球の種類レフ球
使用場所屋外・屋内
特殊用途防雨
消費電力(W)245
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)3650
仕様アース無し
電圧(V)AC100
標準消費電力料金(円/h)6.1
替球NRF-300 110V
最大口開き(mm)95
口金E39
光源寿命2000時間
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
500W・300W・200Wタイプ がございます。
バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス
電圧(V)AC100
消費電力(W)500
照度(Lx)3080
使用場所屋外
定格光束(Lm)6400
電球の種類レフ球
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1
定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25
発光色昼白色
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)2170
ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度
使用環境温度(℃)-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)50000時間
Ra83(高演色LED)
入力電圧範囲(V)95~265
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
500W・300W・200Wタイプ がございます。
バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス
電圧(V)AC100
消費電力(W)300
照度(Lx)618
使用場所屋外
定格光束(Lm)3650
電球の種類レフ球
固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。
用途口金E26の照明器具に。
トラスコ品番161-4818
全長(mm)161
質量(g)433
消費電力(W)100V:21、200V:2.2
口金E26
定格寿命(時間)50000
色温度5000K
色温度(K)5000
光源色昼白色(5000K)
外径(mm)120
明るさ(Lm)2780
演色指数(Ra)Ra83
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)100V:0.57、200V:0.59
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
常設仕様のLED投光器です
水銀灯(レフ球)400Wと同等の明るさです(ワイド比較)
用途看板照明常設照明屋外・屋内照明
消費電力(W)100
使用場所屋外・屋内
電球の種類LED
付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1
消費電力(W)(100V)21、(200V)22
定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12
発光色昼白色
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)885
ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度
使用環境温度(℃)-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)50000時間
Ra83(高演色LED)
入力電圧範囲(V)100~240
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)2780
電球の種類LED
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)200
消費電力(W)190
口金E26
最大口開き(mm)60
光源寿命2000時間
替球NRF-200.220V
使用場所屋内外兼用
明るさ(Lm)2300
電球の種類レフランプ
標準消費電力料金(円/h)4.8
投光器・エコビックシリーズ用、交換用ガードです。
適合機種AF-200Wシリーズ、AFL-14/20/25Wシリーズ、TO-200Wシリーズ、TOL-14/20/25Wシリーズ
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
投光器・エコビックシリーズ用、交換用フードです。
適合機種AF-200Wシリーズ、AFL-14/20/25Wシリーズ、TO-200Wシリーズ、TOL-14/20/25Wシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
サージプロテクター付
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫
仕様ワイド、アーム式(吊下げ型)
付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
色温度(K)5000
寿命球:60000時間
使用環境温度(℃)-30~50
入力電圧範囲(V)100~242
防水保護等級IP65
ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
入力電源(V)100/200(50/60Hz)
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
仕様アース付き
電圧(V)AC100
口金E39
最大口開き(mm)95
光源寿命2000時間
電源タイプ電源コード式
替球NRF-300 110V
標準消費電力料金(円/h)6.1
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)200
口金E39
最大口開き(mm)95
光源寿命2000時間
替球NRF-500.220V
標準消費電力料金(円/h)11.8
スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!。屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。
質量(kg)1.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)470
定格電圧(V)AC200
口金E26
定格電流(A)2.25
全光束(Lm)6400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.3
仕様・用途屋内・屋外兼用型
入力プラグ切放し
色温度(K)2800
使用環境温度(℃)-20~50
アース端子あり
防水仕様IPX3
LED寿命(時間)約2000
入力電圧範囲(V)AC200±10%
1台
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
電球の種類レフランプ
使用場所屋内外兼用
消費電力(W)260
明るさ(Lm)3650
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)200
標準消費電力料金(円/h)6.5
替球NRF-300.220V
最大口開き(mm)95
口金E39
光源寿命2000時間
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1
消費電力(W)(100V)42、(200V)41
定格電流(A)(100V)0.44、(200V)0.21
発光色昼白色
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)1930
ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度
使用環境温度(℃)-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)145.7
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)50000時間
Ra83(高演色LED)
入力電圧範囲(V)90~240
入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)5560
電球の種類LED
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)100
消費電力(W)175
口金E26
最大口開き(mm)60
光源寿命2000時間
替球NRF-200 110V
明るさ(Lm)2300
標準消費電力料金(円/h)4.4
電球の種類LED
消費電力(W)100
設置場所屋外
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
付属品バイス(V-01)、落下防止ワイヤー×2
寸法(mm)249×467×448
質量(kg)4.4
定格電圧(V)100
口金E39
定格電流(A)1
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)133
使用電線VCT 0.75mm×3芯
プラグ形状アース付きポッキンプラグ
光色昼白色
グリーン購入法適合
電球の種類LED
消費電力(W)100
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)2
付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
定格電圧(V)100/200
口金E39
定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5
芯数2
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)133
使用電線VCT 0.75mm×2芯
プラグ形状切放し
光色昼白色
保護等級IP65
コード長さ(m)5
セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)5000
寿命60000
保護等級IP65
消費電力(W)73(100V)・74(200V)
コード長さ(m)5
セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2
質量(kg)4.4
高さ(mm)290
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)5000
寿命60000
標準消費電力料金(円/h)1.97(100V)・2(200V)
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
消費電力(W)245
セット内容灯具、レフ球、バイス
明るさ(Lm)3650
電圧(V)100
標準消費電力料金(円/h)6.1
替球NRF-300 110V
最大口開き(mm)95
口金E39
光源寿命2000時間
水銀灯700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
レンズスポット
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
定格光束(Lm)28000
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
水銀灯1000W同等の明るさ!
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫
付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
タイプ屋外型
消費電力(W)(100V)208、(200V)200
定格電流(A)(100V)2.1、(200V)1.0
色温度(K)5000
寿命球:60000時間
使用環境温度(℃)-30~50
入力電圧範囲(V)90~305
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
入力電源(V)100/200(50/60Hz)
水銀灯700W相当の明るさです。
枠の取付位置が複数あるので、高天井照明にも使えます。
サージプロテクター内蔵です。
用途外構照明・投光器・看板照明に
セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
電源(V)100(50/60Hz)
電圧(V)100
保護等級IP65
色温度(K)5000
電線仕様VCT0.75mm2×3芯
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)26700
照射角度(°)上下:70/左右:150
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)7.5
タイプ電源装置一体型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:208/200V:200
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:2.1/200V:1.0
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:10500/3m:1250/5m:500
ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)161(100V)、167.5(200V)
LED200W
耐振動5G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)33500
耐震性(クラス)S2
比較水銀灯1000Wクラス
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ