AFL-Bシリーズの交換用LEDです。口金E26です。
仕様屋内・屋外兼用型
適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器
材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)
色白
質量(g)138
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格電流(A)0.31
全光束(Lm)1290
定格寿命(時間)球:15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×128
レンズクリア
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80
ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)
LED20W
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IPX3
演色指数(Ra)84
比較バラストレス水銀灯160Wクラス/レフ球150Wクラス
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
口金E26のLED電球20Wです。
仕様屋内・屋外兼用型
付属品落下防止ワイヤー×1
適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器
材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)
色白
質量(g)433
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:21/200V:22
定格電圧(V)AC100/200
口金E26
定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12
全光束(Lm)2500
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×161
レンズ乳白ワイド
色温度(K)3000
使用電球LED
照度(Lx)1m:750/3m:95/5m:35
ビーム角(度)(1/10)170、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー20~45
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)119(100V)、113.6(200V)
LED20W
入力電圧範囲(V)AC100~240
防水性IPX3
演色指数(Ra)81
比較バラストレス水銀灯250Wクラス
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。
用途口金E26の照明器具に。
トラスコ品番161-4818
全長(mm)161
質量(g)433
消費電力(W)100V:21、200V:2.2
口金E26
定格寿命(時間)50000
色温度5000K
色温度(K)5000
光源色昼白色(5000K)
外径(mm)120
明るさ(Lm)2780
演色指数(Ra)Ra83
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)100V:0.57、200V:0.59
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
電球の種類LED
消費電力(W)(100V/200V)21/22
使用場所屋内・屋外兼用
付属品落下防止ワイヤー×1
寸法(mm)Φ120×161
質量(g)433
定格電圧(V)100/200
口金E26
定格電流(A)(100V/200V)0.22/0.12
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)132.3/126.3
配光角度(°)(1/2ビーム角)110、(1/10ビーム角)170
光色昼白色
定格光束(Lm)2780
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード