14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(手動復帰タイプ)です。入力プラグは接地2P引掛式です。
仕様アース付き、ロック(引掛)式 質量(kg)8.2 定格電圧(V)100 コンセント個数2+2 コンセント形状接地2P/15A・125V引掛式 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×258×364 電線長さ(m)30(1次線3m+2次線27m) パイロットランプあり 温度センサー手動復帰型 入力プラグ接地2P/15A・125V引掛式 電線仕様-種別VCT2.0mm2×3心 電流(mA)漏電遮断:15 保証期間3年 使用場所屋内
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーターです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)0.52 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○ トラスコ品番148-8069 電源(V)100 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 アズワン品番64-8488-41 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.6 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○ トラスコ品番148-8068 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップ トラスコ品番148-8066 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップ トラスコ品番148-8065 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.6 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○ トラスコ品番148-8067 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

屋内型びっくリール20mの漏電ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途高所作業、弊所での作業等 仕様屋内用 幅(mm)巻胴:120 質量(kg)5.9 直径(Φmm)側板:290、巻胴:145 タイプアースあり、漏電遮断機:漏電保護専用 定格電圧(V)100 コンセント個数3+2 コンセント定格15A125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364 入力AC100V 電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m) パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内用
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

雨の日も安心の防雨型、漏電ブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型 質量(kg)7.7 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A 125V コンセント形状接地2P 防雨キャップ付 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 入力AC100V 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋外 防水性IPX3
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

雨の日も安心の防雨型、安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型 電流(A)過負荷:15 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A 125V コンセント形状接地2P 防雨キャップ付 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 入力AC100V 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋外 防水性IPX3
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

屋内型びっくリール20mの漏電過負荷保護兼用ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途高所作業、弊所での作業等 仕様屋内用 幅(mm)巻胴:120 質量(kg)5.9 直径(Φmm)側板:290、巻胴:145 タイプアースあり、漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用 定格電圧(V)100 コンセント個数3+2 コンセント定格15A125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364 入力AC100V 電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m) パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 負荷電流(A)過負荷:15 使用場所屋内用
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

屋外型のLEDライン付電工ドラム30mです。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、屋内・屋外兼用型 質量(kg)7.7 電流(A)過負荷:15 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント形状接地2P/15A・125V防雨キャップ付 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT2.0mm2×3心 電流(mA)漏電遮断:15 保証期間3年 使用場所屋外
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

屋内用コードリール50m過負荷漏電保護兼用ブレーカー搭載のスタンダードモデル!。温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内作業現場、工場、イベント、防災用等 幅(mm)巻胴:140 質量(kg)10.9 直径(Φmm)側板:290、巻胴:145 タイプ漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用 電流(A)過負荷:15 定格電圧(V)100 コンセント個数4 コンセント定格15A125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)4(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×230×363 入力AC100V 電線長さ(m)50 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内用 特性アース付
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

アースクリップが交換可能なリペアポッキン仕様!安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはリペアポッキンプラグです。リペアポッキンプラグは、アース線修理がドライバー1本で簡単にできるポッキンプラグです。通常のポッキンプラグはアースクリップが切れてしまうとプラグを交換するしかありません。リペアポッキンプラグならアースクリップの交換ができます。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型 電流(A)過負荷:15 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A 125V コンセント形状接地2P 防雨キャップ付 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 入力AC100V 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋外 防水性IPX3
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線!。火災や漏電事故などを未然に防ぐための5つの機能を備えた安全重視のリールです。1.アース線。2.アースチェック機能。3.過負荷・短絡・漏電保護兼用漏電しゃ断器。4.温度センサー(自動復帰)。5.難燃性電線(燃えない2PNCT電線)。屋内用の100Vコードリール30mです。入力はポッキンプラグです。
用途屋内作業現場、工場、イベント、防災用等 幅(mm)巻胴:135 質量(kg)8.3 直径(Φmm)側板:320、巻胴:185 タイプ漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用 電流(A)過負荷:15 定格電圧(V)100 コンセント個数4 コンセント定格15A125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×218×389 入力AC100V 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別2PNCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内用 特性アース付、耐油性、耐候性、難燃性
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷