26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用 タイプ屋内型 電線許容電流(A)19 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。
質量(kg)7.7 仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護 トラスコ品番290-2079 芯数3P 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋外 特性防雨、防塵、アース付
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーターです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)0.52 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○ トラスコ品番148-8069 電源(V)100 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 アズワン品番64-8488-41 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

定格容量3.0KVA 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数3 保護機能安全ブレーカ(30A) 電線仕様-太さ(mm2)3.5 入力電源単相200V・100V(50/60Hz)
1台
86,980 税込95,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。 1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。 カセットコンセント仕様です。 ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。 現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。
トラスコ品番249-8708 幅(mm)263 質量(kg)17.2 高さ(mm)233 奥行(mm)234 コンセント個数4(出力) 出力電圧(V)単相100 容量(kVA)3(連続定格) 入力電圧(V)単相200 出力電流(A)30 コンセント仕様単相100V接地2P15A125V(出力) 電線仕様VCT(一次) 保護機能過負荷漏電保護兼用ブレーカ 電線仕様-太さ(mm2)2(一次) 電線仕様-心数(C)3(一次) プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

日動工業電工ドラム
コンセント個数2 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数4 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
コンセント個数2 定格電流(A)5(全巻時)、19(全延時) 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P引掛式(外カギ) 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数4 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップ トラスコ品番148-8065 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

コンセント個数2 定格電流(A)7(全巻時)、20(全延時) 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数4 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
コンセント個数2 定格電流(A)7(全巻時)、19(全延時) 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数4 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
質量(kg)7.7 長さ(m)20 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
コンセント個数2 定格電流(A)7(全巻時)、20(全延時) 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P引掛式(外カギ) 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数4 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップ トラスコ品番148-8066 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源・電圧が異なりお困りの方。 200V現場で100Vが欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。 カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。
入力電圧(V)200 出力電圧(V)100・115 一次側ケーブルVCT2×3C×2M 質量(kg)18 摘要連続使用 タイプ降圧専用 電流(A)30 コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V 入力プラグ接地 3P 20A 電気容量(kVA)3.0
1個
86,980 税込95,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力100V×4 入力単相200V 接地3P20A 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2 入力電源単相200V(50/60Hz)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入力電圧(V)200 容量(kVA)3 トラスコ品番162-0492 幅(mm)260 質量(kg)17.5 高さ(mm)230 奥行(mm)235 コンセント個数6 コンセント仕様【出力】単相200V×1(アース付)・単相200V×1(アースなし)・単相100V×2・単相115V×2 電線仕様SVCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×2m 保護機能過負荷漏電しゃ断器30A/15mA感度(OC付) 電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線仕様-心数(C)3 アズワン品番64-5062-77 プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

200V電源から安定した100Vを供給!
電線仕様-種別VCT 出力100V×2、115V×2 定格電流(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400 定格容量2.0KVA 入力単相200V 接地3P20A 保護機能安全ブレーカ(10A) 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三相200Vがそのまま使えて安定した100Vも供給できる!
電線仕様-種別SVCT 出力115V×2、三相200V×1 定格電流(A)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400 定格容量1.5KVA 入力三相200V 接地3P20A 保護機能安全ブレーカ(15A) 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小雨がかかる程度や、粉塵・埃の多い場所、湿気の多い場所でも安心して使える屋外型!!
質量(kg)18 出力100V×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×215×230 定格容量3.0KVA 入力単相200V 接地3P20A 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数3 保護機能過負荷漏電しゃ断器(15A/15mA感度) 電線仕様-太さ(mm2)2 入力電源単相200V(50/60Hz)
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.6 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○ トラスコ品番148-8068 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 入力単相200V 接地3P20A
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧降下が少なく、安定した100Vを供給できます。
質量(kg)10 出力115V/125V 定格電流(A)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×273×220 定格容量1.0KVA 入力200V 接地3P 20A 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数3 保護機能安全ブレーカ(6A) 電線仕様-太さ(mm2)2 入力電源単相200V(50/60Hz)
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

質量(kg)7.8 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○ トラスコ品番161-8890 タイプ防雨・防塵型 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 温度センサー自動復帰型 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 アズワン品番64-5062-92
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.6 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○ トラスコ品番148-8067 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

三相200V、L型交換プラグ(アース付)。抜け落ちにくい!!200V型プラグですっきり!!
定格電圧(V)250 本体質量(g)80 定格電流(A)20 入力プラグ接地 3P 20A 250V 適合電線VCT2.0、VCT3.5 アズワン品番65-1856-15
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷