「接地3p 延長」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。
タイプ屋外型
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線色黒
色ブラック
使用場所屋外
特性防雨
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。
コンセント形状接地2P 15A 125V
特性防雨
色ブラック
電線仕様-種別SVCT
使用場所屋外
コンセント個数1
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
プラグ形状ポッキンプラグ
電線長さ(m)10
電線仕様-種別SVCT
質量(kg)3.8
コンセント形状接地3P 20A 250V
電線仕様-太さ(mm2)3.5
電線色黒
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用
タイプ屋内型
電線許容電流(A)19
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
特性アース付
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。
防雨キャップ付です。
質量(kg)7.7
仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護
トラスコ品番290-2079
芯数3P
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋外
特性防雨、防塵、アース付
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
200V電源から安定した100Vを供給!
電線仕様-種別VCT
出力100V×2、115V×2
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400
定格容量2.0KVA
入力単相200V 接地3P20A
保護機能安全ブレーカ(10A)
電線仕様-太さ(mm2)2
三相200Vがそのまま使えて安定した100Vも供給できる!
電線仕様-種別SVCT
出力115V×2、三相200V×1
定格電流(A)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400
定格容量1.5KVA
入力三相200V 接地3P20A
保護機能安全ブレーカ(15A)
電線仕様-太さ(mm2)2
関連キーワード