防雨ポッキン延長ブレーカ日動工業取扱停止中
使いすぎや危険な漏電事故を未然に防ぐ。<br />防雨型の電動工具や延長コードなどに繋ぐだけ。<br />ポッキンプラグ採用で、アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。<br />コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。<br />過負荷・漏電保護兼用ブレーカを採用。過負荷時15Aをこえた場合、およびショート時にしゃ断します。<br />漏電時15mA感度で0.1秒以内にしゃ断します。<br />通電部が水や湿気の影響を受けないように絶縁保護された、防雨キャップ付コンセントです。<br />便利な引掛口付です。
用途外構工事や屋外での電動工具の使用に最適。定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)15電線太さ(mm2)SVCT2.0×3心×950mm(プラグ側660mm+コンセント側290mm)電線仕様-種別SVCTブレーカ過負荷・漏電保護兼用使用場所屋外特性防雨