カテゴリ

  • 照明(160)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(36)
  • 旭電機化成(3)
  • アイリスオーヤマ(34)
  • ワールドクラフト(1)
  • 室谷(1)
  • グリーンテック(1)
  • 総合サービス(4)
  • タイガーダム(1)
  • ニッケ商事(1)
  • 平城商事(3)
  • 橋本クロス(1)
  • RS PRO(675)
  • エスコ(255)
  • 岩崎電気(190)
  • シンコール(180)
  • オーム電機(125)
  • GENTOS(110)
  • ATHENA(アテナ)(92)
  • Panasonic(パナソニック)(86)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水のう」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDライト アスラ 日動工業充電式LEDライト アスラ日動工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
屋外・屋内兼用の充電式LEDライトです。ハンディライトと三脚ライトの両方として使用できます。点灯パターンはスポットとワイドがあり、それぞれLOW、MID、HIGHに調整可能です。底面にはマグネットとフックが付いています。
仕様屋内・屋外兼用付属品三脚スタンド、USBケーブル(Type-A to Type-C)、収納バッグ寸法(mm)全体/W832×D832×H848~1742、灯具/W108×D130×H233質量(kg)2.8(灯具1.2、三脚1.6)黒/白タイプ三脚セット電源リチウムイオンバッテリー7.3V 8000mAh首振角度(°)上下/0~170(30度刻み)、左右/300度(右120度/左180度)保護等級IPX4色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)【1m】スポット:LOW/7100、MID/28000、HIGH/44000・ワイド:LOW/1030、MID/2000、HIGH/3000、【3m】スポット:LOW/1040、MID/4100、HIGH/6450・ワイド:LOW/130、MID/250、HIGH/350、【5m】スポット:LOW/380、MID/1500、HIGH/2350・ワイド:LOW/50、MID/90、HIGH/140ビーム角(度)(1/10)スポット:15、ワイド:110寿命約500回使用環境温度(℃)充電時:0~40、使用時:ー10~40保護機能温度保護、過放電保護、過充電保護充電入力電源(V)DC5V/2A(USB)点灯方式LOW、MID、HIGH光源色昼光色充電時間(時間)9.5パターン点灯:LOW、MID、HIGHサイズ(mm)全体/W832×D832×H848~1742、灯具/W108×D130×H233LED寿命(時間)50000首振り角度:上下/0~170(30刻み)、左右/300(右120/左180RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.86MB)ビーム角度(°)(1/10)スポット:15、ワイド:110演色指数(Ra)スポット:65、ワイド:83定格光束(Lm)スポット:LOW/100、MID/300、HIGH/500・ワイド:LOW/1500、MID/3000、HIGH/5000連続点灯時間(時間)スポット:LOW/60時間、MID/40時間、HIGH/20時間・ワイド:LOW/13.5時間、MID/6時間、HIGH/2.5時間
充電式LED フラットスタンドライト 10W 日動工業充電式LED フラットスタンドライト 10W日動工業
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!屋内・屋外兼用、充電式LED照明です。
仕様屋内・屋外兼用付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)質量(g)495電源リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh電力(W)LED:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×46×127レンズワイド保護等級IPX3色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)【1m】HIGH:500/LOW:130、【3m】HIGH:42/LOW:15、【5m】HIGH:15/LOW:6寿命約500回、球:30000時間使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~45点灯方式HIGH/LOW/点滅光源色昼光色充電時間(時間)8ビーム角度(°)1/10:140、1/2:100演色指数(Ra)82定格光束(Lm)HIGH:1000/LOW:500連続点灯時間(時間)HIGH:4.5/LOW:9.5
LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ 日動工業LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ日動工業
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで全長50mまで延長ができます。
仕様屋内・屋外兼用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)20保護等級IP65電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
充電式LEDライト SLIMmini 日動工業充電式LEDライト SLIMmini日動工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンは側面LOW、HIGH、ブースト(30秒)、天面です。背面にマグネット付のクリップと底面にマグネットが付いています。
仕様屋内・屋外兼用付属品USBケーブル(Type-C)質量(g)80電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh保護等級IPX4電池寿命(時間)球:50000色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)1m:側面 LOW/80、HIGH/315、ブースト/515、天面/340、3m:側面 LOW/10、HIGH/35、ブースト/55、天面/35、5:側面 LOW/4、HIGH/10、ブースト/20、天面/15ビーム角(度)側面/120、天面/80寿命約300回使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40光源色昼光色充電時間(時間)3.5LED5Wパターン点灯:側面LOW、側面HIGH、側面ブースト、天面サイズ(mm)W29×D21×H97RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)側面/Ra80、天面/Ra71定格光束(Lm)側面 LOW/100、HIGH/500、ブースト/800、天面/100連続点灯時間(時間)側面 LOW/4.5、HIGH/2、天面/8
充電式LEDライト ハンディフック 日動工業充電式LEDライト ハンディフック日動工業
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンはワイドLOW、HIGH、スポットLOW、HIGHです。スイッチ2回で点滅、長押しで調光ができます。
仕様屋内・屋外兼用付属品USBケーブル(Type-C)質量(g)195電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh保護等級IPX3電池寿命(時間)球:50000色温度(K)ワイド/6000、スポット/6500使用電球LED照度(Lx)1m:ワイド LOW/45、HIGH/200、スポット LOW/280、HIGH/1370、3m:ワイド LOW/5、HIGH/25、スポット LOW/30、HIGH/150、5m:ワイド LOW/2、HIGH/10、スポット LOW/10、HIGH/50ビーム角(度)ワイド/140、スポット/54寿命約500回使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40光源色昼光色折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W53×D33×H139充電時間(時間)3LED10Wパターン点灯:ワイドLOW、ワイドHIGH、スポットLOW、スポットHIGH、点滅、調光サイズ(mm)W53×D33×H255RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)ワイド LOW/200、HIGH/800、スポット LOW/50、HIGH/300連続点灯時間(時間)ワイド LOW/21時間、HIGH/8時間、スポット LOW/23時間、HIGH/4時間
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット日動工業
15,980税込17,578
1組
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光2mセット 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光2mセット日動工業
9,998税込10,998
1組
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固まりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは2m、両面発光タイプです。全長24mまで連結が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用セット内容2mライン、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード材質シリコン質量(kg)0.4(LEDライン/0.3、電源コード/0.1)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)26スイッチなし定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】2テープ長さ(m)2定格電流(A)0.28保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83連動可能台数12本(24mまで)定格光束(Lm)2600電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ日動工業
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
LEDコネクトラインの延長に!両面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R10LA-Wの延長ライン10mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R10LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコン質量(kg)1.6タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)117(10m)、209(20m)、284(30m)、346(40m)、398(50m)定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】10テープ長さ(m)10定格電流(A)10m/1.35、20m/2.52、30m/3.51、40m/4.24、50m/4.85保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1使用場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)83連動可能台数5本(50mまで)定格光束(Lm)13000電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット日動工業
21,980税込24,178
1組
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ日動工業
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
LEDコネクトラインの延長に!片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)の延長ラインです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径は20mm(低温時でも20mm)で、全長50mまで延長が可能です。セット商品に同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光5mラインのみ 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光5mラインのみ日動工業
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
LEDコネクトラインの延長に!片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R5LA-Wの延長ライン5mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R5LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコン質量(kg)0.8タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)5m/64、10m/117、20m/209、30m/284、40m/346、50m/398定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】5テープ長さ(m)5定格電流(A)0.69保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)101.5入力電圧範囲(V)AC90~110関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83連動可能台数10本(50mまで)定格光束(Lm)6500電球の種類LED
ディスクボール100W 収納ケース付 日動工業ディスクボール100W 収納ケース付日動工業
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷
イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付、収納ケース付セット内容灯具:L100W-JB-50K/ケース:L-AB-PBOX材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)6.5(灯具:5.3/ケース:1.2)タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)灯具:W265×D265×H467/収納ケース:W349×D311×H492入力電圧範囲(V)AC90~125関連資料(0.86MB)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200比較水銀灯400Wクラス
ディスクボール100W 日動工業ディスクボール100W日動工業
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)5.3タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)W265×D265×H467使用場所屋内、屋外入力電圧範囲(V)AC90~125関連資料(0.99MB)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200電球の種類LED比較水銀灯400Wクラス
充電式LEDハンディライト 日動工業充電式LEDハンディライト日動工業
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
天面スポット、側面ワイドの2WAY!引っ掛ける・マグネットで貼る・両手が使える!充電式のLEDハンディライトです。底面マグネットでしっかり固定。ライトの向きを180度自在に変更可能です。フックが回転式なので、自由に向きの調整が可能です。点灯パターンは、側面(ワイド)LOW、HIGH、天面(スポット)です。バッテリー残量が確認できるインジケーター付です。
用途DIY・メンテナンス・修理作業などに仕様屋内・屋外兼用付属品USBケーブル(Typeーc)/充電台黒・白質量(g)252(充電台85)電源充電:DC5V2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×36×185保護等級IPX5色温度(K)6000照度(Lx)(1m)側面(ワイド):LOW/180、HIGH/340・天面(スポット):730、(3m)側面(ワイド):LOW/20、HIGH/40・天面(スポット):80、(5m)側面(ワイド):LOW/8、HIGH/10・天面(スポット):30ビーム角(度)(1/10)側面;70/天面:20寿命約500回使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40光源色昼光色充電時間(時間)3.5LED5Wパターン点灯:側面LOW/側面HIGH/天面RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73定格光束(Lm)側面(ワイド):LOW/300、HIGH/600・天面(スポット):160電球の種類LED連続点灯時間(時間)側面(ワイド):LOW/12、HIGH/6・天面(スポット)/12
ハイスペックハイディスク70W重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク70W重耐塩仕様日動工業
78,980税込86,878
1台
36日以内出荷
屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V/73、200V/74定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38レンズ乳白ワイド保護等級IP65電線長さ(m)0.5芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:143.8、200V:141.8LED70W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~265定格光束(Lm)10500電球の種類LED
ハイディスク架台取付用重耐塩仕様 日動工業ハイディスク架台取付用重耐塩仕様日動工業
109,800税込120,780
1台
36日以内出荷
屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200保護等級IP65芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心保護機能サージプロテクター電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用電球の種類LED
マイノウミー 日動工業マイノウミー日動工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグセット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L)質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900電球の種類LED
マイノウミー 日動工業マイノウミー日動工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。メタハラ300Wクラスの明るさ!High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグ質量(kg)2.5タイプ灯具のみ周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900
スクエアマックス600Wスポット重耐塩仕様 日動工業スクエアマックス600Wスポット重耐塩仕様日動工業
359,800税込395,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズスポット電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.15MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)97200電球の種類LED
スクエアマックス430W超スポット10軽量型 日動工業スクエアマックス430W超スポット10軽量型日動工業
289,800税込318,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)14消費電力(W)100V時/422200V時/401定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425レンズ超スポット10電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED430W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)72定格光束(Lm)68900電球の種類LED
スクエアマックス600W超スポット重耐塩仕様 日動工業スクエアマックス600W超スポット重耐塩仕様日動工業
359,800税込395,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズ超スポット電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)93100電球の種類LED
スクエアマックス600W軽量型重耐塩仕様 日動工業スクエアマックス600W軽量型重耐塩仕様日動工業
359,800税込395,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズ超スポット10電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)95200電球の種類LED
スクエアマックス430W軽量型重耐塩仕様 日動工業スクエアマックス430W軽量型重耐塩仕様日動工業
299,800税込329,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)14消費電力(W)100V時/422200V時/401定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425レンズスポット電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED430W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)72定格光束(Lm)73200電球の種類LED
スクエアマックス430W超スポット軽量型 日動工業スクエアマックス430W超スポット軽量型日動工業
289,800税込318,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)14消費電力(W)100V時/422200V時/401定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425レンズ超スポット10電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED430W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)69800電球の種類LED
LEDバルーンライト420W 日動工業LEDバルーンライト420W日動工業
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に付属品バルーン布、万能フッカー黒(BH-250-B)質量(kg)14.6周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/416、LOW/210定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×985×813保護等級IPX3電線長さ(m)5電線太さ(mm2)VCT1.25入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200寿命球:約60000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼光色LED420W電源タイプ電源コード式アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500電球の種類LDE
LEDバルーンライト 昇降式三脚付 日動工業LEDバルーンライト 昇降式三脚付日動工業
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
付属品万能フッカー黒(BH-250-B)セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU)質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9)タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH:416/LOW:210スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13保護等級IPX3電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200使用電球LED照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25ビーム角(度)【1/10】360寿命球:60000時間使用環境温度(℃)ー20~40光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25LED420W電源タイプ電源コード式アース端子ありパイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500電球の種類LED比較メタルハイドランプ400Wクラス
LEDバルーンライト420W 日動工業LEDバルーンライト420W日動工業
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!LEDバルーンライトの三脚セットです。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に付属品万能フッカー黒(BH-250-B)セット内容灯具、昇降式三脚(S-04EU)質量(kg)21.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/416、LOW/210定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×1681×2162~3013保護等級IPX3電線長さ(m)5電線太さ(mm2)VCT1.25入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200寿命球:約60000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼光色LED420W電源タイプ電源コード式アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500電球の種類LED
LEDラインのみ 両面発光 20m 日動工業LEDラインのみ 両面発光 20m日動工業
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
自由に曲げれるフレキシブルライト
用途トンネル工事、、誘導ライト照明、鉄道の保線管理、橋梁工事、床下清掃、注意喚起等仕様屋内・屋外兼用型質量(kg)3.1タイプ両面発光長さ(m)ライン:20周波数(Hz)50/60消費電力(W)216定格電圧(V)AC100定格電流(A)2.7保護等級耐衝撃:IK10色温度(K)5000寿命設計球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65演色指数(Ra)83定格光束(Lm)26000/m
ハイディスク300W 架台取付用 スポット 日動工業ハイディスク300W 架台取付用 スポット日動工業
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
水銀灯1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/310200V時/300定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/3.1200V時/1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×308×415レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED300W設置場所屋内・屋外兼用アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)42900
ハイディスク100W 架台取付用 スポット 日動工業ハイディスク100W 架台取付用 スポット日動工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/102200V時/101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED100W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.08MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)14000
ハイディスク200W 架台取付用 スポット 日動工業ハイディスク200W 架台取付用 スポット日動工業
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
水銀灯700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)28000
ハイスペックハイディスク100W 架台取付用 乳白ワイド 日動工業ハイスペックハイディスク100W 架台取付用 乳白ワイド日動工業
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/102200V時/101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED100W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.08MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)17800
スクエアマックス600W 軽量型 日動工業スクエアマックス600W 軽量型日動工業
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです
質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)1仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約50000入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.15MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)97200
ハイディスク100W 架台取付用 乳白ワイド 日動工業ハイディスク100W 架台取付用 乳白ワイド日動工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/102200V時/101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED100Wアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.08MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)14200
スクエアマックス600W 軽量型 日動工業スクエアマックス600W 軽量型日動工業
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズ超スポット10適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)1仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600Wアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約50000入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.15MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)95200
ハイスペックハイディスク300W 架台取付用 乳白ワイド 日動工業ハイスペックハイディスク300W 架台取付用 乳白ワイド日動工業
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8.8周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/310200V時/300定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/3.1200V時/1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED300W設置場所屋内・屋外兼用アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)52000
ハイディスク150W 吊下げ型 ワイド 日動工業ハイディスク150W 吊下げ型 ワイド日動工業
70,980税込78,078
1台
当日出荷
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/152200V時/150定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265レンズワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED150W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)21000
ハイディスク150W 架台取付用 スポット 日動工業ハイディスク150W 架台取付用 スポット日動工業
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/152200V時/150定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED150W設置場所屋内・屋外兼用アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.08MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)21600
ハイディスク 架台取付用 乳白ワイド 日動工業ハイディスク 架台取付用 乳白ワイド日動工業
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
水銀灯クラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75
ハイディスク150W 架台取付用 ワイド 日動工業ハイディスク150W 架台取付用 ワイド日動工業
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/152200V時/150定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334レンズワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED150W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.08MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)21000
水のり特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら