カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(4)
  • カーメイト(152)
  • CARALL(116)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(110)
  • ダイヤケミカル(79)
  • SEIWA(セイワ)(32)
  • エステー(25)
  • AUG(25)
  • ノルコーポレーション(25)
  • ボンフォーム(22)
  • スズキ(21)
  • ジョイフル(19)
  • MEDO(18)
  • 栄光社(15)
  • コロナ(14)
  • ダイニチ工業(14)
  • サムライ(14)
  • SPRジャパン(13)
  • 小林製薬(12)
  • ファブリーズ(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「消臭 自動」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気化式送風機 日動工業気化式送風機日動工業
73,980税込81,378
1台
7日以内出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。
仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱)付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂質量(kg)12タイプ屋内型定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45電線長さ(m)4.5ピーク波長(nm)253.7(UV-C)温度センサー温度サーモ付モーター入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C連続運転時間(h)7~9運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64使用環境温度(℃)10~50スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度)有効貯水量(L)20給水方式タンク貯水式タイマー1~24時間OFF羽根径(Φmm)360水蒸発量(L/h)1.5~2.5冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5オゾン発生量(mg/h)9.3
気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付)日動工業(1件のレビュー)
119,998税込131,998
1台
翌々日出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1質量(kg)36周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306ケーブル長(m)5タンク容量(L)65定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz)冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8入力プラグポッキンプラグ連続運転時間(h)7~10.5運転音(dB)強:65(50/60Hz)使用環境温度(℃)10~50水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15給水方式タンク貯水式風量調整三段階切替式(強・中・弱)ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm風向上下90度(手動)/左右50度(自動)アズワン品番65-1856-79冷却面積50~60m2羽根径(Φmm)520オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付) 日動工業気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付)日動工業
109,980税込120,978
1台
翌々日出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100風量調整三段階切替式(強・中・弱)給水方式タンク貯水式風向上下120度(手動)/左右45度(自動)ケーブル長(m)5ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nmオゾン発生量(mg/h)9.3入力プラグポッキンプラグ使用環境温度(℃)10~50
消臭 炭特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら