軽天工事業、サッシ・シャッター工事業などの業務用薄物溶接に最適!!
持ち運びらくらく。超小型・軽量。
使用率(%)20
仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型
付属品M8×15六角ボルト×2本、M8ナット×2個、絶縁端子カバー(青)×2個
トラスコ品番781-4178
質量(kg)5.1
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
適合板厚(mm)1.0~5.0
定格出力電流(A)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×354×196(取手除く)
定格容量3.2kVA 2.6kW
適合溶接棒(mm)Φ2.6まで
使用環境温度(℃)-35~45
定格負荷電圧(V)24
無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:105
出力端子M8
ブレーカー容量30A以上
入力電圧範囲(V)85~115
入力電線2.0mm2×3芯×3m(ポッキンプラグ)
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
関連キーワード