21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に 使用場所屋内 仕様通電ランプ:○ 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に トラスコ品番249-8696 質量(kg)14 コンセント個数2 コンセント定格3P・19A・250V アース付 コンセント形状四相1 定格電流(A)4(全巻時)/19(全延時) 電線長さ(m)50 機能通電ランプ:○ 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に 仕様通電ランプ:○ トラスコ品番252-2337 質量(kg)9.7 コンセント個数2 電線長さ(m)30 芯数3P 19A 250V(アース付) 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4 使用場所屋内・屋外 特性防水・防塵・アース付
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5 コンセント個数4 タイプ屋内型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg)8 出力電圧(V)115・125 入力電圧(V)100 電気容量(kVA)2.0 仕様アース付 タイプ昇圧専用 電流(A)20
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源・電圧が異なりお困りの方。200V現場で100Vが欲しい。こんな時トラパックが役立ちます。全機種に絶縁B種トランスを使用しています。全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
出力電圧(V)100・115 入力電圧(V)200 コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V 摘要連続使用 一次側ケーブルVCT2×3×2 入力プラグ3P+E四極20A
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源・電圧が異なりお困りの方。 200 V 現場で100 V が欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
出力電圧(V)100・115 入力電圧(V)200 コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V 仕様連続使用 タイプ降圧専用 一次側ケーブルVCT2×3×2 入力プラグ3P+E四極20A
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源・電圧が異なりお困りの方。 200V現場で100Vが欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。 カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。
入力電圧(V)200 出力電圧(V)100・115 一次側ケーブルVCT2×3C×2M 質量(kg)18 摘要連続使用 タイプ降圧専用 電流(A)30 コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V 入力プラグ接地 3P 20A 電気容量(kVA)3.0
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、安全安心のブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2 電流(A)(過負荷)20 定格電圧(V)100 コンセント個数4 定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線長さ(m)20 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P 15A 125V 電流(mA)(漏電遮断器)15 電線仕様-太さ(mm2)3.5 使用場所屋内型 特性アース付
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
質量(kg)9.4 長さ(m)20 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P引掛式(外カギ) 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

質量(kg)7.3 長さ(m)20 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 アズワン品番65-1856-88 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

質量(kg)9.4 長さ(m)20 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

質量(kg)13.5 長さ(m)50 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
質量(kg)9.8 長さ(m)20 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷

雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
質量(kg)7.7 長さ(m)20 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

質量(kg)12.5 長さ(m)30 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
質量(kg)9.7 長さ(m)30 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
質量(kg)9.3 長さ(m)30 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P引掛式(外カギ) 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
質量(kg)12.5 長さ(m)30 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P引掛式(外カギ) 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
質量(kg)7.3 長さ(m)20 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P引掛式(外カギ) 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。 1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。 カセットコンセント仕様です。 ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。 現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。
トラスコ品番249-8708 幅(mm)263 質量(kg)17.2 高さ(mm)233 奥行(mm)234 コンセント個数4(出力) 出力電圧(V)単相100 容量(kVA)3(連続定格) 入力電圧(V)単相200 出力電流(A)30 コンセント仕様単相100V接地2P15A125V(出力) 電線仕様VCT(一次) 保護機能過負荷漏電保護兼用ブレーカ 電線仕様-太さ(mm2)2(一次) 電線仕様-心数(C)3(一次) プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷