カテゴリ

  • 電動工具(21)
  • 電気材料(15)
  • 照明(1)
さらに商品を絞り込む
  • 河村電器産業(165)
  • Panasonic(パナソニック)(112)
  • 内外電機(103)
  • 日東工業(86)
  • 三菱電機(68)
  • テンパール工業(53)
  • エスコ(32)
  • 日動工業
  • 富士電機(19)
  • 日立産機システム(17)
  • ブランドをもっと見る

「漏電遮断器 3p」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m 日動工業特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m日動工業
35,980税込39,578
1台
当日出荷
ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。
特性アース付電線仕様VCT仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ)トラスコ品番209-8806質量(kg)7.5コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
防雨・防塵型 動力用 電工ドラム 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業防雨・防塵型 動力用 電工ドラム 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長にトラスコ品番249-8696質量(kg)14コンセント個数2コンセント定格3P・19A・250V アース付コンセント形状四相1定格電流(A)4(全巻時)/19(全延時)電線長さ(m)50機能通電ランプ:○電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付 日動工業電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付日動工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.6仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8067電源(V)100漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
40,980税込45,078
1台
当日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.6仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8068電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付 日動工業防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付日動工業
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップトラスコ品番148-8065電源(V)100漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
電工ドラム 三相200V 防雨・防塵型 動力用 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業電工ドラム 三相200V 防雨・防塵型 動力用 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
74,980税込82,478
1台
当日出荷
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に仕様通電ランプ:○トラスコ品番252-2337質量(kg)9.7コンセント個数2電線長さ(m)30芯数3P 19A 250V(アース付)電線仕様-種別SVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内・屋外特性防水・防塵・アース付
防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップトラスコ品番148-8066電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
ニュートラパック(降圧専用トランス) 日動工業ニュートラパック(降圧専用トランス)日動工業(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷
電源・電圧が異なりお困りの方。 200 V 現場で100 V が欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V仕様連続使用タイプ降圧専用一次側ケーブルVCT2×3×2入力プラグ3P+E四極20A
ニュートラパック(降圧専用トランス) 日動工業ニュートラパック(降圧専用トランス)日動工業
73,980税込81,378
1個
当日出荷
電源・電圧が異なりお困りの方。<br />200V現場で100Vが欲しい<br />こんな時トラパックが役立ちます。<br />全機種に絶縁B種トランスを使用しています。<br />全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V摘要連続使用一次側ケーブルVCT2×3×2入力プラグ3P+E四極20A
降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック) 日動工業降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)日動工業
86,980税込95,678
1個
当日出荷
電源・電圧が異なりお困りの方。 200V現場で100Vが欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。 カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。
入力電圧(V)200出力電圧(V)100・115一次側ケーブルVCT2×3C×2M質量(kg)18摘要連続使用タイプ降圧専用電流(A)30コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V入力プラグ接地 3P 20A電気容量(kVA)3.0
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷
コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。 抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。 漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。
質量(kg)7.9仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)トラスコ品番296-4112芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業
43,980税込48,378
1台
当日出荷
単相200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
電線仕様-太さ(mm2)2定格電流(A)単相200コンセント個数4質量(kg)7.6仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)トラスコ品番125-9814電線長さ(m)30芯数3P電線仕様VCT端子(接地端子)○特性アース付
電工ドラム ロック式 日動工業電工ドラム ロック式日動工業
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
コンセント個数2定格電流(A)5(全巻時)、19(全延時)電線太さ(mm2)2芯数接地3P引掛式(外カギ)電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
電工ドラム 3.5平方mm電線 日動工業電工ドラム 3.5平方mm電線日動工業
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
コンセント個数2定格電流(A)7(全巻時)、20(全延時)電線太さ(mm2)3.5芯数接地3P電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
電工ドラム ロック式 3.5平方mm電線 日動工業電工ドラム ロック式 3.5平方mm電線日動工業
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
コンセント個数2定格電流(A)7(全巻時)、20(全延時)電線太さ(mm2)3.5芯数接地3P引掛式(外カギ)電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
防雨型 電工ドラム 3.5平方mm電線 日動工業防雨型 電工ドラム 3.5平方mm電線日動工業
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
コンセント個数2定格電流(A)7(全巻時)、19(全延時)電線太さ(mm2)3.5芯数接地3P電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
防雨型 電工ドラム 20m 日動工業防雨型 電工ドラム 20m日動工業
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
質量(kg)7.7長さ(m)20電線太さ(mm2)2芯数接地3P漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業
43,980税込48,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンセント個数2電線太さ(mm2)2芯数接地3P電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
フラットドラム 日動工業フラットドラム日動工業
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
質量(kg)7.8仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番161-8890タイプ防雨・防塵型漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用温度センサー自動復帰型電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-92
BO×トランス屋外型降圧トランス 日動工業BO×トランス屋外型降圧トランス日動工業
119,800税込131,780
1台
当日出荷
小雨がかかる程度や、粉塵・埃の多い場所、湿気の多い場所でも安心して使える屋外型!!
質量(kg)18出力100V×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×215×230定格容量3.0KVA入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能過負荷漏電しゃ断器(15A/15mA感度)電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
昇圧降圧自在型トランス ブレーカー付 日動工業昇圧降圧自在型トランス ブレーカー付日動工業
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
入力電圧(V)200容量(kVA)3トラスコ品番162-0492幅(mm)260質量(kg)17.5高さ(mm)230奥行(mm)235コンセント個数6コンセント仕様【出力】単相200V×1(アース付)・単相200V×1(アースなし)・単相100V×2・単相115V×2電線仕様SVCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×2m保護機能過負荷漏電しゃ断器30A/15mA感度(OC付)電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-77プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
降圧専用トランス カセットコンセント トラパック 【オール100V仕様】 日動工業降圧専用トランス カセットコンセント トラパック 【オール100V仕様】日動工業
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。 1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。 カセットコンセント仕様です。 ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。 現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。
トラスコ品番249-8708幅(mm)263質量(kg)17.2高さ(mm)233奥行(mm)234コンセント個数4(出力)出力電圧(V)単相100容量(kVA)3(連続定格)入力電圧(V)単相200出力電流(A)30コンセント仕様単相100V接地2P15A125V(出力)電線仕様VCT(一次)保護機能過負荷漏電保護兼用ブレーカ電線仕様-太さ(mm2)2(一次)電線仕様-心数(C)3(一次)プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら