2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日動工業爆吸クリーナーアース付
エコ商品
火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。
定格電圧(V)100 吸込仕事率(W)170 質量(kg)10.7 消費電力(W)1140 定格電流(A)11.8 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696 騒音値(dB)78 連続使用時間30分 電線長さ(m)5 風量1.8m2/min(max) 使用環境温度(℃)0~35 真空度(kPa)18 タンク容量35L RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途粉塵の多い倉庫やガレージ 集塵容量(L)16 吸込仕事率(W)170 電源コード(m)5 仕様屋内型 トラスコ品番836-2168 セット内容水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m 材質本体:ステンレス、蓋:PP樹脂 幅(mm)394 質量(kg)10.7 高さ(mm)696 奥行(mm)426 電源(V)単相100 消費電力(W)1140 騒音値(dB)78 使用環境温度(℃)0~35 吸水量(L)15 最大真空圧(kPa)18 2018年トラスコ掲載ページ9 0026
1台
52,980 税込58,278
当日出荷