8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日動工業スクエアライト100W
エコ商品
外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯400W相当の明るさ。
用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 全光束(Lm)13000 プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。吊下げ型のアーム式、照射角度は超スポット15です。電線の長さは電源装置:1次側0.6m/2次側0.3m、コード先端は切り放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25キャップボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)11.3 タイプ電源装置一体型 消費電力(W)100V:492/200V:476 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:4.9/200V:2.4 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×470×277 レンズ超スポット15 電線長さ(m)1次線:0.6/2次線:0.3(電源装置) 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:179000/3m:43200/5m:16833 ビーム角(度)(1/10)40、(1/2)15 使用環境温度(℃)ー30~45 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)114.2(100V)、118(200V) LED500W 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)56200 比較水銀灯1000Wクラス
1台
269,800 税込296,780
31日以内出荷

日動工業スクエアライト200W
エコ商品
仕様アーム式(投光器型)、直流電源装置一体型 付属品M10×25ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)7.4 タイプ業務用 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※プラグを交換すれば200Vでも使用可能です。 定格電流(A)100V:2.0A、200V:1.02A 定格消費電力(W)100V:197、200V:192 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×129×363 発光色昼白色 保護等級IP65 機能サージプロテクター付(ライン間)2KV/(対アース間)4KV プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:18330 ビーム角(度)1/2:(上下)45・(左右)1201/10:(上下)70・(左右)150 使用環境温度(℃)-25~40 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.5 設置場所屋外型 LED寿命(時間)50000時間 Ra84 入力電圧範囲(V)90~305 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 入力電線3m 定格光束(Lm)26700 電球の種類LED
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

設備灯具・消費電力を大幅削減して、省エネで明るさアップ!!定格光束 70000 Lm を超える大型LED照明です。
用途屋内・屋外兼用型、サージプロテクター内蔵の常設用LEDです。 付属品M12×30ボルトナットセット×2・落下防止ワイヤー×2 質量(kg)21.9 タイプアーム式(吊下げ型) 定格電流(A)(100V)6.53/(200V)3.12 梱包数1 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 LED寿命(時間)50000 入力電圧範囲(V)90~277 演色指数(Ra)71 入力電源(V)100/200(50/60Hz)
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業ディスクライトルーフ
エコ商品
適合機種ハイスペックハイディスク/ハイディスク各種アーム式(吊下げ型) 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

日動工業ハイディスク200W
エコ商品
水銀灯1000W相等の明るさ! サージプロテクター付
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫 消費電力(W)(100V)195、(200V)192 仕様ワイド、アーム式(吊下げ型) 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)6.2 タイプ屋外型 定格電流(A)(100V)1.99、(200V)0.98 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)11280、(2m)2970、(3m)1400、(4m)815、(5m)560 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)-30~50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)182.5、(200V)185.4 アズワン品番64-8590-10 入力電圧範囲(V)100~242 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 入力電源(V)100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)35600
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

日動工業ハイディスク150W
エコ商品
水銀灯700W相等の明るさ! サージプロテクター付
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫 消費電力(W)(100V)148、(200V)148 仕様ワイド、アーム式(吊下げ型) 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)4.3 タイプ屋外型 定格電流(A)(100V)1.5、(200V)0.76 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)8770、(2m)2290、(3m)1060、(4m)620、(5m)420 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)-30~50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V・200V)181.0 アズワン品番64-5061-42 入力電圧範囲(V)100~242 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 入力電源(V)100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)26800
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

日動工業ハイディスク100W
エコ商品
水銀灯400W相等の明るさ! サージプロテクター付
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫 消費電力(W)(100V)99、(200V)100 仕様ワイド、アーム式(吊下げ型) 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)3.9 定格電流(A)(100V)1.0、(200V)0.52 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)5800、(2m)1520、(3m)710、(4m)410、(5m)280 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)-30~50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)184.8、(200V)183.0 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 アズワン品番64-5061-27 入力電圧範囲(V)100~242 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 入力電源(V)100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)18300 電球の種類LED
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷