猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策商品。人に優しく快適冷房!。100V専用ドレンレスのスポットクーラー。キャスター付きで簡単に移動ができます。取付工事不要です。吹出口で周囲より約-13℃以上の冷却効果を得られます。スッポンヘッドSPC-JNSHが付属。
用途工場作業や内装工事、体育館、ガレージ、事務所、DIY作業時の暑さ対策に
仕様屋内用
付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1
質量(kg)37.4
消費電力(W)50Hz:[弱]970、[強]1000、60Hz:[弱]1110、[強]1150
風量(m3/min)50Hz/60Hz[弱]3.3、[強]4.0/[弱]3.5、[強]4.2
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803
適合電線(mm2)VCTF2.0×2心
首振あり
首振角度(°)210
機能風力:送風(強・弱)、冷風(強・弱)
入力プラグ2Pプラグ
使用環境温度(℃)25~45
首振りあり(手動)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(1.15MB)
羽根径(Φmm)180
冷房能力(kW)[50Hz]2.2、[60Hz]2.5
排熱ダクト有無あり
1台
¥79,800
税込¥87,780
当日出荷
関連キーワード