1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。ミストとファンで快適環境!。ミストが出る大型工場扇です。
用途現場の粉塵対策や、イベントやスポーツなどの熱中症対策に 仕様屋内用 付属品自動給水ジョイント×1 適合風力:15段階切替式 材質羽根:PA(ポリアミド)/本体:PP(ポリプロピレン) 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 適合電線(mm2)VCTF 1.252×3心 首振角度(°)左:15/右:15 電線長さ(m)5 機能スイング動作:左右自動(左右30度) 入力プラグポッキンプラグ 適合ジョイント自動給水:タンクの給水を自動でストップ 使用環境温度(℃)0~45 給水方式タンク貯水式 使用環境湿度(%)0~90 入力電圧範囲(V)AC90~120 関連資料(1.15MB) グリーンマーク認定
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)