火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。
定格電圧(V)100
吸込仕事率(W)170
質量(kg)10.7
消費電力(W)1140
定格電流(A)11.8
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696
騒音値(dB)78
連続使用時間30分
電線長さ(m)5
風量1.8m2/min(max)
使用環境温度(℃)0~35
真空度(kPa)18
タンク容量35L
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途粉塵の多い倉庫やガレージ
集塵容量(L)16
吸込仕事率(W)170
電源コード(m)5
仕様屋内型
トラスコ品番836-2168
セット内容水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m
材質本体:ステンレス、蓋:PP樹脂
幅(mm)394
質量(kg)10.7
高さ(mm)696
奥行(mm)426
電源(V)単相100
消費電力(W)1140
騒音値(dB)78
使用環境温度(℃)0~35
吸水量(L)15
最大真空圧(kPa)18
2018年トラスコ掲載ページ9 0026
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
タイプ屋内型
定格電圧100V
定格周波数(Hz)50/60
消費電力1200W
騒音値(dB)80
電線長さ(m)5
関連キーワード