「荷締めベルト 伸縮」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
伸縮ポール付台車とLEDミニバルーンライト「マイノウミー」セットです。ポータブル電源を乗せれば移動式の照明です。台車は収納時に5台まで積み重ねることが可能です。
仕様屋内・屋外兼用
付属品ラッシングベルト
セット内容マイノウミー(LBA-150DN-G)+台車(LBA-CART150)
材質台車/スチール、伸縮ポール/アルミ
質量(kg)12.4(灯具/2.5、台車/9.9)
タイプ台車セット
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH/147、LOW/80
積載荷重(kg)ポール/6、台車/40
定格電圧(V)100
定格電流(A)HIGH/1.51、LOW/0.83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×690×1115~2000
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)5
保護等級IPX5
機能1/10ビーム角:360度
入力プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)-15~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:HIGH/130.6、LOW/136.2
LED150W
アース端子あり
入力電圧範囲(V)AC90~125
関連資料カタログ(1.37MB)
取扱説明書(1.38MB) (1.06MB)
演色指数(Ra)Ra83
定格光束(Lm)HIGH/19200、LOW/10900
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
伸縮ポールがセットになった台車です。ポータブル電源とLED投光器を乗せるだけで移動式の照明になります。収納時は5台まで積み重ねることが可能です。
付属品ラッシングベルト
適合機種ディスクボール100W(L100W-JB-50K)、マイノウミー(LBA-150DN-G)
セット内容台車、伸縮ポール
材質台車/スチール、伸縮ポール/アルミ
質量(kg)9.9
積載荷重(kg)ポール/6、台車/40
荷台寸法(mm)幅300×奥行469
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×690×735~1620
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×690×279
関連資料カタログ(1.37MB)
取扱説明書(1.06MB)
1台
¥99,800
税込¥109,780
翌日出荷
関連キーワード