4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色で明るい省エネ照明。直管蛍光灯40形同等の明るさ(※18W比較)。虫が寄りにくい低誘虫性。割れにくいポリカカバー使用。熱くならない。
用途屋内型。展示用や生鮮食品にも適した照明です。 電球の種類LED 種別40W形 消費電力100V:18.3、200V:18.1 定格光束(Lm)2850 仕様片側給電 質量(g)300 定格電流(A)100V:0.18、200V:0.09 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×32.5(ピン除く) 周波数50/60Hz 色温度(K)5000(昼白色) 寿命(球)50000時間 使用環境温度(℃)-20~40 設置場所屋内 入力電源100V/200V兼用(50/60Hz) アズワン品番64-5061-94 入力電圧範囲(V)100~265 ビーム角度(°)(1/2)上下100度 左右125度、(1/10)上下150度 左右205度 演色指数(Ra)80(高演色LED)
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!! 光色昼白色 消費電力(W)17.9 仕様連結用(本体のみ) 質量(g)356 タイプ屋内型 定格電流(A)0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36 色温度(K)5000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 連結数1つの電源で15本 入力電圧範囲(V)85~125 電球の種類LED
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

高演色で明るい省エネ照明!! 虫がよりにくい低誘虫性! 割れにくい!ポリカーカバー使用 熱くならない! 直管蛍光灯110形同等の明るさ
消費電力(W)(100V)34、(200V)35 仕様片側給電 付属品たわみ防止具、R17d口金変換アダプター×2 質量(g)530 タイプ屋内型 周波数(Hz)50/60 定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.29 色温度(K)5000 寿命球:50000時間 保証期間2年間 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)158.8、(200V)154.2 アズワン品番64-5061-92 入力電圧範囲(V)85~240 演色指数(Ra)82 入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz) 定格光束(Lm)5400 電球の種類LED
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!! 光色昼白色 消費電力(W)17.9 セット内容電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1 質量(g)356 タイプ屋内型 定格電流(A)0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36 色温度(K)5000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 連結数1つの電源で15本 入力電圧範囲(V)85~125 電球の種類LED
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷