2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。 定格電圧(V)AC100 形状円筒形 外径(Φmm)90 光源LED 材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂 高さH(mm)124 閃光数(min-1[回/分])140 定格電流(A)0.01 電源コード(m)約0.35 保護等級IP23(屋外型) 質量(g)300 2018年トラスコ掲載ページ3 0761
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。 定格電圧(V)AC100 形状円筒形 外径(Φmm)120 光源LED 材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂 高さH(mm)156 閃光数(min-1[回/分])140 電源コード(m)約0.35 保護等級IP23(屋外型) 質量(g)530 2018年トラスコ掲載ページ3 0761
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)