9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)2.1 タイプ逆富士型スリム 定格電圧(V)AC100/200兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 設置場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~264 平均寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)2.2 タイプ逆富士型ワイド 定格電圧(V)AC100/200兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 設置場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~264 平均寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型ワイドタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり 質量(kg)2.2 タイプ屋内型 消費電力(W)100V:27/200V:27 定格電圧(V)AC100/200 電球(W)LED:25 定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60 ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V) LED寿命(時間)40000 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4120 比較蛍光灯40形2灯クラス
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型スリムタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり 質量(kg)2.1 タイプ屋内型 消費電力(W)100V:27/200V:27 定格電圧(V)AC100/200 電球(W)LED:25 定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60 ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V) LED寿命(時間)40000 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4120 比較蛍光灯40形2灯クラス
1台
16,980 税込18,678
欠品中

目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)1.5 タイプトラフ型 定格電圧(V)AC100/200兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 設置場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~264 平均寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)1.9 タイプ反射笠型 定格電圧(V)AC100/200兼用 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 設置場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~264 平均寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDベースライトの交換用ユニットです。
仕様屋内型 定格電圧(V)AC100/200 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 入力電圧範囲(V)AC90~264 演色指数(Ra)83
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業LEDベースライト40形 トラフ型
エコ商品、RoHS
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。トラフタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり 質量(kg)1.5 タイプ屋内型 消費電力(W)100V:27/200V:27 定格電圧(V)AC100/200 電球(W)LED:25 定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60 ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V) LED寿命(時間)40000 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4120 比較蛍光灯40形2灯クラス
1台
16,980 税込18,678
欠品中