「金属 球」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる
100℃までの高温環境も明るく照らす!!
用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場
製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設
食品工場で高温の調理場
環境試験室、恒温室など
消費電力(W)(100V)40、(200V)40
仕様100℃ 高温対応
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)(灯具)3.8、(直流電源装置)0.9
タイプ業務用・屋外型
ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25
定格電流(A)(100V)0.41/(200V)0.21
色温度(K)5000
照度(Lx)1M:1530、2m:410、3m:190,4m:110、5m:75
寿命球:25000時間
使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)122.5
防水仕様IP65
アズワン品番64-5061-85
入力電圧範囲(V)100~240
明るさ水銀灯100W以上
ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160
演色指数(Ra)75
入力電源(V)100V/200V
入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3
定格光束(Lm)4900
電球の種類LED
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる
100℃までの高温環境も明るく照らす!!
用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場
製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設
食品工場で高温の調理場
環境試験室、恒温室など
消費電力(W)(100V)80、(200V)80
仕様100℃ 高温対応
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)(灯具)4.0、(直流電源装置)1.2
タイプ業務用・屋外型
ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25
定格電流(A)(100V)0.82/(200V)0.543
色温度(K)5000
照度(Lx)1M:3060、2m:810、3m:380,4m:220、5m:150
寿命球:25000時間
使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)123
防水仕様IP65
アズワン品番64-5061-91
入力電圧範囲(V)100~240
明るさ水銀灯200W以上
ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160
演色指数(Ra)75
入力電源(V)100V/200V
入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3
定格光束(Lm)9840
電球の種類LED
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる
100℃までの高温環境も明るく照らす!!
用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場
製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設
食品工場で高温の調理場
環境試験室、恒温室など
消費電力(W)(100V)120、(200V)119
仕様100℃ 高温対応
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)(灯具)5.9、(直流電源装置)1.2
タイプ業務用・屋外型
ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25
定格電流(A)(100V)1.23/(200V)0.63
色温度(K)5000
照度(Lx)1M:4740、2m:1270、3m:590,4m:340、5m:235
寿命球:25000時間
使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)135.8、(200V)136.9
防水仕様IP65
アズワン品番64-5061-38
入力電圧範囲(V)100~240
明るさ水銀灯400W以上
ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160
演色指数(Ra)75
入力電源(V)100V/200V
入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3
定格光束(Lm)16300
電球の種類LED
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
屋内型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内型
付属品電源装置/M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
材質本体:SUS201(ステンレス)、アルミ/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)灯具:5.5/電源装置:2.0
色白
タイプ電源装置外付型
消費電力(W)100V:311/200V:298
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:3.29/200V:1.56
定格寿命(時間)球:26000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×246×391
電線長さ(m)25
電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6m
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:15330/3m:1890/5m:760
ビーム角(度)(1/10)150、(1/2)120
使用環境温度(℃)灯具:ー25~100/電源部:ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)165.9(100V)、173.1(200V)
LED300W
耐振動2G
入力電圧範囲(V)AC100~277
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
演色指数(Ra)79
定格光束(Lm)51600
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品電源装置/M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)灯具:6.8/電源装置:1.2
色黒
タイプ電源装置外付型
消費電力(W)100V:120/200V:119
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:1.23/200V:0.63
定格寿命(時間)球:25000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×352×250
電線長さ(m)25
電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6m
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:4740/3m:590/5m:235
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120
使用環境温度(℃)灯具:ー30~100/電源部:ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.8(100V)、136.9(200V)
LED120W
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC100~240
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
演色指数(Ra)75
定格光束(Lm)16300
比較水銀灯400Wクラス
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯200Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品電源装置/M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)灯具:4.7/電源装置:1.2
色黒
タイプ電源装置外付型
消費電力(W)100V:80/200V:80
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:0.82/200V:0.43
定格寿命(時間)球:25000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×239
電線長さ(m)25
電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6m
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:3060/3m:380/5m:150
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120
使用環境温度(℃)灯具:ー30~100/電源部:ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)123(100V)、123(200V)
LED80W
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC100~240
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
演色指数(Ra)75
定格光束(Lm)9840
比較水銀灯200Wクラス
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品電源装置/M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)灯具:4.2/電源装置:0.9
色黒
タイプ電源装置外付型
消費電力(W)100V:40/200V:40
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:0.41/200V:0.21
定格寿命(時間)球:25000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×239
電線長さ(m)25
電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6m
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1530/3m:190/5m:75
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120
使用環境温度(℃)灯具:ー30~100/電源部:ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)122.5(100V)、122.5(200V)
LED40W
設置場所屋内・屋外
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC100~240
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
演色指数(Ra)75
定格光束(Lm)4900
比較水銀灯100Wクラス
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
関連キーワード