カテゴリ

  • 照明(5)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • 島田電機(69)
  • HAMACO(浜田工業)(33)
  • Ampco(168)
  • ハタヤリミテッド(13)
  • 大黒屋ホールディングス(森電機)(3)
  • 岩崎電気(82)
  • PROMOTE(プロモート)(60)
  • IDEC(和泉電気)(44)
  • 大西電機工業(2)
  • エスコ(839)
  • RS PRO(317)
  • CKD(162)
  • HAMMOND(154)
  • SAFETY TOOLS(112)
  • 理研計器(80)
  • 新コスモス電機(79)
  • SMC(62)
  • アクアシステム(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防爆」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防爆コンセント使用屋内ドラム50m 日動工業防爆コンセント使用屋内ドラム50m日動工業
199,800税込219,780
1台
61日以内出荷
過酷な現場の防爆機器用ドラムコンセント・プラグに岩崎電気EXSCK1135HK/16Sを使用した電工ドラムです。各種工場及び工事現場の火気使用禁止場所に。
仕様●コンセント定格(A):15A●コンセント防爆構造:d2G5●定格電圧(全巻時/全延時)(A):2024/10/15質量(kg)35.5定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気コード長さ(m)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×580×600入力AC100V入力プラグ接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気電線仕様-種別3PNCT2.0mm2×3芯使用場所屋内型特性防爆
LED防爆ヘッドライト 日動工業LED防爆ヘッドライト日動工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷
最も危険な場所で使える!! 屋内・屋外兼用型、電池式、防爆ヘッドライトです。 国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga
仕様国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga付属品単3アルカリ乾電池(Panasonic LR6XJ)×3本、検定合格証(写し)、ヘッド用バンド、ヘルメット用ベルト材質耐衝撃ABS樹脂質量(g)202(電池含)スイッチプッシュ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.9×64.2×60首振角度(°)上下90の角度調整が可能保護等級IPX4使用電池単3アルカリ乾電池×3本使用環境温度(℃)-20~40電源タイプ電池式使用場所屋内・屋外兼用型定格光束(Lm)270電球の種類LED連続点灯時間(時間)約8
LED防爆懐中電灯ミニ 日動工業LED防爆懐中電灯ミニ日動工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
危険な場所で威力を発揮!! リフレクターとレンズ効果により、 逃げ光のない効率的な光で広範囲を照射します。
電源単4アルカリ電池×2本仕様プッシュスイッチ付属品単4アルカリ電池×2本、電池交換用六角レンチ、ストラップ質量(g)62(電池込)タイプ防雨型寸法(Φ×mm)24×144色温度(K)5500照度(Lx)(1m)380寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~40照射角40度防水保護等級IP67演色指数(Ra)69定格光束(Lm)40電球の種類LED特殊用途防爆・防雨連続点灯時間(時間)45
LED防爆L型ハンドライト 日動工業LED防爆L型ハンドライト日動工業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLED懐中電灯です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。電源単3アルカリ電池(4個)付属仕様防水構造トラスコ品番835-7685セット内容単3アルカリ電池×4本幅(mm)64高さ(mm)188質量(g)370奥行(mm)77保護等級IP54明るさ(Lm)200(HIGH)/100(LOW)照射角20度演色指数(Ra)Ra682018年トラスコ掲載ページ7 0904電球の種類LED特殊用途防爆・防水最大点灯時間73時間(HIGH)、83時間(LOW)防爆認証Ex ia IMa/IEC
LED防爆懐中電灯 日動工業LED防爆懐中電灯日動工業(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。電源単3アルカリ電池(4個)付属仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本2018年トラスコ掲載ページ7 1062電球の種類LED特殊用途防爆・防水防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
LED防爆ヘッドライト 日動工業LED防爆ヘッドライト日動工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLEDヘッドライトです。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。電源単4アルカリ電池(3個)付属仕様防水構造トラスコ品番835-7683セット内容単4アルカリ電池×3本、ヘッドベルト、電池交換用六角レンチ質量(g)165保護等級IP67連続点灯時間HIGH22時間/LOW27時間明るさ(Lm)180(HIGH)/90(LOW)照射角40度演色指数(Ra)762018年トラスコ掲載ページ7 1117電球の種類LED特殊用途防爆・防水防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX