仕様送受信距離/1台時300m(最大)、4台時100m(最大)(遮蔽物のない環境において)
質量(g)289
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×111×134(突起物除く)
センサー1/5インチ カラーCMOS
総画素数656×488
使用環境温度(℃)-10~50
視野角65°
使用環境湿度(%)15~85
周波数(GHz)2.4
照射距離(m)夜間/10m(最大)
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
関連キーワード