1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過酷な現場の防爆機器用ドラム。コンセント・プラグに岩崎電気EXSCK1135HK/16Sを使用した電工ドラムです。各種工場及び工事現場の火気使用禁止場所に。
仕様●コンセント定格(A):15A●コンセント防爆構造:d2G5●定格電圧(全巻時/全延時)(A):2024/10/15 質量(kg)35.5 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気 コード長さ(m)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×580×600 入力AC100V 入力プラグ接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気 電線仕様-種別3PNCT2.0mm2×3芯 使用場所屋内型 特性防爆
1台
199,800 税込219,780
61日以内出荷