コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
用途高所・狭所作業に最適です。
色(側板)オレンジ
電線長さ(m)30(3+27)
電線太さ(mm2)2.0
コンセント個数3+4
質量(kg)8.4
仕様「ドラムストッパー」付ブレーカー付温度センサー付
トラスコ品番368-6655
電圧(V)AC100
コンセント形状2P 15A 125V
温度センサー手動復帰型センサー
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
特性アース付
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。
コンセント個数4
電線仕様-種別VCT
コンセント仕様接地2P・15A・125V
使用場所屋内
特性アース付
コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。
抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。
漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。
質量(kg)7.9
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)
トラスコ品番296-4112
芯数3P
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
特性アース付
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、安心安全のブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7
電流(A)(過負荷)15
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム30mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.5
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード