カテゴリ

  • 電動工具(34)
  • 電気材料(23)
  • 照明(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(10)
  • ハタヤリミテッド(73)
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • 東洋技研(63)
  • 日本モレックス(molex)(59)
  • JST(日本圧着端子製造)(58)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
  • サトーパーツ(42)
  • ニチフ(39)
  • エスコ(38)
  • 明工社(31)
  • 八光電機(30)
  • TRUSCO(29)
  • HARWIN(24)
  • IDEC(和泉電気)(23)
  • ELPA(19)
  • オーム電機(19)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(19)
  • 富士電線工業(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電線 1.25mm」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグピタ・ナイトフレックスA 日動工業マグピタ・ナイトフレックスA日動工業
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
重機で使えるDC12/24V仕様、仮設に便利なマグネット付!屋内・屋外兼用、DC12/24V兼用、仮設用帯状LED照明です。0.5mのLEDライン12本(右6本、左6本)と連結用の電源コード10本がセットです。LEDラインにはマグネットと角度調整可能な金具が付いています。
仕様屋内・屋外兼用付属品収納バッグセット内容電源BOX、マグネット付LEDライン0.5m×12本(右6本、左6本)、延長ケーブル1m×10本、シガーケーブル0.2m×1本、クリップケーブル0.3m×1本材質シリコン消費電力(W)2.5スイッチ左右個別スイッチ定格電圧(V)12/24定格電流(A)12V/02、24V/0.1最小曲げ半径(mm)20保護等級IPX4電線長さ(m)入力/4、出力/1、延長/1入力プラグシガープラグ、クリップ電線仕様-種別VCT1.25mm2×2芯色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】86【3m】10.8【5m】4.3ビーム角(度)【1/10】110使用環境温度(℃)-25~50点灯方式点灯、点滅光源色昼白色LED0.5m×12本連結数右20本(10m)、左20本(10m)まで入力電圧範囲(V)DC10~26取扱説明書(1.44MB)演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)250
コードリール 100V 防雨防塵型 アースなし ナイスリール 日動工業コードリール 100V 防雨防塵型 アースなし ナイスリール日動工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!屋外用のコードリール30mです。入力プラグは防雨2Pプラグです。
仕様屋内・屋外兼用幅(mm)100質量(kg)5.1(側板)黒タイプアース:なし定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15/125(A/V)コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)全巻時:4/全延時:15入力AC100(V)適合電線(mm2)VCT 1.25×2心保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプなし入力プラグ防雨2Pプラグ使用環境温度(℃)0~35サイズ(mm)W250×D185×H316直径(mm)側板:250、巻胴:100
ナイスリール 日動工業ナイスリール日動工業
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!屋外用のコードリール20mです。入力プラグは2P防雨プラグです。
質量(kg)4.4ブラックタイプアースなし定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316入力AC100V保護等級IPX3電線長さ(m)20電線太さ(mm2)VCT1.25×2芯入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
ナイスリール 日動工業ナイスリール日動工業
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!屋外用のコードリール30mです。入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)6.3タイプアースあり定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P防雨キャップ付定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×224×339入力AC100V保護等級IPX3電線太さ(mm2)VCT1.25×3芯入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
ナイスリール 日動工業ナイスリール日動工業
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!屋外用のコードリール20mです。入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.4タイプアースあり定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P防雨キャップ付定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×224×339入力AC100V保護等級IPX3電線長さ(m)20電線太さ(mm2)VCT1.25×3芯入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
ナイスリール 日動工業ナイスリール日動工業
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!屋外用のコードリール30mです。入力プラグは防雨2Pプラグです。
質量(kg)5.1ブラックタイプアースなし定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316入力AC100V保護等級IPX3電線長さ(m)30電線太さ(mm2)VCT1.25×2芯入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
ディスクボール100W 収納ケース付 日動工業ディスクボール100W 収納ケース付日動工業
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷
イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付、収納ケース付セット内容灯具:L100W-JB-50K/ケース:L-AB-PBOX材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)6.5(灯具:5.3/ケース:1.2)タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)灯具:W265×D265×H467/収納ケース:W349×D311×H492入力電圧範囲(V)AC90~125関連資料(0.86MB)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200比較水銀灯400Wクラス
ディスクボール100W 日動工業ディスクボール100W日動工業
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)5.3タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)W265×D265×H467使用場所屋内、屋外入力電圧範囲(V)AC90~125関連資料(0.99MB)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200電球の種類LED比較水銀灯400Wクラス
エアコンプレッサー ぴんこん 日動工業エアコンプレッサー ぴんこん日動工業
24,980税込27,478
1台
当日出荷
最高0.78Mpaの圧縮空気が使用可能です。メンテナンスフリーの乾式(オイルレス)で給油の必要がありません。本体に圧力計と圧力調節ノブ付だから用途に応じて圧力調節が簡単です。エアホースの接続は、エアカップリング(クイックコネクター)付で簡単接続。
用途スプレーガン/エアブラシ/エアダスター/エアインパクトレンチ/エアカッター/各種空気入れ(タイヤ・ゴムボート・ボールなど)その他電線種(mm3):VCTF 1.25×3心幅(mm)345質量(kg)9.5高さ(mm)357タイプアース:あり出力(kW)1.12奥行(mm)307周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)100タンク容量(L)6定格電流(A)9最高圧力(MPa)0.78電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ潤滑方式乾式(オイルレス)/ブラシモーター運転音(dB)97使用環境温度(℃)5~40適合流体空気吐出空気量(L/min)80運転時間(分)連続:30
LEDバルーンライト420W 日動工業LEDバルーンライト420W日動工業
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に付属品バルーン布、万能フッカー黒(BH-250-B)質量(kg)14.6周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/416、LOW/210定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×985×813保護等級IPX3電線長さ(m)5電線太さ(mm2)VCT1.25入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200寿命球:約60000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼光色LED420W電源タイプ電源コード式アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500電球の種類LDE
LEDバルーンライト 昇降式三脚付 日動工業LEDバルーンライト 昇降式三脚付日動工業
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
付属品万能フッカー黒(BH-250-B)セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU)質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9)タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH:416/LOW:210スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13保護等級IPX3電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200使用電球LED照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25ビーム角(度)【1/10】360寿命球:60000時間使用環境温度(℃)ー20~40光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25LED420W電源タイプ電源コード式アース端子ありパイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500電球の種類LED比較メタルハイドランプ400Wクラス
LEDバルーンライト420W 日動工業LEDバルーンライト420W日動工業
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!LEDバルーンライトの三脚セットです。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に付属品万能フッカー黒(BH-250-B)セット内容灯具、昇降式三脚(S-04EU)質量(kg)21.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/416、LOW/210定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×1681×2162~3013保護等級IPX3電線長さ(m)5電線太さ(mm2)VCT1.25入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200寿命球:約60000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼光色LED420W電源タイプ電源コード式アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500電球の種類LED
気化式送風機 日動工業気化式送風機日動工業
73,980税込81,378
1台
7日以内出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。
仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱)付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂質量(kg)12タイプ屋内型定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45電線長さ(m)4.5ピーク波長(nm)253.7(UV-C)温度センサー温度サーモ付モーター入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C連続運転時間(h)7~9運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64使用環境温度(℃)10~50スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度)有効貯水量(L)20給水方式タンク貯水式タイマー1~24時間OFF羽根径(Φmm)360水蒸発量(L/h)1.5~2.5冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5オゾン発生量(mg/h)9.3
ポッキン付修理コード MC-Pシリーズ 日動工業ポッキン付修理コード MC-Pシリーズ日動工業
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷から21日以内出荷
ポッキンプラグ(2芯・3芯兼用プラグ)付きの補修用電線です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
ポッキン付修理コードSVCT 日動工業ポッキン付修理コードSVCT日動工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)AC100入力プラグポッキンプラグ関連資料(0.03MB)
ひえポカやん 日動工業ひえポカやん日動工業
74,900税込82,390
1台
9日以内出荷
夏は冷房、冬は暖房、1台2役!冷暖房兼用スポットエアコンです。冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。
用途夏は冷房、冬は暖房に仕様アース:○付属品送風ダクト0.5m×1、排熱ダクト0.5~1.5m×1、ドレンホース3m×1、ショルダーベルト×1質量(kg)12.2タイプ屋内型/満水ランプ付消費電力(W)(50Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW43・冷風:LOW173/MID184/HIGH200/POW201・温風:MID690/HIGH988/POW997、(60Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW44・冷風:LOW204/MID220/HIGH232/POW249・温風:MID980/HIGH1017/POW1024定格電圧(V)AC100(50/60Hz兼用)タンク容量(L)ドレンタンク0.3定格電流(A)(50Hz)冷風:2.4/温風:12、(60Hz)冷風:2.61/温風:12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト含まず)首振なし風量(m3/min)LOW:0.70/MID:1.33/HIGH:1.58/POW:1.68冷房能力(50/60Hz)(kW)0.35/0.41風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:LOW2.0/MID3.5/HIGH3.9/POW4.5・60Hz:LOW2.8/MID3.8/HIGH4.4/POW4.8冷媒の種類R134A電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別HVCTF1.25mm2×3心運転音(dB)62使用環境温度(℃)冷風:20~40/温風:5~15オゾン破壊系数0風量調整冷風・送風:四段階切替式(LOW・MID・HIGH・POW)/温風:三段階切替式(MID・HIGH・POW)送風口数1冷媒封入量(g)120使用環境湿度(%)0~60入力電圧範囲(V)AC90~110地球温暖化係数(GWP)1430羽根径(Φmm)冷風・温風側:80/排熱側:110消費電力(kW)(50/60Hz)(圧縮機)0.14/0.18起動電流(A)(50/60Hz)13.2/18排熱ダクト有無あり
デザインドラム(チタン) 日動工業デザインドラム(チタン)日動工業
6,298税込6,928
1台
翌々日出荷
チタン定格電圧(V)125定格電流(A)4(全延時12)電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m使用場所屋内型
のびーる(コードリール) 日動工業のびーる(コードリール)日動工業
6,798税込7,478
1台
翌々日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)4(全延時12)電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m使用場所屋内型
分岐ケーブル 日動工業分岐ケーブル日動工業
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTFコンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25電線仕様-芯数母線:2、支線:2分岐数10
分岐ケーブル 日動工業分岐ケーブル日動工業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT
トリプルポッキン延長コード 日動工業トリプルポッキン延長コード日動工業
5,990税込6,589
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
十字トリプル延長コード
仕様アース付定格15A/125V 1500Wコンセント個数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内
十字トリプル延長コード 日動工業十字トリプル延長コード日動工業
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
十字トリプル延長コード
定格15A/125V 1500W電線仕様-種別SVCTコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線色
ブースター付全自動充電器 日動工業ブースター付全自動充電器日動工業
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器150Aセルスターター機能付! 過充電防止リミッター機能付で楽々・安心充電!
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)質量(kg)13.3電流(A)セルスタート時ピーク電流:150A(10秒MAX)出力電圧(V)12V/24V容量(kVA)1.5(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×255×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2使用環境温度(℃)0~40保護機能サーキットブレーカー20AケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)弱:4A、中:8A、強:12A電線仕様-太さ(mm2)1.25充電時間(時間)6~20アズワン品番64-8407-64
自動充電器 日動工業自動充電器日動工業
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
12V・24Vのバッテリーを完全自動充電! 充電が完了すれば自動で電源OFF。 長期放置しがちな車両のバッテリーあがり対策に最適。
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)仕様出力保護:ブレーカ25A質量(kg)11入力容量500VA(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2充電時間6~20時間使用環境温度(℃)0~40℃ケーブルKIV5.5mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)6~12 強・中・弱(切替式)電線仕様-太さ(mm2)1.25入力保護容量(A)ブレーカ10適合バッテリー12V/24V
急速充電器 日動工業急速充電器日動工業
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電線仕様-長さ(m)2使用環境温度(℃)-5~40保護機能ノーヒューズブレーカサーモスタットケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付適合バッテリー12V/24V
交流定電圧電源装置 日動工業交流定電圧電源装置日動工業
119,800税込131,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
発電機による不安定電源も一定に調整。 85V~115Vを100Vに安定させる機器です。 サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。
出力電圧100V±2%×2仕様出力電圧調整範囲:±3%以内温度上昇主要発熱部85℃以下応答時間0.2sec以内(入力電圧±10%にて)使用環境温度(℃)-5~40絶縁耐圧AC1500V 1分間負荷変動0~100%効率90%以上(最低入力電圧において)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ入力電線VFF1.25mm2×2芯×1.5m
BO×トランス昇圧専用 日動工業BO×トランス昇圧専用日動工業
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
電圧ドロップを即解消!電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぐ。
出力115V/125V入力100V 2P
100V屋内型ドラム 日動工業100V屋内型ドラム日動工業
9,998税込10,998
1台
当日出荷から4日以内出荷
長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
使用場所屋内
オートリール 日動工業オートリール日動工業(7件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満トラスコ品番307-2720本体寸法(mm)165×203×64先端形状トリプルコンセント電線太さ(mm2)1.25電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
ストレートタップ 日動工業ストレートタップ日動工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
屋内型です。
電線仕様-長さ(m)0.5(ソフト電線)使用場所屋内トラスコ品番368-6698質量(kg)0.15定格電圧(V)125定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25電線色
昇圧器 日動工業昇圧器日動工業(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
予約販売
簡易型・2時間定格のトランスです。
用途サーキットブレーカー(6A)入力電圧(V)115容量(kVA)2出力電圧(V)125タイプ昇圧電流(A)20出力115V(15%)・2P×2個、125V(25%)・2P×2個入力100V・2P電源コード種類(mm2×芯数×m)(一時電線)1.25×2×1.3
ハンドリール 日動工業ハンドリール日動工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
工場内やガレージでの軽作業に最適です。
電線仕様-長さ(m)10使用場所屋内質量(kg)1.3定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)1.25電線色極数(P)2
クロスショートタップ 日動工業クロスショートタップ日動工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷
十字トリプルコード仕様のコンセントです。
イエロー電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)1.25芯数2定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数3質量(kg)0.15トラスコ品番368-6892定格電力(W)1500電線仕様-種別SVCT
ストレートショートタップ 日動工業ストレートショートタップ日動工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷
ストレートトリプルコード仕様のコンセントです。
用途軽作業に。電線長さ(m)0.5イエロー電線仕様-種別SVCTトラスコ品番368-6817質量(kg)0.15定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25芯数2
クロスタップ 日動工業クロスタップ日動工業(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
十字トリプルコード仕様のコンセントです。
用途軽作業に。電線長さ(m)0.5イエロー電線仕様-種別SVCTトラスコ品番368-6884質量(kg)0.15定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25芯数2
防雨型延長コード 日動工業防雨型延長コード日動工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。タイプ屋外型定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線色ブラック使用場所屋外特性防雨
十字トリプル延長コード 日動工業十字トリプル延長コード日動工業
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ソフト電線使用十字トリプルコードです。
用途軽作業に。コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別SVCTコンセント個数3電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2
ストレートショートタップ(ランプ付) 日動工業ストレートショートタップ(ランプ付)日動工業
1,498税込1,648
1本
翌日出荷から翌々日出荷
通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。ストレート型トリプルのコンセントタイプです。
用途暗所での作業に。定格電圧(V)125定格電力(W)1500定格電流(A)15イエローコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-芯数2
クロスショートタップ(ランプ付) 日動工業クロスショートタップ(ランプ付)日動工業
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。十字型トリプルのコンセントタイプです。
用途暗所での作業に。定格15A125V1500Wコンセント形状2P 15A 125Vイエロー電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2
ストレート型トリプルコンセント 日動工業ストレート型トリプルコンセント日動工業(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカーを落とさず安心作業
用途過負荷保護専用電線長さ(m)0.5(極太ソフト電線)電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様電源ランプ有トラスコ品番814-7469質量(kg)0.23タイプ屋内型定格電流(A)15(連続使用)定格周波数(Hz)50/60電線仕様-芯数2過負荷電流定格16A使用時/約10分使用可能、18A使用時/0.5秒以内で遮断電線仕様-太さ(mm2)1.25
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら