「電線 1.25mm2」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3
仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満
トラスコ品番307-2720
本体寸法(mm)165×203×64
先端形状トリプルコンセント
電線太さ(mm2)1.25
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ソフト電線使用十字トリプルコードです。
用途軽作業に。
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-種別SVCT
コンセント個数3
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2
ポッキンプラグ(2芯・3芯兼用プラグ)付きの補修用電線です。
色黒
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTF
コンセント個数3
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25
電線仕様-芯数母線:3、支線:2
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTF
コンセント個数4
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25
電線仕様-芯数母線:2、支線:2
分岐数10
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。
タイプ屋外型
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線色黒
色ブラック
使用場所屋外
特性防雨
イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など
仕様アースあり、連結ケーブル付、収納ケース付
セット内容灯具:L100W-JB-50K/ケース:L-AB-PBOX
材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー
質量(kg)6.5(灯具:5.3/ケース:1.2)
色白
タイプ屋内・屋外兼用
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)102
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)100
定格電流(A)1.03
定格寿命(時間)球:50000
保護等級IPX5
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370
ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124
使用環境温度(℃)ー20~45
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9
LED100W
連結数(可能)8台まで
サイズ(mm)灯具:W265×D265×H467/収納ケース:W349×D311×H492
入力電圧範囲(V)AC90~125
関連資料(0.86MB)
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)17200
比較水銀灯400Wクラス
1セット
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など
仕様アースあり、連結ケーブル付
材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー
質量(kg)5.3
色白
タイプ屋内・屋外兼用
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)102
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)100
定格電流(A)1.03
定格寿命(時間)球:50000
保護等級IPX5
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370
ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124
使用環境温度(℃)ー20~45
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9
LED100W
連結数(可能)8台まで
サイズ(mm)W265×D265×H467
使用場所屋内、屋外
入力電圧範囲(V)AC90~125
関連資料(0.99MB)
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)17200
電球の種類LED
比較水銀灯400Wクラス
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
電源ランプ: ○
タイプ屋内型
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
十字トリプル延長コード
仕様アース付
定格15A/125V 1500W
コンセント個数3
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
工場内やガレージでの軽作業に最適です。
電線仕様-長さ(m)10
使用場所屋内
質量(kg)1.3
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様VCTF
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線色黒
極数(P)2
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。
仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱)
付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個
材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂
質量(kg)12
タイプ屋内型
定格電圧(V)100
定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868
風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45
電線長さ(m)4.5
ピーク波長(nm)253.7(UV-C)
温度センサー温度サーモ付モーター
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C
連続運転時間(h)7~9
運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64
使用環境温度(℃)10~50
スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度)
有効貯水量(L)20
給水方式タンク貯水式
タイマー1~24時間OFF
羽根径(Φmm)360
水蒸発量(L/h)1.5~2.5
冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5
オゾン発生量(mg/h)9.3
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
夏は冷房、冬は暖房、1台2役!。冷暖房兼用スポットエアコンです。冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。
用途夏は冷房、冬は暖房に
仕様アース:○
付属品送風ダクト0.5m×1、排熱ダクト0.5~1.5m×1、ドレンホース3m×1、ショルダーベルト×1
質量(kg)12.2
タイプ屋内型/満水ランプ付
消費電力(W)(50Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW43・冷風:LOW173/MID184/HIGH200/POW201・温風:MID690/HIGH988/POW997、(60Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW44・冷風:LOW204/MID220/HIGH232/POW249・温風:MID980/HIGH1017/POW1024
定格電圧(V)AC100(50/60Hz兼用)
タンク容量(L)ドレンタンク0.3
定格電流(A)(50Hz)冷風:2.4/温風:12、(60Hz)冷風:2.61/温風:12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト含まず)
首振なし
風量(m3/min)LOW:0.70/MID:1.33/HIGH:1.58/POW:1.68
冷房能力(50/60Hz)(kW)0.35/0.41
風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:LOW2.0/MID3.5/HIGH3.9/POW4.5・60Hz:LOW2.8/MID3.8/HIGH4.4/POW4.8
冷媒の種類R134A
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別HVCTF1.25mm2×3心
運転音(dB)62
使用環境温度(℃)冷風:20~40/温風:5~15
オゾン破壊系数0
風量調整冷風・送風:四段階切替式(LOW・MID・HIGH・POW)/温風:三段階切替式(MID・HIGH・POW)
送風口数1
冷媒封入量(g)120
使用環境湿度(%)0~60
入力電圧範囲(V)AC90~110
地球温暖化係数(GWP)1430
羽根径(Φmm)冷風・温風側:80/排熱側:110
消費電力(kW)(50/60Hz)(圧縮機)0.14/0.18
起動電流(A)(50/60Hz)13.2/18
排熱ダクト有無あり
1台
¥74,900
税込¥82,390
4日以内出荷
シンプルな屋外型電工ドラムです。
作業現場やアウトドア、キャンプに最適です。
屋外型です。
用途屋外型100V一般型ドラム
色黒
定格電圧(V)125
定格電流(A)4(全延時12)
電線長さ(m)15
電線仕様-種別VCT
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25mm2×2芯×15m
使用場所屋外
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
十字トリプルコード仕様のコンセントです。
用途軽作業に。
電線長さ(m)0.5
色イエロー
電線仕様-種別SVCT
トラスコ品番368-6884
質量(kg)0.15
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
芯数2
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリールです。入力プラグはポッキンプラグです。
タイプアースあり
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P防雨キャップ付
定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×224×339
入力AC100V
保護等級IPX3
電線太さ(mm2)VCT1.25×3芯
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内・屋外兼用
特性防雨
家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカーを落とさず安心作業
用途過負荷保護専用
電線長さ(m)0.5(極太ソフト電線)
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
仕様電源ランプ有
トラスコ品番814-7469
質量(kg)0.23
タイプ屋内型
定格電流(A)15(連続使用)
定格周波数(Hz)50/60
電線仕様-芯数2
過負荷電流定格16A使用時/約10分使用可能、18A使用時/0.5秒以内で遮断
電線仕様-太さ(mm2)1.25
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール20mです。入力プラグは2P防雨プラグです。
質量(kg)4.4
色ブラック
タイプアースなし
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント定格15A/125V
コンセント形状2P防雨キャップ付
定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316
入力AC100V
保護等級IPX3
電線長さ(m)20
電線太さ(mm2)VCT1.25×2芯
入力プラグ防雨2Pプラグ
電線仕様-種別VCT
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内・屋外兼用
特性防雨
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)4(全延時12)
電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m
使用場所屋内型
ストレートトリプルコード仕様のコンセントです。
用途軽作業に。
電線長さ(m)0.5
色イエロー
電線仕様-種別SVCT
トラスコ品番368-6817
質量(kg)0.15
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
芯数2
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
発電機による不安定電源も一定に調整。
85V~115Vを100Vに安定させる機器です。
サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。
出力電圧100V±2%×2
仕様出力電圧調整範囲:±3%以内
温度上昇主要発熱部85℃以下
応答時間0.2sec以内(入力電圧±10%にて)
使用環境温度(℃)-5~40
絶縁耐圧AC1500V 1分間
負荷変動0~100%
効率90%以上(最低入力電圧において)
出力電圧精度±2%
波形歪入力電圧波形に同等
絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ
入力電線VFF1.25mm2×2芯×1.5m
12V・24Vのバッテリーを完全自動充電!
充電が完了すれば自動で電源OFF。
長期放置しがちな車両のバッテリーあがり対策に最適。
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
仕様出力保護:ブレーカ25A
質量(kg)11
入力容量500VA(MAX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×230
電線仕様-長さ(m)2
電線仕様-芯数2
充電時間6~20時間
使用環境温度(℃)0~40℃
ケーブルKIV5.5mm2×2m(赤・黒)クリップ付
充電電流(A)6~12 強・中・弱(切替式)
電線仕様-太さ(mm2)1.25
入力保護容量(A)ブレーカ10
適合バッテリー12V/24V
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に
付属品万能フッカー黒(BH-250-B)
セット内容灯具、昇降式三脚(S-04EU)
質量(kg)21.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH/416、LOW/210
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×1681×2162~3013
保護等級IPX3
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)VCT1.25
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
色温度(K)6200
寿命球:約60000時間
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼光色
LED420W
電源タイプ電源コード式
アース端子あり
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500
電球の種類LED
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
質量(kg)5.0
仕様ソフトン
トラスコ品番125-5126
タイプ屋内型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×250×150
電線許容電流(A)16
電線仕様-太さ(mm2)1.25
使用場所屋内
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。十字型トリプルのコンセントタイプです。
用途暗所での作業に。
定格15A125V1500W
コンセント形状2P 15A 125V
色イエロー
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数2
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール30mです。入力プラグは防雨2Pプラグです。
質量(kg)5.1
色ブラック
タイプアースなし
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント定格15A/125V
コンセント形状2P防雨キャップ付
定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316
入力AC100V
保護等級IPX3
電線長さ(m)30
電線太さ(mm2)VCT1.25×2芯
入力プラグ防雨2Pプラグ
電線仕様-種別VCT
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内・屋外兼用
特性防雨
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール30mです。入力プラグは防雨2Pプラグです。
仕様屋内・屋外兼用
幅(mm)100
質量(kg)5.1
色(側板)黒
タイプアース:なし
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント定格15/125(A/V)
コンセント形状2P防雨キャップ付
定格電流(A)全巻時:4/全延時:15
入力AC100(V)
適合電線(mm2)VCT 1.25×2心
保護等級IPX3
電線長さ(m)30
パイロットランプなし
入力プラグ防雨2Pプラグ
使用環境温度(℃)0~35
サイズ(mm)W250×D185×H316
直径(mm)側板:250、巻胴:100
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器150Aセルスターター機能付!
過充電防止リミッター機能付で楽々・安心充電!
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
質量(kg)13.3
電流(A)セルスタート時ピーク電流:150A(10秒MAX)
入力容量1.5KVA(MAX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×255×230
電線仕様-長さ(m)2
電線仕様-芯数2
使用環境温度(℃)0~40℃
保護機能サーキットブレーカー20A
ケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付
充電電流(A)弱:4A、中:8A、強:12A
電線仕様-太さ(mm2)1.25
充電時間(時間)6~20
アズワン品番64-8407-64
適合バッテリー12V/24V
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
付属品万能フッカー黒(BH-250-B)
セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU)
質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9)
色黒
タイプ三脚セット
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH:416/LOW:210
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)100
定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13
保護等級IPX3
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
色温度(K)6200
使用電球LED
照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25
ビーム角(度)【1/10】360
寿命球:60000時間
使用環境温度(℃)ー20~40
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3
電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25
LED420W
電源タイプ電源コード式
アース端子あり
パイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚
サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~125
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500
電球の種類LED
比較メタルハイドランプ400Wクラス
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
色チタン
定格電圧(V)125
定格電流(A)4(全延時12)
電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m
使用場所屋内型
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
屋内型です。
電線仕様-長さ(m)0.5(ソフト電線)
使用場所屋内
トラスコ品番368-6698
質量(kg)0.15
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1500
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線色黄
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
十字トリプル延長コード
定格15A/125V 1500W
電線仕様-種別SVCT
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線仕様-芯数3
ケーブル極太ソフト電線
電線色黒
通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。ストレート型トリプルのコンセントタイプです。
用途暗所での作業に。
定格電圧(V)125
定格電力(W)1500
定格電流(A)15
色イエロー
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-芯数2
十字トリプルコード仕様のコンセントです。
色イエロー
電線長さ(m)0.5
電線太さ(mm2)1.25
芯数2
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数3
質量(kg)0.15
トラスコ品番368-6892
定格電力(W)1500
電線仕様-種別SVCT
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
電線仕様-長さ(m)2
使用環境温度(℃)-5~40
保護機能ノーヒューズブレーカサーモスタット
ケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付
適合バッテリー12V/24V
簡易型・2時間定格のトランスです。
用途サーキットブレーカー(6A)
入力電圧(V)115
容量(kVA)2
出力電圧(V)125
タイプ昇圧
電流(A)20
出力115V(15%)・2P×2個、125V(25%)・2P×2個
入力100V・2P
電源コード種類(mm2×芯数×m)(一時電線)1.25×2×1.3
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ