超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグ
セット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L)
質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6
タイプ三脚セット
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH/147、LOW/80
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)約5
保護等級IP65
入力プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-15~40
光源色昼白色
LED150W
アース端子あり
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)90~125
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900
電球の種類LED
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。十字型トリプルのコンセントタイプです。
用途暗所での作業に。
定格15A125V1500W
コンセント形状2P 15A 125V
色イエロー
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数2
通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。ストレート型トリプルのコンセントタイプです。
用途暗所での作業に。
定格電圧(V)125
定格電力(W)1500
定格電流(A)15
色イエロー
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-芯数2
人気のロングセラー商品、軽量・丈夫でコンパクト!
仕様アースあり
質量(kg)7
タイプ三脚折りタタミ式、屋内型
切替方式風力:3段階切替式(強・中・弱)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50Hz:弱73/中93.4/強14960Hz:弱85/中113/強155
定格電圧(V)100
定格電流(A)50Hz:弱0.78/中1.04/強1.560Hz:弱0.86/中1.1/強1.6
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1150~1300
風量(m3/min)50Hz:弱150/中160/強17060Hz:弱175/中187/強200
電線長さ(m)2.8
温度センサー温度サーモ付モーター(115℃)
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCTF0.75mm2×3芯
風速(m/min)50Hz:396/中408/強48360Hz:弱462/中480/強510
使用環境温度(℃)0~50
羽根径(Φmm)450
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
関連キーワード