動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用
タイプ屋内型
電線許容電流(A)19
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
特性アース付
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)200
消費電力(W)190
口金E26
最大口開き(mm)60
光源寿命2000時間
替球NRF-200.220V
使用場所屋内外兼用
明るさ(Lm)2300
電球の種類レフランプ
標準消費電力料金(円/h)4.8
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)200
口金E39
最大口開き(mm)95
光源寿命2000時間
替球NRF-500.220V
標準消費電力料金(円/h)11.8
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
電線仕様-種別SVCT
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
電球の種類レフランプ
使用場所屋内外兼用
消費電力(W)260
明るさ(Lm)3650
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)200
標準消費電力料金(円/h)6.5
替球NRF-300.220V
最大口開き(mm)95
口金E39
光源寿命2000時間
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
長さ(m)30
電線仕様-種別SVCT
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2
定格250V 19A
電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯
質量(kg)1.2
定格周波数(Hz)50/60
電線仕様-芯数4
定格感度電流(mA)15
漏電時作動時間(秒)0.1以内
電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)3.5
使用場所屋内型
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2
定格250V 19A
電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯
質量(kg)1.2
定格周波数(Hz)50/60
電線仕様-芯数4
定格感度電流(mA)15
漏電時作動時間(秒)0.1以内
特性防雨
漏電しゃ断器過負荷電流(A)20
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
BMウェルダーシリーズの強力な270Aタイプ
インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能
より快適な溶接作業が行えます。
付属品M10×20六角ボルト:2本、M10六角ナット:2個、絶縁端子カバー:2個
質量(kg)11.4
定格電圧単相200V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×457×262(取手除く)
定格容量13.5KVA 9.5KW
使用率(%)50
周波数50/60Hz
使用環境温度(℃)-10~40
定格負荷電圧(V)29
無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:67
入力電圧範囲(V)180~220
定格出力電流270A
入力電線2m(M6丸端子付)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)100
消費電力(W)175
口金E26
最大口開き(mm)60
光源寿命2000時間
替球NRF-200 110V
明るさ(Lm)2300
標準消費電力料金(円/h)4.4
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心安全の防雨型です。
電線仕様-種別SVCT
三相200Vがそのまま使えて安定した100Vも供給できる!
電線仕様-種別SVCT
出力115V×2、三相200V×1
定格電流(A)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400
定格容量1.5KVA
入力三相200V 接地3P20A
保護機能安全ブレーカ(15A)
電線仕様-太さ(mm2)2
動力用機器の逆転もこれ1台!差替えるだけQ
電線仕様-種別SVCT
コンセント個数正転:2、逆転:1
電線太さ(mm2)2
スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!。屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。
質量(kg)1.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)470
定格電圧(V)AC200
口金E26
定格電流(A)2.25
全光束(Lm)6400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.3
仕様・用途屋内・屋外兼用型
入力プラグ切放し
色温度(K)2800
使用環境温度(℃)-20~50
アース端子あり
防水仕様IPX3
LED寿命(時間)約2000
入力電圧範囲(V)AC200±10%
1台
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。
自動整列巻きです。
コード先端切放しです。(プラグは付いていません)
最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで)
プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)
電線長さ(m)15
電線仕様-種別VCT
トラスコ品番162-0493
質量(kg)7.5
定格電圧(V)200
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
使用場所屋内
アズワン品番64-5061-12
巻取形式自動巻き
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。
ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に
仕様通電ランプ:○
トラスコ品番252-2337
質量(kg)9.7
コンセント個数2
電線長さ(m)30
芯数3P 19A 250V(アース付)
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
使用場所屋内・屋外
特性防水・防塵・アース付
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型
付属品万能フッカー(BH-400SH)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
スイッチなし
定格電圧(V)200
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)1.6
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
入力電圧範囲(V)AC180~210
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45
演色指数(Ra)83
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。
ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に
使用場所屋内
仕様通電ランプ:○
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型
付属品万能フッカー(BH-400SH)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3)
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
スイッチなし
定格電圧(V)200
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)1.6
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V)
LED10m
入力電圧範囲(V)AC180~210
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)15000
連結可能台数:10台(100mまで)
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは50m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型
付属品万能フッカー(BH-400SH)
セット内容50mライン/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADI-200V)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)8.7(LEDライン:8.4、電源コード:0.3)
サイズLEDライン全長:50m(幅17mm×厚さ9mm)
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)397
スイッチなし
定格電圧(V)200
定格電流(A)2.33
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)1.6
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)188.9(200V)
LED50m
入力電圧範囲(V)AC180~210
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)75000
連結可能台数:2台(100mまで)
1本
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
屋内型の電工ドラム20mです。
入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)6.1
定格電圧(V)125
定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数2
コンセント仕様2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)3.5
使用場所屋内型
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
屋内型の電工ドラム20mです。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)3.5
使用場所屋内型
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、安全安心のブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2
電流(A)(過負荷)20
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)3.5
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
三相200V防雨型ドラムです。
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
定格電流(A)三相200
コンセント個数3
端子(接地端子)○
電線仕様SVCT
仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○
電線長さ(m)30
芯数4P
使用場所屋外
特性防雨、防塵、アース付
連続使用できます。
200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。
現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。
保護機能安全ブレーカー
仕様屋内型
タイプ降圧専用
出力電圧(V)100・115
入力電圧(V)200
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とバイスのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプバイス仕様
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具と床スタンドのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプ床スタンド仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
単相200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
電線仕様-太さ(mm2)2
定格電流(A)単相200
コンセント個数4
質量(kg)7.6
仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)
トラスコ品番125-9814
電線長さ(m)30
芯数3P
電線仕様VCT
端子(接地端子)○
特性アース付
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
単相200V専用溶接機。
溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。
使用率(%)50
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相200
使用環境温度(℃)‐10~40℃
無負荷電圧(V)電防入9、電防切60
入力電圧範囲(V)180~220
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切り放しです。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
設置場所屋内・屋外兼用
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
レンズワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
レンズワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.6
色白
タイプ本体のみ
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
光源寿命50000時間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!水銀灯100Wクラスの明るさ!
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)2.0
色シルバー
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:30、200V:30
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×76×224
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m)
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3
光源寿命50000時間
LED30W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)4480
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ