54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)12.5 長さ(m)30 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

質量(kg)9.4 長さ(m)20 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
質量(kg)9.4 長さ(m)20 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P引掛式(外カギ) 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、安全安心のブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2 電流(A)(過負荷)20 定格電圧(V)100 コンセント個数4 定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線長さ(m)20 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P 15A 125V 電流(mA)(漏電遮断器)15 電線仕様-太さ(mm2)3.5 使用場所屋内型 特性アース付
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
質量(kg)9.7 長さ(m)30 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
質量(kg)12.5 長さ(m)30 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P引掛式(外カギ) 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷

雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
質量(kg)9.8 長さ(m)20 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷

長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
使用場所屋内
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。 自動整列巻きです。 コード先端切放しです。(プラグは付いていません) 最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで) プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)
電線長さ(m)15 電線仕様-種別VCT トラスコ品番162-0493 質量(kg)7.5 定格電圧(V)200 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4 使用場所屋内 アズワン品番64-5061-12 巻取形式自動巻き
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用 タイプ屋内型 電線許容電流(A)19 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
電線仕様-種別SVCT
1台
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。 本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。 防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
質量(kg)8.4 コンセント個数3 タイプ屋外型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、防塵、アース付
1個
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
コンセント個数3
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

動力用機器の逆転もこれ1台!差替えるだけQ
電線仕様-種別SVCT コンセント個数正転:2、逆転:1 電線太さ(mm2)2
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業電工ドラム
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付 仕様アース・過負荷漏電保護兼用型20A/15mA感度 寸法(mm)363×290×210 質量(kg)9.8 コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線長さ(m)30 電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
長さ(m)30 電線仕様-種別SVCT コンセント個数3 電線太さ(mm2)2
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2 定格250V 19A 電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯 質量(kg)1.2 定格周波数(Hz)50/60 電線仕様-芯数4 定格感度電流(mA)15 漏電時作動時間(秒)0.1以内
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5 コンセント個数4 タイプ屋内型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格容量3.0KVA 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数3 保護機能安全ブレーカ(30A) 電線仕様-太さ(mm2)3.5 入力電源単相200V・100V(50/60Hz)
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続使用できます。 200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。
保護機能安全ブレーカー 仕様屋内型 タイプ降圧専用 出力電圧(V)100・115 入力電圧(V)200
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に 仕様通電ランプ:○ トラスコ品番252-2337 質量(kg)9.7 コンセント個数2 電線長さ(m)30 芯数3P 19A 250V(アース付) 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4 使用場所屋内・屋外 特性防水・防塵・アース付
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

三相200V防雨型ドラムです。 防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
定格電流(A)三相200 コンセント個数3 端子(接地端子)○ 電線仕様SVCT 仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○ 電線長さ(m)30 芯数4P 使用場所屋外 特性防雨、防塵、アース付
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三相200V、L型交換プラグ(アース付)。抜け落ちにくい!!200V型プラグですっきり!!
定格電圧(V)250 本体質量(g)80 定格電流(A)20 入力プラグ接地 3P 20A 250V 適合電線VCT2.0、VCT3.5 アズワン品番65-1856-15
1個
2,198 税込2,418
43日以内出荷

1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

発電機による不安定電源も一定に調整。 85V~115Vを100Vに安定させる機器です。 サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。
出力電圧100V±2%×2 仕様出力電圧調整範囲:±3%以内 温度上昇主要発熱部85℃以下 応答時間0.2sec以内(入力電圧±10%にて) 使用環境温度(℃)-5~40 絶縁耐圧AC1500V 1分間 負荷変動0~100% 効率90%以上(最低入力電圧において) 出力電圧精度±2% 波形歪入力電圧波形に同等 絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ 入力電線VFF1.25mm2×2芯×1.5m
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)7.3 長さ(m)20 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 アズワン品番65-1856-88 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心安全の防雨型です。
電線仕様-種別SVCT
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2 定格250V 19A 電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯 質量(kg)1.2 定格周波数(Hz)50/60 電線仕様-芯数4 定格感度電流(mA)15 漏電時作動時間(秒)0.1以内 特性防雨 漏電しゃ断器過負荷電流(A)20
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

三相200Vがそのまま使えて安定した100Vも供給できる!
電線仕様-種別SVCT 出力115V×2、三相200V×1 定格電流(A)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400 定格容量1.5KVA 入力三相200V 接地3P20A 保護機能安全ブレーカ(15A) 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)9.7 コンセント個数3+1 タイプ屋外型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性アース付
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
タイプ屋内型 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に トラスコ品番249-8696 質量(kg)14 コンセント個数2 コンセント定格3P・19A・250V アース付 コンセント形状四相1 定格電流(A)4(全巻時)/19(全延時) 電線長さ(m)50 機能通電ランプ:○ 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

小雨がかかる程度や、粉塵・埃の多い場所、湿気の多い場所でも安心して使える屋外型!!
質量(kg)18 出力100V×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×215×230 定格容量3.0KVA 入力単相200V 接地3P20A 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数3 保護機能過負荷漏電しゃ断器(15A/15mA感度) 電線仕様-太さ(mm2)2 入力電源単相200V(50/60Hz)
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器150Aセルスターター機能付! 過充電防止リミッター機能付で楽々・安心充電!
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 質量(kg)13.3 電流(A)セルスタート時ピーク電流:150A(10秒MAX) 入力容量1.5KVA(MAX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×255×230 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数2 使用環境温度(℃)0~40℃ 保護機能サーキットブレーカー20A ケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付 充電電流(A)弱:4A、中:8A、強:12A 電線仕様-太さ(mm2)1.25 充電時間(時間)6~20 アズワン品番64-8407-64 適合バッテリー12V/24V
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

100V/2000Vどちらの電源にも即対応!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
電線仕様-種別VCT 出力100V/115V(切替式)×2、単相200V×2 定格電流(A)100V:20、200V:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400 定格容量2.0KVA 入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)、単相200V(アダプター使用) 保護機能漏電しゃ断器(15mA感度) 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易型・2時間定格のトランスです。
用途サーキットブレーカー(6A) 入力電圧(V)115 容量(kVA)2 出力電圧(V)125 タイプ昇圧 電流(A)20 出力115V(15%)・2P×2個、125V(25%)・2P×2個 入力100V・2P 電源コード種類(mm2×芯数×m)(一時電線)1.25×2×1.3
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

電線長さ(m)10 電線仕様-種別SVCT 質量(kg)3.8 コンセント形状接地3P 20A 250V 電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線色
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
質量(kg)7.7 長さ(m)20 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
質量(kg)7.3 長さ(m)20 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P引掛式(外カギ) 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷