単相200V専用溶接機。
溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。
使用率(%)50
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相200
使用環境温度(℃)‐10~40℃
無負荷電圧(V)電防入9、電防切60
入力電圧範囲(V)180~220
超小型・軽量で安定した高出力のインバーター方式。
デジタル表示で溶接電流カンタン設定。
使用率(%)50
仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型
付属品M10×20六角ボルト×2本、M10六角ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個
トラスコ品番835-7673
質量(kg)9.1
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)200
適合板厚(mm)3.0~16.0
定格出力電流(A)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く)
定格容量10.8kVA 7.2kW
適合溶接棒(mm)Φ5.0まで
使用環境温度(℃)-10~40
定格負荷電圧(V)29
無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:60
出力端子M10
ブレーカー容量60A以上
入力電圧範囲(V)180~220
入力電線6.0mm2×3芯×2m(M6丸端子)
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
現場の電源を選ばない、100Vも200Vもコレ1台!!
持ち運びらくらく。小型・軽量。
使用率(%)50(Φ5.0使用時40%)
仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型
付属品M10×20六角ボルト×2本、M10ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個
トラスコ品番781-4186
質量(kg)7.6
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100/200
適合板厚(mm)(100V)1.0~5.0、(200V)3.0~12.0
定格出力電流(A)(100V)100、(200V)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く)
定格容量(100V)3.2kVA 2.6kW、(200V)8.5kVA 5.6kW
適合溶接棒(mm)(100V)Φ2.6まで、(200V)Φ4.0まで
使用環境温度(℃)-35~45
定格負荷電圧(V)(100V)24、(200V)28
無負荷電圧(V)(100V)電防入:9、電防切:105、(200V)電防入:9、電防切:76
出力端子M10
ブレーカー容量(100V)30A以上、(200V)50A以上
入力電圧範囲(V)(100V)80~120、(200V)180~250
入力電線3.5mm2×3芯×2m(M6丸端子)
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
関連キーワード