8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3 仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満 トラスコ品番307-2720 本体寸法(mm)165×203×64 先端形状トリプルコンセント 電線太さ(mm2)1.25 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

ACP-786WH エアコンプレッサー ぴんこん 日動工業 動画あり
最高0.78Mpaの圧縮空気が使用可能です。メンテナンスフリーの乾式(オイルレス)で給油の必要がありません。本体に圧力計と圧力調節ノブ付だから用途に応じて圧力調節が簡単です。エアホースの接続は、エアカップリング(クイックコネクター)付で簡単接続。
用途スプレーガン/エアブラシ/エアダスター/エアインパクトレンチ/エアカッター/各種空気入れ(タイヤ・ゴムボート・ボールなど) その他電線種(mm3):VCTF 1.25×3心 幅(mm)345 質量(kg)9.5 高さ(mm)357 タイプアース:あり 出力(kW)1.12 奥行(mm)307 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)830 定格電圧(V)100 タンク容量(L)6 定格電流(A)9 最高圧力(MPa)0.78 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 潤滑方式乾式(オイルレス)/ブラシモーター 運転音(dB)97 使用環境温度(℃)5~40 適合流体空気 吐出空気量(L/min)80 運転時間(分)連続:30
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷


定格電圧(V)125 定格電流(A)4(全延時12) 電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m 使用場所屋内型
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




チタン 定格電圧(V)125 定格電流(A)4(全延時12) 電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m 使用場所屋内型
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷