44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
用途防雨・防塵型電工ドラム。 材質金属 質量(kg)4.1 定格電圧(V)100 コンセント個数4 コンセント形状2P防雨キャップ付 定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時) 電線長さ(m)20 入力プラグ防雨2Pプラグ 電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心 使用場所屋内・屋外兼用型 特性防雨防塵
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。 タイプ屋外型 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線色 ブラック 使用場所屋外 特性防雨
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3 仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満 トラスコ品番307-2720 本体寸法(mm)165×203×64 先端形状トリプルコンセント 電線太さ(mm2)1.25 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

電源ランプ: ○
タイプ屋内型 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字トリプル延長コード
仕様アース付 定格15A/125V 1500W コンセント個数3 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 使用場所屋内
1個ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
使用場所屋内
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 定格電流(A)15 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別SVCT1.25mm2×3芯 関連資料(0.03MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

工場内やガレージでの軽作業に最適です。
電線仕様-長さ(m)10 使用場所屋内 質量(kg)1.3 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様VCTF 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線色 極数(P)2
1個
4,798 税込5,278
欠品中

ACP-786WH エアコンプレッサー ぴんこん 日動工業 動画あり
最高0.78Mpaの圧縮空気が使用可能です。メンテナンスフリーの乾式(オイルレス)で給油の必要がありません。本体に圧力計と圧力調節ノブ付だから用途に応じて圧力調節が簡単です。エアホースの接続は、エアカップリング(クイックコネクター)付で簡単接続。
用途スプレーガン/エアブラシ/エアダスター/エアインパクトレンチ/エアカッター/各種空気入れ(タイヤ・ゴムボート・ボールなど) その他電線種(mm3):VCTF 1.25×3心 幅(mm)345 質量(kg)9.5 高さ(mm)357 タイプアース:あり 出力(kW)1.12 奥行(mm)307 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)830 定格電圧(V)100 タンク容量(L)6 定格電流(A)9 最高圧力(MPa)0.78 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 潤滑方式乾式(オイルレス)/ブラシモーター 運転音(dB)97 使用環境温度(℃)5~40 適合流体空気 吐出空気量(L/min)80 運転時間(分)連続:30
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

十字トリプルコード仕様のコンセントです。
用途軽作業に。 電線長さ(m)0.5 イエロー 電線仕様-種別SVCT トラスコ品番368-6884 質量(kg)0.15 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)1.25 芯数2
1本
999 税込1,099
当日出荷

ソフト電線使用十字トリプルコードです。
用途軽作業に。 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別SVCT コンセント個数3 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。
仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱) 付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個 材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂 質量(kg)12 タイプ屋内型 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868 風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45 電線長さ(m)4.5 ピーク波長(nm)253.7(UV-C) 温度センサー温度サーモ付モーター 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C 連続運転時間(h)7~9 運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64 使用環境温度(℃)10~50 スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度) 有効貯水量(L)20 給水方式タンク貯水式 タイマー1~24時間OFF 羽根径(Φmm)360 水蒸発量(L/h)1.5~2.5 冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5 オゾン発生量(mg/h)9.3
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

SPA-04 ひえポカやん 日動工業 動画あり
夏は冷房、冬は暖房、1台2役!。冷暖房兼用スポットエアコンです。冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。
用途夏は冷房、冬は暖房に 仕様アース:○ 付属品送風ダクト0.5m×1、排熱ダクト0.5~1.5m×1、ドレンホース3m×1、ショルダーベルト×1 質量(kg)12.2 タイプ屋内型/満水ランプ付 消費電力(W)(50Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW43・冷風:LOW173/MID184/HIGH200/POW201・温風:MID690/HIGH988/POW997、(60Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW44・冷風:LOW204/MID220/HIGH232/POW249・温風:MID980/HIGH1017/POW1024 定格電圧(V)AC100(50/60Hz兼用) タンク容量(L)ドレンタンク0.3 定格電流(A)(50Hz)冷風:2.4/温風:12、(60Hz)冷風:2.61/温風:12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト含まず) 首振なし 風量(m3/min)LOW:0.70/MID:1.33/HIGH:1.58/POW:1.68 冷房能力(50/60Hz)(kW)0.35/0.41 風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:LOW2.0/MID3.5/HIGH3.9/POW4.5・60Hz:LOW2.8/MID3.8/HIGH4.4/POW4.8 冷媒の種類R134A 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別HVCTF1.25mm2×3心 運転音(dB)62 使用環境温度(℃)冷風:20~40/温風:5~15 オゾン破壊系数0 風量調整冷風・送風:四段階切替式(LOW・MID・HIGH・POW)/温風:三段階切替式(MID・HIGH・POW) 送風口数1 冷媒封入量(g)120 使用環境湿度(%)0~60 入力電圧範囲(V)AC90~110 地球温暖化係数(GWP)1430 羽根径(Φmm)冷風・温風側:80/排熱側:110 消費電力(kW)(50/60Hz)(圧縮機)0.14/0.18 起動電流(A)(50/60Hz)13.2/18 排熱ダクト有無あり
1台
74,900 税込82,390
4日以内出荷

1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール20mです。入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.4 タイプアースあり 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P防雨キャップ付 定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×224×339 入力AC100V 保護等級IPX3 電線長さ(m)20 電線太さ(mm2)VCT1.25×3芯 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内・屋外兼用 特性防雨
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカーを落とさず安心作業
用途過負荷保護専用 電線長さ(m)0.5(極太ソフト電線) 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様電源ランプ有 トラスコ品番814-7469 質量(kg)0.23 タイプ屋内型 定格電流(A)15(連続使用) 定格周波数(Hz)50/60 電線仕様-芯数2 過負荷電流定格16A使用時/約10分使用可能、18A使用時/0.5秒以内で遮断 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

定格電圧(V)125 定格電流(A)4(全延時12) 電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m 使用場所屋内型
1台
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール20mです。入力プラグは2P防雨プラグです。
質量(kg)4.4 ブラック タイプアースなし 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント定格15A/125V コンセント形状2P防雨キャップ付 定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316 入力AC100V 保護等級IPX3 電線長さ(m)20 電線太さ(mm2)VCT1.25×2芯 入力プラグ防雨2Pプラグ 電線仕様-種別VCT 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内・屋外兼用 特性防雨
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ストレートトリプルコード仕様のコンセントです。
用途軽作業に。 電線長さ(m)0.5 イエロー 電線仕様-種別SVCT トラスコ品番368-6817 質量(kg)0.15 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)1.25 芯数2
1本
999 税込1,099
当日出荷

発電機による不安定電源も一定に調整。 85V~115Vを100Vに安定させる機器です。 サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。
出力電圧100V±2%×2 仕様出力電圧調整範囲:±3%以内 温度上昇主要発熱部85℃以下 応答時間0.2sec以内(入力電圧±10%にて) 使用環境温度(℃)-5~40 絶縁耐圧AC1500V 1分間 負荷変動0~100% 効率90%以上(最低入力電圧において) 出力電圧精度±2% 波形歪入力電圧波形に同等 絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ 入力電線VFF1.25mm2×2芯×1.5m
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業自動充電器
12V・24Vのバッテリーを完全自動充電! 充電が完了すれば自動で電源OFF。 長期放置しがちな車両のバッテリーあがり対策に最適。
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 仕様出力保護:ブレーカ25A 質量(kg)11 入力容量500VA(MAX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×230 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数2 充電時間6~20時間 使用環境温度(℃)0~40℃ ケーブルKIV5.5mm2×2m(赤・黒)クリップ付 充電電流(A)6~12 強・中・弱(切替式) 電線仕様-太さ(mm2)1.25 入力保護容量(A)ブレーカ10 適合バッテリー12V/24V
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

日動工業LEDバルーンライト420W
エコ商品
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に 付属品万能フッカー黒(BH-250-B) セット内容灯具、昇降式三脚(S-04EU) 質量(kg)21.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH/416、LOW/210 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×1681×2162~3013 保護等級IPX3 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)VCT1.25 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 色温度(K)6200 寿命球:約60000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼光色 LED420W 電源タイプ電源コード式 アース端子あり 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500 電球の種類LED
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。十字型トリプルのコンセントタイプです。
用途暗所での作業に。 定格15A125V1500W コンセント形状2P 15A 125V イエロー 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数2
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 定格電流(A)15 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別SVCT1.25mm2×3芯 関連資料(0.03MB)
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール30mです。入力プラグは防雨2Pプラグです。
仕様屋内・屋外兼用 幅(mm)100 質量(kg)5.1 (側板)黒 タイプアース:なし 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント定格15/125(A/V) コンセント形状2P防雨キャップ付 定格電流(A)全巻時:4/全延時:15 入力AC100(V) 適合電線(mm2)VCT 1.25×2心 保護等級IPX3 電線長さ(m)30 パイロットランプなし 入力プラグ防雨2Pプラグ 使用環境温度(℃)0~35 サイズ(mm)W250×D185×H316 直径(mm)側板:250、巻胴:100
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

質量(kg)5.0 仕様ソフトン トラスコ品番125-5126 タイプ屋内型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×250×150 電線許容電流(A)16 電線仕様-太さ(mm2)1.25 使用場所屋内
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール30mです。入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)6.3 タイプアースあり 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P防雨キャップ付 定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×224×339 入力AC100V 保護等級IPX3 電線長さ(m)30 電線太さ(mm2)VCT1.25×3芯 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内・屋外兼用 特性防雨
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール30mです。入力プラグは防雨2Pプラグです。
質量(kg)5.1 ブラック タイプアースなし 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント定格15A/125V コンセント形状2P防雨キャップ付 定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316 入力AC100V 保護等級IPX3 電線長さ(m)30 電線太さ(mm2)VCT1.25×2芯 入力プラグ防雨2Pプラグ 電線仕様-種別VCT 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内・屋外兼用 特性防雨
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器150Aセルスターター機能付! 過充電防止リミッター機能付で楽々・安心充電!
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 質量(kg)13.3 電流(A)セルスタート時ピーク電流:150A(10秒MAX) 入力容量1.5KVA(MAX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×255×230 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数2 使用環境温度(℃)0~40℃ 保護機能サーキットブレーカー20A ケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付 充電電流(A)弱:4A、中:8A、強:12A 電線仕様-太さ(mm2)1.25 充電時間(時間)6~20 アズワン品番64-8407-64 適合バッテリー12V/24V
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など 仕様アースあり、連結ケーブル付 材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー 質量(kg)5.3 タイプ屋内・屋外兼用 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)102 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.03 定格寿命(時間)球:50000 保護等級IPX5 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370 ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124 使用環境温度(℃)ー20~45 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9 LED100W 連結数(可能)8台まで サイズ(mm)W265×D265×H467 使用場所屋内、屋外 入力電圧範囲(V)AC90~125 関連資料(0.99MB) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)17200 電球の種類LED 比較水銀灯400Wクラス
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
付属品万能フッカー黒(BH-250-B) セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU) 質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9) タイプ三脚セット 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH:416/LOW:210 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)100 定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13 保護等級IPX3 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 色温度(K)6200 使用電球LED 照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25 ビーム角(度)【1/10】360 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)ー20~40 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3 電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25 LED420W 電源タイプ電源コード式 アース端子あり パイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚 サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~125 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500 電球の種類LED 比較メタルハイドランプ400Wクラス
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

簡易型・2時間定格のトランスです。
用途サーキットブレーカー(6A) 入力電圧(V)115 容量(kVA)2 出力電圧(V)125 タイプ昇圧 電流(A)20 出力115V(15%)・2P×2個、125V(25%)・2P×2個 入力100V・2P 電源コード種類(mm2×芯数×m)(一時電線)1.25×2×1.3
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ポッキンプラグ(2芯・3芯兼用プラグ)付きの補修用電線です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
3,500 税込3,850
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字トリプルコード仕様のコンセントです。
イエロー 電線長さ(m)0.5 電線太さ(mm2)1.25 芯数2 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数3 質量(kg)0.15 トラスコ品番368-6892 定格電力(W)1500 電線仕様-種別SVCT
1本
999 税込1,099
当日出荷

通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。ストレート型トリプルのコンセントタイプです。
用途暗所での作業に。 定格電圧(V)125 定格電力(W)1500 定格電流(A)15 イエロー コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-芯数2
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタン 定格電圧(V)125 定格電流(A)4(全延時12) 電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m 使用場所屋内型
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

屋内型です。
電線仕様-長さ(m)0.5(ソフト電線) 使用場所屋内 トラスコ品番368-6698 質量(kg)0.15 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1500 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線色
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

十字トリプル延長コード
定格15A/125V 1500W 電線仕様-種別SVCT コンセント形状接地2P 15A 125V 電線仕様-芯数3 ケーブル極太ソフト電線 電線色
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧ドロップを即解消!電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぐ。
出力115V/125V 入力100V 2P
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日動工業急速充電器
大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 電線仕様-長さ(m)2 使用環境温度(℃)-5~40 保護機能ノーヒューズブレーカサーモスタット ケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付 適合バッテリー12V/24V
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)