「風量 系」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。風速約約30%アップするジェットノズルスッポンヘッドSPC-JNSHが付属しております。
用途熱中症対策。工場作業や内装工事、体育館、ガレージ、事務所、DIY作業時の暑さ対策に
仕様屋内用 アース:有
付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、ジェットノズル×1
寸法(mm)冷風ダクト/435~590、排熱ダクト/420~1100
質量(kg)37.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)【50Hz】冷風:弱/970、強:1000、送風:弱/180、強/210【60Hz】冷風:弱/1110、強:1150、送風:弱/220、強/270
回転数(min-1[r.p.m])【50Hz】弱/1080、強:1200【60Hz】弱/1130、強:1300
定格電圧(V)100
定格電流(A)【50Hz】冷風:弱/11.00、強:11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz】冷風:弱/11.20、強:11.60、送風:弱/2.20、強/2.70
モーターファン/全閉式
首振あり
風量(m3/min)【50Hz】弱/3.3、強:4.0【60Hz】弱/3.5、強:4.2
電線仕様-長さ(m)2
首振角度(°)210°(手動)
冷媒の種類R410A
入力プラグ2Pプラグ
電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803(ダクト含まず)
風速(m/min)【50Hz】弱/228、強:258【60Hz】弱/216、強:276
運転音(dB)62
使用環境温度(℃)25~45
保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー
オゾン破壊系数0
風量調整送風(強・弱)、冷風(強・弱)
始動電流(A)(50/60Hz)35.0/40.0
送風口数1
圧縮機全密閉型ロータリー 定格出力(W):【50Hz】840、【60Hz】890
冷媒封入量(g)540
使用環境湿度(%)30~80
入力電圧範囲(V)95~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※製品図面(0.2MB)
地球温暖化係数(GWP)2090
羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218
取扱説明書(3.51MB)
冷房能力(kW)【50Hz】冷風:弱/1.8、強/2.2【60Hz】冷風:弱/2.2、強/2.5
排熱ダクト有無あり
1台
¥80,980
税込¥89,078
当日出荷
夏は冷房、冬は暖房、1台2役!。冷暖房兼用スポットエアコンです。冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。
用途夏は冷房、冬は暖房に
仕様アース:○
付属品送風ダクト0.5m×1、排熱ダクト0.5~1.5m×1、ドレンホース3m×1、ショルダーベルト×1
質量(kg)12.2
タイプ屋内型/満水ランプ付
消費電力(W)(50Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW43・冷風:LOW173/MID184/HIGH200/POW201・温風:MID690/HIGH988/POW997、(60Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW44・冷風:LOW204/MID220/HIGH232/POW249・温風:MID980/HIGH1017/POW1024
定格電圧(V)AC100(50/60Hz兼用)
タンク容量(L)ドレンタンク0.3
定格電流(A)(50Hz)冷風:2.4/温風:12、(60Hz)冷風:2.61/温風:12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト含まず)
首振なし
風量(m3/min)LOW:0.70/MID:1.33/HIGH:1.58/POW:1.68
冷房能力(50/60Hz)(kW)0.35/0.41
風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:LOW2.0/MID3.5/HIGH3.9/POW4.5・60Hz:LOW2.8/MID3.8/HIGH4.4/POW4.8
冷媒の種類R134A
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別HVCTF1.25mm2×3心
運転音(dB)62
使用環境温度(℃)冷風:20~40/温風:5~15
オゾン破壊系数0
風量調整冷風・送風:四段階切替式(LOW・MID・HIGH・POW)/温風:三段階切替式(MID・HIGH・POW)
送風口数1
冷媒封入量(g)120
使用環境湿度(%)0~60
入力電圧範囲(V)AC90~110
地球温暖化係数(GWP)1430
羽根径(Φmm)冷風・温風側:80/排熱側:110
消費電力(kW)(50/60Hz)(圧縮機)0.14/0.18
起動電流(A)(50/60Hz)13.2/18
排熱ダクト有無あり
1台
¥74,900
税込¥82,390
9日以内出荷
設置工事不要、どこでも快適冷房!猛暑・激暑の熱中症対策に!。100V電源で稼働するスポットクーラーです。別売りのバッテリーユニットで充電式としても使えます。ハンドル付きで持ちやすく、ショルダーベルトで肩に掛けることもできます。
用途アウトドア、車中泊、内装工事、ガレージ、DIYなどに
付属品冷風ダクト1.5m、排熱ダクト1.5m、ドレンホース3m、バッテリーケーブル、ショルダーベルト、電源・充電兼用ACアダプター2.3m
適合機種バッテリーユニット(SPC-B16)
質量(kg)6
タイプ屋内型/AC・DC兼用
消費電力(W)(50Hz)送風:弱14.7/強22.9・冷風:弱114.2/強129.6、(60Hz)送風:弱14.2/強24.0・冷風:弱136.8/強142.4
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)/DC24~48
定格電流(A)(50Hz)送風:弱0.20/強0.27・冷風:弱1.26/強1.42、(60Hz)送風:弱0.19/強0.28・冷風:弱1.48/強1.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×465×257
首振なし
風量(m3/min)弱:1.12/強:1.32
風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:弱2.5/強3.6・60Hz:弱2.8/強3.4
冷媒の種類R134A
電線長さ(m)2.3
運転音(dB)64
使用環境温度(℃)15~40
オゾン破壊系数0
風量調整二段階切替式(弱・強)
送風口数1
冷媒封入量(g)65
入力電圧範囲(V)AC100~240/DC24~50
地球温暖化係数(GWP)1430
羽根径(Φmm)冷風側:100/排熱側:100
冷房能力(kW)0.32
排熱ダクト有無あり
1台
¥86,900
税込¥95,590
12日以内出荷
関連キーワード