「黄色 回転灯 led」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。 径(Φmm)76 高さ(mm)75 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)152 電源アルカリ単3電池×2本 材質(カバー)アクリル樹脂 連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間 防水仕様IP55 LED使用数(個)8
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式なので配線工事不要、一時的な使用に大変便利です。底面にマグネット付です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。 定格電圧(V)DC3 形状流線形 外径(Φmm)76 光源LED 付属品単3アルカリ電池×4本(予備2本付) 材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂 高さH(mm)101 保護等級IP44 質量(g)175 2018年トラスコ掲載ページ3 0761
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音も振動もないモーターレス回転灯!! 簡単取付!すぐに使えて超便利!! 独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!
電球の種類LED 質量(g)700 タイプ回転(モーターレス) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)0.02 電線長さ(m)約0.3 寸法(Φ×mm)152×201 使用環境温度(℃)-33~45 防水保護等級IP44
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。 定格電圧(V)AC100 形状円筒形 外径(Φmm)120 光源LED 材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂 高さH(mm)156 閃光数(min-1[回/分])140 電源コード(m)約0.35 保護等級IP23(屋外型) 質量(g)530 2018年トラスコ掲載ページ3 0761
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。 定格電圧(V)AC100 形状円筒形 外径(Φmm)90 光源LED 材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂 高さH(mm)124 閃光数(min-1[回/分])140 定格電流(A)0.01 電源コード(m)約0.35 保護等級IP23(屋外型) 質量(g)300 2018年トラスコ掲載ページ3 0761
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード