「100型」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。
コンセント個数4
電線仕様-種別VCT
コンセント仕様接地2P・15A・125V
使用場所屋内
特性アース付
長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
コンセント個数4
電線長さ(m)50
使用場所屋内
スッキリ巻取り収納の屋内型電工ドラムです。入力プラグは2Pプラグです。
定格電圧(V)125
コンセント個数4
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
コンセント仕様2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
スッキリ巻取り収納の屋内型電工ドラム!入力プラグはポッキンプラグです。
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
スッキリ巻取り収納の屋内型電工ドラム、漏電ブレーカー付!ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
屋内型の電工ドラム20mです。
入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)5.1
定格電圧(V)125
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
コンセント仕様2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。
質量(kg)7.4
コンセント個数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
電線長さ(m)VCT2.0mm2×3心×30
電線仕様-種別VCT
コンセント仕様接地2P・15A・125V
使用場所屋内
特性アース付
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、安心安全のブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7
電流(A)(過負荷)15
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグは2Pプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。
質量(kg)6.5
コンセント個数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)VCT2.0mm2×2心×30
電線仕様-種別VCT
コンセント仕様2P・15A・125V
使用場所屋内
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2です。屋内型です。入力プラグは2Pプラグです。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2仕様です。
用途屋内型の電工ドラム。
質量(kg)6.1
コンセント個数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)SVCT3.5mm2×2心×20
電線仕様-種別SVCT
コンセント仕様2P・15A・125V
使用場所屋内
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
常設仕様のLED投光器です
水銀灯(レフ球)400Wと同等の明るさです(ワイド比較)
用途看板照明常設照明屋外・屋内照明
消費電力(W)100
使用場所屋外・屋内
電球の種類LED
質量(kg)9.5
コンセント個数3+1
トラスコ品番125-5771
タイプ屋外型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性アース付
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
コンセント個数3+2
タイプ屋内型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
特性アース付
電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。
タイプ屋内型
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
特性アース付
質量(kg)9.7
コンセント個数3+1
タイプ屋外型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性アース付
ポッキンプラグ付。電源ランプ付。接地端子(アース機能付)
質量(kg)7.8
コンセント個数3
トラスコ品番125-5851
タイプ屋外型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性アース付
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。
本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。
防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
質量(kg)8.4
コンセント個数3
タイプ屋外型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨、防塵、アース付
調光ができるLED投光器です。
水銀灯400W相当の明るさです(MAX時)。
サージプロテクター内蔵です。
AC100V専用です。
用途投光器・作業照明に
トラスコ品番238-9794
セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)5.7
電源(V)100
消費電力(W)5.5~102/100V
電源コード(m)4.5
保護等級IP65
色温度(K)5000
アズワン品番65-1856-77
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)13000
標準消費電力料金(円/h)0.14~2.55(100V)
照射角度(°)上下:70/左右:150
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
質量(kg)8.2
コンセント個数3
トラスコ品番125-5860
タイプ屋外型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性アース付
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
質量(kg)5.0
仕様ソフトン
トラスコ品番125-5126
タイプ屋内型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×250×150
電線許容電流(A)16
電線仕様-太さ(mm2)1.25
使用場所屋内
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ポッキンプラグ:○
電源ランプ:○
アース:○
漏電遮断器:○
温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5
コンセント個数4
タイプ屋内型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
特性アース付
コンセント個数4
仕様アース付/アース・漏電保護専用(15mA感度/緑)
タイプ屋内型
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール30mです。入力プラグは防雨2Pプラグです。
仕様屋内・屋外兼用
幅(mm)100
質量(kg)5.1
色(側板)黒
タイプアース:なし
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント定格15/125(A/V)
コンセント形状2P防雨キャップ付
定格電流(A)全巻時:4/全延時:15
入力AC100(V)
適合電線(mm2)VCT 1.25×2心
保護等級IPX3
電線長さ(m)30
パイロットランプなし
入力プラグ防雨2Pプラグ
使用環境温度(℃)0~35
サイズ(mm)W250×D185×H316
直径(mm)側板:250、巻胴:100
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
消費電力(W)100V:104/200V:102
トラスコ品番162-0507
幅(mm)230
質量(kg)1.6
高さ(mm)307
電源(V)100/200
色温度(K)5000
アズワン品番64-5061-26
配光角度(°)110
明るさ(Lm)17200
光色昼白色
演色指数(Ra)Ra73
標準消費電力料金(50Hz)2.8
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
電源ランプ: ○
タイプ屋内型
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
コンセント個数2
コンセント形状接地2P15A125V
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
コードリール、100V・屋内型・アースなし(2心)の交換用コンセントです。
適合機種DY-15_WINE_RED/F10-PIC-3P/F10-TIT/H-NNP-206D/NNP-304D/NNP-204D/NNP-204F/NNP-206D/NNP-206F/NNP-304D/NNP-504D/NP-04L/NP-04S/NP-204CT/NP-204D/NP-204F/NP-206D/NP-206F/NP-30/NP-304D/NP-504D/NR-04/NR-304D/NR-304D-S/NS-104
色茶
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
コンセント個数2
コンセント定格15A/125V
コンセント形状2
定格電流(A)15
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
コードリール、100V・屋内型・アースなし(2芯)の交換用コンセント
適合機種DY-20、DY-204KO、DY-30、H-104、HR-104-B-O、NF-04L、NF-04S、NF-304D、NF-304F、NF-504D、RND-20S、RND-30S、RND-50S
色白
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
コンセント個数2
コンセント形状2P15A125V
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備
定格電圧(V)AC100
口金E26
電線長さ(m)約4.8
入力プラグ2Pプラグ
電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
LED寿命(時間)30000
有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで
入力電圧範囲(V)AC90~125
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ屋内型
30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途屋内用100V一般型ドラム。
仕様アース付/アース・漏電保護専用・15mA感度
寸法(mm)290×210×363H
質量(kg)7.5
長さ(m)30
コンセント個数4
コンセント仕様接地2P・15A・125V
電線仕様VCT2.0×3芯×30m
使用場所屋内用
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
コンセント個数2
コンセント形状接地2P15A125V抜止式
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな屋外型電工ドラムです。
作業現場やアウトドア、キャンプに最適です。
屋外型です。
用途屋外型100V一般型ドラム
色黒
定格電圧(V)125
定格電流(A)4(全延時12)
電線長さ(m)15
電線仕様-種別VCT
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25mm2×2芯×15m
使用場所屋外
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。
電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。
一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品しゃ光板
適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)
材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)
質量(kg)1.1
消費電力(W)14.9
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
定格電流(A)0.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287
電線長さ(m)5
入力プラグ2Pプラグ
芯数2芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×2心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8
光源寿命40000時間
LED15W
使用場所屋内型
入力電圧範囲(V)AC90~125
照射角260度
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1800
電球の種類LED
比較一般電球 100形クラス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型スリムタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり
質量(kg)2.1
タイプ屋内型
消費電力(W)100V:27/200V:27
定格電圧(V)AC100/200
電球(W)LED:25
定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60
ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)
LED寿命(時間)40000
入力電圧範囲(V)AC90~264
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4120
比較蛍光灯40形2灯クラス
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。
別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
用途工事現場内の照明、トンネル工事、エレベーターシャフト内点検時、景観演出等あらゆるシーンに
付属品万能フッカー(BH-400SH)
タイプ両面発光
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
最小曲げ半径(mm)20、低温時:45
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
光源寿命50000時間
設置場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1300/m
電球の種類LED
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型ワイドタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり
質量(kg)2.2
タイプ屋内型
消費電力(W)100V:27/200V:27
定格電圧(V)AC100/200
電球(W)LED:25
定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60
ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)
LED寿命(時間)40000
入力電圧範囲(V)AC90~264
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4120
比較蛍光灯40形2灯クラス
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。
片面発光タイプです。
別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
入力プラグ防雨2Pプラグ
スイッチなし
電線長さ(m)1.6
光源色昼白色
電球の種類LED
色温度(K)5000
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
入力電圧範囲(V)AC90~110
設置場所屋内・屋外兼用
耐衝撃IK10
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
付属品万能フッカー(BH-400SH)
光源寿命50000時間
タイプ片面発光
最小曲げ半径(mm)20
使用環境温度(℃)-10~40
演色指数(Ra)83
暖色の光で照らす色温度2500K!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
用途看板照明、施設照明に
仕様アース、屋内・屋外兼用、
付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)2.3
消費電力(W)(100V/200V)73/72
スイッチなし
先端コード:切放し
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258
電線長さ(m)1.5
色温度(K)2500
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:126.3、200V:128.0
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯
LED70W
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.11MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)72
定格光束(Lm)9220
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ