184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 電球の種類レフ球 使用場所屋外・屋内 特殊用途防雨 消費電力(W)245 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)3650 仕様アース無し 電圧(V)AC100 標準消費電力料金(円/h)6.1 替球NRF-300 110V 最大口開き(mm)95 口金E39 光源寿命2000時間
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に セット内容灯具、レフ球、バイス 電圧(V)200 口金E39 最大口開き(mm)95 光源寿命2000時間 替球NRF-300.220V 標準消費電力料金(円/h)6.5
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。 付属品M10×25ボルトナットセット 幅(mm)221 高さ(mm)260 奥行(mm)91 電源(V)(50/60Hz)100/200 消費電力(W)(100V)52、(200V)52 コード長さ(m)1.5 保護等級IP65 色温度(K)5000K 明るさ(Lm)8020
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)50000 照射角度(°)170
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 仕様アース付き 電圧(V)AC100 口金E39 最大口開き(mm)95 光源寿命2000時間 電源タイプ電源コード式 替球NRF-300 110V 標準消費電力料金(円/h)6.1
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 仕様アース無し 電圧(V)AC100 消費電力(W)175 口金E26 最大口開き(mm)60 光源寿命2000時間 電源タイプ電源コード式 替球NRF-200 110V 使用場所屋外・屋内 明るさ(Lm)2300 電球の種類レフ球 特殊用途防雨 標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 電球の種類レフ球 使用場所屋外・屋内 消費電力(W)425 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)6400 芯数2芯・3芯兼用 仕様アース付き 電圧(V)AC100 標準消費電力料金(円/h)10.6 替球NRF-500 110V 最大口開き(mm)95 口金E39 光源寿命2000時間
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 電球の種類レフ球 使用場所屋外・屋内 特殊用途防雨 消費電力(W)425 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)6400 仕様アース無し 電圧(V)AC100 標準消費電力料金(円/h)10.6 替球NRF-500 110V 最大口開き(mm)95 口金E39 光源寿命2000時間
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 仕様アース付き 電圧(V)AC100 消費電力(W)175 口金E26 最大口開き(mm)60 芯数2芯・3芯兼用 光源寿命2000時間 電源タイプ電源コード式 替球NRF-200 110V 使用場所屋外・屋内 明るさ(Lm)2300 電球の種類レフ球 標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に セット内容灯具、レフ球、バイス 電圧(V)200 消費電力(W)190 口金E26 最大口開き(mm)60 光源寿命2000時間 替球NRF-200.220V 使用場所屋内外兼用 明るさ(Lm)2300 電球の種類レフランプ 標準消費電力料金(円/h)4.8
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業エコビック投光器50W
エコ商品
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1 定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)2170 ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)50000時間 Ra83(高演色LED) 入力電圧範囲(V)95~265 グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス 電圧(V)AC100 消費電力(W)500 照度(Lx)3080 使用場所屋外 定格光束(Lm)6400 電球の種類レフ球
1台
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。
用途口金E26の照明器具に。 トラスコ品番161-4818 全長(mm)161 質量(g)433 消費電力(W)100V:21、200V:2.2 口金E26 定格寿命(時間)50000 色温度5000K 色温度(K)5000 光源色昼白色(5000K) 外径(mm)120 明るさ(Lm)2780 演色指数(Ra)Ra83 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)100V:0.57、200V:0.59
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス 電圧(V)AC100 消費電力(W)300 照度(Lx)618 使用場所屋外 定格光束(Lm)3650 電球の種類レフ球
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス(球付属) 電圧(V)AC100 照度(Lx)1360
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バラストレス水銀灯500W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本 グレー 電圧(V)100 消費電力(W)48 口金E39 最大口開き(mm)95 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)6850 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)1.3 照射角度(°)170
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業エコビック投光器40W
エコ商品
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
定格光束(Lm)5560 照射角ワイド 光源色昼白色(5000K) 電圧(V)AC100 付属品バイス(球付属) 消費電力(W)40 電球の種類LED 使用場所屋外 電源タイプ電源コード式
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日動工業エコビック投光器20W
エコ商品
付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1 消費電力(W)(100V)21、(200V)22 定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)885 ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)50000時間 Ra83(高演色LED) 入力電圧範囲(V)100~240 グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)2780 電球の種類LED
1個ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
付属品バイス(球付属) 電圧(V)AC100 光源色昼白色(5000K) 電源タイプ電源コード式 照射角ワイド
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
付属品バイス(球付属) 電圧(V)AC100 光源色昼白色(5000K) 電源タイプ電源コード式 照射角ワイド
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
仕様バイスなし(球付属) 質量(kg)1.9 電圧(V)AC100/200 消費電力(W)40 電線長さ(m)1.5 電線仕様-種別VCT コード先端切放し 光源色昼白色(5000K) 電源タイプ電源コード式 アース端子有り 使用場所屋外 照射角ワイド 定格光束(Lm)5560 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
仕様バイスなし(球付属) 質量(kg)2 電圧(V)AC100/200 消費電力(W)50 電線長さ(m)1.5 電線仕様-種別VCT コード先端切放し 光源色昼白色(5000K) 電源タイプ電源コード式 アース端子有り 使用場所屋外 照射角ワイド 定格光束(Lm)6850 電球の種類LED
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
仕様バイスなし(球付属) 質量(kg)1.1 電圧(V)AC100/200 消費電力(W)20 電線長さ(m)1.5 電線仕様-種別VCT コード先端切放し 光源色昼白色(5000K) 電源タイプ電源コード式 アース端子有り 使用場所屋外 照射角ワイド 定格光束(Lm)2780 電球の種類LED
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サージプロテクター付
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫 仕様ワイド、アーム式(吊下げ型) 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 色温度(K)5000 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)-30~50 入力電圧範囲(V)100~242 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 入力電源(V)100/200(50/60Hz)
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業エコビック投光器40W
エコ商品
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1 消費電力(W)(100V)42、(200V)41 定格電流(A)(100V)0.44、(200V)0.21 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)1930 ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)145.7 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)50000時間 Ra83(高演色LED) 入力電圧範囲(V)90~240 入力電源(V)AC100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)5560 電球の種類LED
1個ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バラストレス水銀灯300W相当の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに トラスコ品番195-5028 セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本 質量(kg)2.3 グレー 電圧(V)100 消費電力(W)21 口金E26 コード長さ(m)10 最大口開き(mm)60 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 アズワン品番64-8403-61 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)2780 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.57 照射角度(°)170
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

バラストレス水銀灯250W相当の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに トラスコ品番195-5026 セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本 質量(kg)1.6 グレー 電源(V)100 口金E26 最大口開き(mm)60 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75 電源タイプ電源コード式 アズワン品番64-8403-57 LED寿命(時間)50000 防水性防雨 標準消費電力料金(円/h)0.57 照射角度(°)170
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

バラストレス水銀灯160W・レフ球150Wクラスの明るさ!。仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。
質量(kg)1.3 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 定格電圧(V)AC100 口金E26 定格電流(A)0.31 全光束(Lm)1290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 適合電線(mm2)VCT0.75×2芯 電線仕様-長さ(m)5 仕様・用途屋内・屋外兼用型 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 アース端子なし 防水仕様IPX3 LED寿命(時間)約15000 入力電圧範囲(V)AC90~110 演色指数(Ra)Ra84 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに トラスコ品番195-5030 セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本 質量(kg)2.8 グレー 電源(V)100 口金E39 最大口開き(mm)95 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75 電源タイプ電源コード式 アズワン品番64-8403-58 LED寿命(時間)50000 防水性防雨 標準消費電力料金(円/h)1.13 照射角度(°)170
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に セット内容灯具、レフ球、バイス 電圧(V)200 消費電力(W)190 口金E26 最大口開き(mm)60 光源寿命2000時間 替球NRF-200.220V 使用場所屋内外兼用 明るさ(Lm)2300 電球の種類レフランプ 標準消費電力料金(円/h)4.8
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 消費電力(W)100 設置場所屋外 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 付属品バイス(V-01)、落下防止ワイヤー×2 寸法(mm)249×467×448 質量(kg)4.4 定格電圧(V)100 口金E39 定格電流(A)1 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)133 使用電線VCT 0.75mm×3芯 プラグ形状アース付きポッキンプラグ 光色昼白色 グリーン購入法適合
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 消費電力(W)100 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)2 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 定格電圧(V)100/200 口金E39 定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5 芯数2 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)133 使用電線VCT 0.75mm×2芯 プラグ形状切放し 光色昼白色
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に セット内容灯具、レフ球、バイス 電圧(V)100 消費電力(W)175 口金E26 最大口開き(mm)60 光源寿命2000時間 替球NRF-200 110V 明るさ(Lm)2300 標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線を使用しており、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
用途屋内・屋外の作業用に 仕様アース:〇 付属品バイス(08159:V-60S) 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール 質量(kg)1.4 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 消費電力(W)18.8 スイッチ無し 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電力(W)LED:20 口金E26 定格電流(A)0.31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 電源タイプ電源コード 使用場所屋内・屋外兼用型 LED寿命(時間)15000 入力電圧範囲(V)AC90~110 ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45 防水性IPX3 演色指数(Ra)Ra84 定格光束(Lm)1290 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

保護等級IP65 コード長さ(m)5 セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)5000 寿命60000
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に 消費電力(W)245 セット内容灯具、レフ球、バイス 明るさ(Lm)3650 電圧(V)100 標準消費電力料金(円/h)6.1 替球NRF-300 110V 最大口開き(mm)95 口金E39 光源寿命2000時間
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比) バイス仕様で、照射角度は90度です。コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)