63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)-10~40 使用場所屋内・屋外兼用 コンセント3
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3 仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満 トラスコ品番307-2720 本体寸法(mm)165×203×64 先端形状トリプルコンセント 電線太さ(mm2)1.25 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)-10~40 使用場所屋内・屋外兼用 特性防水
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
用途防雨型漏電しゃ断器付延長コード。 仕様漏電保護専用・屋外型防雨キャップ付 定格周波数(Hz)50/60 電線長さ(m)(プラグ側)0.7、(コンセント側)0.3 電線仕様-種別極太ソフト電線(SVCT2.0mm2×3芯) 定格感度電流(mA)15 使用場所屋内・屋外 漏電時作動時間(秒)0.1以内
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500 質量(g)420 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m)0.45 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内用 コンセント3 特性アース付
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

屋外用コンセントすべてが使える!防雨型プラグをスリムはプラグに変換! コンパクト設計の2芯プラグ コンセントキャップ付
定格15A/125V 1500W
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。
用途軽作業に。 電線長さ(m)0.5 コンセント形状接地2P 15A 125V 特性アース付 グリーン 電線仕様-種別SVCT トラスコ品番368-6574 質量(kg)0.3 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 プラグ形状Lヘナポッキンプラグ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
全長(mm)500 質量(g)420 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 電線長さ(m)0.45 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内 コンセント3
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500 質量(g)420 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m)0.45 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:6 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内用 コンセント3 特性接地付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。
用途軽作業に。 電線長さ(m)30.0 コンセント形状接地2P 15A 125V 特性アース付 ブラック 電線仕様-種別SVCT 使用場所屋内 トラスコ品番368-6540 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 プラグ形状ポッキンプラグ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

手軽で多機能!明るさ抜群なロングセラー 「フックでつるす」「マグネットで貼る」が自由自在!のハンヂィーライトに 10W相当LEDを使用。より明るく、より安全に作業ができます。 白熱灯80W同等の明るさ 手元でON/OFFできるシーソー付スイッチ 360度回転するフック付
電球の種類LED 付属品マグネット2個 質量(g)590 タイプ屋内型・業務用 消費電力(W)5.9 定格電圧(V)100 電線長さ(m)5 寸法(Φ×mm)56×426 電線仕様-太さ(mm2)VCTO・0.75×2芯 LED60個 定格光束(Lm)220
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付 定格電圧(V)125 コード長さ(m)10 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1500 電線仕様-芯数3 電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線) 電線色
1個
6,588 税込7,247
当日出荷

アース付極太ソフト電線のトリプルポッキンタイプです。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付 仕様アース付 トラスコ品番368-6531 質量(kg)0.3 定格電圧(V)125 コード長さ(m)0.5 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1500 電線仕様-芯数3 電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×0.5 電線色
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
コード長さ(m)10 特性アース付 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1500 電線仕様-芯数3 電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線) 電線色
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

接続したままでも過充電する事なく満充電を維持します。 12Vから48Vまでの充電電圧が選べます。 RoHS対応製品です。
用途バッテリーの充電に 適合バッテリー12/24/36/48V(30~450Ah) 入力電圧(V)単相100/単相200(切替スイッチ) トラスコ品番252-2336 コード入力コード:2.0mm2×3芯×2.5m(アース付)、出力コード:8.0mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付 アズワン品番64-9175-94 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

簡易型・2時間定格のトランスです。
用途サーキットブレーカー(6A) 入力電圧(V)115 容量(kVA)2 出力電圧(V)125 タイプ昇圧 電流(A)20 出力115V(15%)・2P×2個、125V(25%)・2P×2個 入力100V・2P 電源コード種類(mm2×芯数×m)(一時電線)1.25×2×1.3
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)10 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグLヘナポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格10A 使用環境温度(℃)-10~35 コンセント3
1台
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付 仕様アース付 定格電圧(V)125 コード長さ(m)20 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1500 電線仕様-芯数3 電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×20(極太ソフト電線) 電線色
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

発電機による不安定電源も一定に調整。 85V~115Vを100Vに安定させる機器です。 サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。
出力電圧100V±2%×2 仕様出力電圧調整範囲:±3%以内 温度上昇主要発熱部85℃以下 応答時間0.2sec以内(入力電圧±10%にて) 使用環境温度(℃)-5~40 絶縁耐圧AC1500V 1分間 負荷変動0~100% 効率90%以上(最低入力電圧において) 出力電圧精度±2% 波形歪入力電圧波形に同等 絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ 入力電線VFF1.25mm2×2芯×1.5m
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの漏電保護専用モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグLヘナポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内・屋外兼用 特性防雨、アース付
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

日動工業エコビック投光器50W
エコ商品
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1 定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)2170 ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)50000時間 Ra83(高演色LED) 入力電圧範囲(V)95~265 グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
用途セーフティータップ。 仕様過負荷・漏電保護兼用 定格周波数(Hz)50/60 電線長さ(m)450 電線仕様-種別SVCT2.0mm2×3芯 定格感度電流(mA)15 漏電時作動時間(秒)0.1以内 過負荷15A
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグLヘナポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 コンセント3
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

単相200V専用溶接機。 溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。
使用率(%)50 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相200 使用環境温度(℃)‐10~40℃ 無負荷電圧(V)電防入9、電防切60 入力電圧範囲(V)180~220
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内用の100Vハンドリール10mです。
仕様屋内用 質量(kg)1.9 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント定格15A/125V コンセント形状2P 定格電流(A)全巻時8/全延時15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×118×350 入力AC100(50/60Hz) 電線長さ(m)10 入力プラグ2Pプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×2芯 使用環境温度(℃)0~35
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール20mです。入力プラグは2P防雨プラグです。
質量(kg)4.4 ブラック タイプアースなし 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント定格15A/125V コンセント形状2P防雨キャップ付 定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316 入力AC100V 保護等級IPX3 電線長さ(m)20 電線太さ(mm2)VCT1.25×2芯 入力プラグ防雨2Pプラグ 電線仕様-種別VCT 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内・屋外兼用 特性防雨
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

漏電をシャットアウトします。100Vの各種電動工具・庭園灯・水中ポンプ・ショーケース・エアコンなどの漏電遮断機として使用可能。抜け止めコンセント付きで、さまざまなプラグに対応。漏電時のみ作動する設計。
用途漏電遮断機。 コンセント個数1 コンセント形状接地2P・125V・15A(抜止式) 感度15mA 使用場所屋内用 特性アース付
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内用 全長(mm)500 質量(g)400 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)10 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m)0.45 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格10A 使用環境温度(℃)0~35 コンセント3
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

防雨ポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)10 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格10A 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用10Aタイプです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)10 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグLヘナポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格10A 使用環境温度(℃)-10~35 コンセント3
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10m10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内用 質量(kg)2.08 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)10 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格10A 使用環境温度(℃)0~35 コンセント3
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス 電圧(V)AC100 消費電力(W)500 照度(Lx)3080 使用場所屋外 定格光束(Lm)6400 電球の種類レフ球
1台
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)10 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格10A 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール30mです。入力プラグは防雨2Pプラグです。
質量(kg)5.1 ブラック タイプアースなし 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント定格15A/125V コンセント形状2P防雨キャップ付 定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316 入力AC100V 保護等級IPX3 電線長さ(m)30 電線太さ(mm2)VCT1.25×2芯 入力プラグ防雨2Pプラグ 電線仕様-種別VCT 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内・屋外兼用 特性防雨
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

バラストレス水銀灯160W・レフ球150Wクラスの明るさ!。仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。
質量(kg)1.3 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 定格電圧(V)AC100 口金E26 定格電流(A)0.31 全光束(Lm)1290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 適合電線(mm2)VCT0.75×2芯 電線仕様-長さ(m)5 仕様・用途屋内・屋外兼用型 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 アース端子なし 防水仕様IPX3 LED寿命(時間)約15000 入力電圧範囲(V)AC90~110 演色指数(Ra)Ra84 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス(球付属) 電圧(V)AC100 照度(Lx)1360
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス 電圧(V)AC100 消費電力(W)300 照度(Lx)618 使用場所屋外 定格光束(Lm)3650 電球の種類レフ球
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋内用コードリール50m過負荷漏電保護兼用ブレーカー搭載のスタンダードモデル!。温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内作業現場、工場、イベント、防災用等 幅(mm)巻胴:140 質量(kg)10.9 直径(Φmm)側板:290、巻胴:145 タイプ漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用 電流(A)過負荷:15 定格電圧(V)100 コンセント個数4 コンセント定格15A125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)4(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×230×363 入力AC100V 電線長さ(m)50 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内用 特性アース付
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

日動工業エコビック投光器20W
エコ商品
付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1 消費電力(W)(100V)21、(200V)22 定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)885 ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)50000時間 Ra83(高演色LED) 入力電圧範囲(V)100~240 グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)2780 電球の種類LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)